674件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,260 税込2,486
当日出荷

エスコ品番EA638BT-33 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)110 種類ウォールフック 穴径(Φmm)8 使用荷重(kg)180 寸法A(mm)7.9 寸法D(mm)38 寸法E(mm)27 寸法B(mm)44 寸法C(mm)64
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質スチール 線径(Φmm)12 使用荷重(kg)1814 プレート寸法(mm)38×49 リング幅(mm)56
1個
2,140 税込2,354
当日出荷

エスコ品番EA638BT-31 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)9 種類ウォールフック 穴径(Φmm)6.3 使用荷重(kg)23 寸法A(mm)3.3 寸法E(mm)15 寸法B(mm)22 寸法C(mm)21
1個
160 税込176
当日出荷


ロープや紐をトラックに取り付けるのに便利
材質プレート・リング:低炭素鋼 寸法(mm)外寸:71×38、線径:6.3、プレート:54×21 穴径(Φmm)6 使用荷重(kg)136 仕上クロム酸亜鉛仕上げ 破断荷重(kg)408 リング幅(mm)25
1パック
1,950 税込2,145
翌日出荷

材質スチール 線径(Φmm)19.5 使用荷重(kg)3024 プレート寸法(mm)51×64 リング幅(mm)74
1個
3,260 税込3,586
欠品中

リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 参考使用荷重(kN)0.1 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウォールシステム フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ウォールシステム フック
フック部は、掛けたものが傷つきにくいラバーコーティングです。セーフティレバー付きです。レバーを押すとハングレール 79TIに簡単に固定できます。また、不意に外れることを防ぎます。柱や壁に直接取り付けもできます。
棚受け金具棚柱用
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA638BT-32 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)60 種類ウォールフック 穴径(Φmm)6.3 使用荷重(kg)95 寸法A(mm)5.8 寸法D(mm)34 寸法E(mm)23 寸法B(mm)39 寸法C(mm)51
1個
1,230 税込1,353
8日以内出荷

材質鍛造ステンレス(SUS316) 質量(g)1360 使用荷重(t)2.94 寸法A(mm)19.0 寸法D(mm)115.8 寸法B(mm)75.6 寸法C(mm)65.5 アズワン品番64-7904-43
1個
8,370 税込9,207
翌日出荷

リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック
1袋(2個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。 樹脂製なので、水拭きできて清潔です。 インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです) 玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。 リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。 洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど 付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書 材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線 耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重) 取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)][取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
1個
1,788 税込1,967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1×4材を使ってインテリアに映えるウォールバーを作ることができるインテリアウォールバーシリーズの専用取付セットです。石膏ボード取付には穴の跡が目立たないクロスピンを使用し、現状復帰が可能なので、賃貸のおうちでも安心してご使用いただけます。木壁への取付けはネジをご使用ください。別売のオプションパーツを使えばさらに使い方が広がります。フックや磁石付きのパーツを使い自分だけのインテリア収納をつくってください。
セット内容1×4側パーツ(2個)、壁側パーツ(2個)、位置出しマーカー(2個)、ピン押しパーツ(1個)、クロスピン(6セット)、皿タッピングネジ(Φ3.5×16mm / 11 本 ) 材質クロスピン(鉄)、皿タッピングネジ(ステンレス)、キャップ(PE)、その他(ABS 樹脂) アズワン品番64-5077-99
1セット
599 税込659
翌々日出荷

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のジョイント金具です。プランを連結する際に利用するパーツとなります。
幅(mm)42 シルバー 高さ(mm)25.5
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用 種別ウォールフック 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 使用荷重(kN)0.1
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA638BT-23 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)7.5 種類ウォールフック 穴径(Φmm)4.8 寸法L(mm)30 寸法d(mm)5 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)26 寸法D1(mm)1 寸法D2(mm)3
1個
535 税込589
翌日出荷

1パック(4個)
2,498 税込2,748
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール 線径(Φmm)17 使用荷重(kg)2268 プレート寸法(mm)44×64 リング幅(mm)74
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。 種別ウォールフック 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 梱包数20個
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鍛造ステンレス(SUS316) 質量(g)2350 使用荷重(t)3.85 寸法A(mm)25.4 寸法D(mm)131.3 寸法B(mm)76.2 寸法C(mm)64 アズワン品番64-7904-44
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷


仕様皿サイズ:145×101.6mm 材質スチール 線径(Φmm)11 使用荷重(kg)726 プレート寸法(mm)91×30 穴サイズ(mm)11×11 リング幅(mm)36
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

エスコ品番EA638BT-24 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)15 種類ウォールフック 穴径(Φmm)6.8 寸法L(mm)34 寸法d(mm)7 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)34 寸法D1(mm)1.2 寸法D2(mm)4
1個
655 税込721
翌日出荷

エスコ品番EA638BT-22 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)4.5 種類ウォールフック 穴径(Φmm)3.8 寸法L(mm)25 寸法d(mm)4 使用荷重(kg)7 寸法A(mm)22 寸法D1(mm)1 寸法D2(mm)2.5
1個
475 税込523
翌日出荷

エスコ品番EA638BT-21 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)2.5 種類ウォールフック 穴径(Φmm)3.8 寸法L(mm)17 寸法d(mm)4 使用荷重(kg)5 寸法A(mm)17 寸法D1(mm)1 寸法D2(mm)2
1個
380 税込418
翌日出荷

RK519WALLV ラックマウントブラケット/5U/19インチ/垂直型ウォールマウント金具/耐荷重68kg/ケージナット付属/データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.com 動画あり
便利な縦型ラックマウントブラケット:ネットワークスイッチ、パッチパネル、AV機器などを縦に収納できる5U薄型ラックマウントブラケット。フルラックを設置できない場所でも機器へのアクセスが簡。頑丈なデザイン:機器を安全に壁面に収納できる高耐久スチール製パッチパネルブラケット。耐荷重90kg。19インチデータラック規格EIA-310準拠。組み立て不要:完全に組み立てられた状態で出荷。機器取り付け用のケージねじと木製面取付け用1.5インチねじが付属。ホームオフィスなど小さなスペースで便利なオープンフレーム L型ラックキット。壁面設置用ねじ穴付き:本体に開けてある40.6cm間隔の取り付け穴で壁裏の間柱に固定し、安定性を確保。主要な19インチラックマウント機器に対応し、優れた互換性を提供。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバー、ネットワーク、通信機器を縦向きに設置可能な5U対応壁面ラック 仕様マウントレールプロファイル:L型、ラックタイプ:2ポスト、ユニット高さ:5U 付属品M5ケージナット、M5ネジ、木製ネジ 材質スチール 長さ(mm)500 質量(kg)1.4 ブラック 高さ(mm)150 間口(mm)235 適合規格EIA/ECA-310-E フレームオープンフレーム 耐荷重(kg)90 (実際の耐荷重はラックを取り付ける壁の強度に依存します。) 取付穴角型(ケージナット用) 対応壁面取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

取付穴が目立たないピン止めとしっかり止めるネジ止めを選んで取付可能
材質本体:ラバーウッド・フック:アルミ合金
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。
材質アイアン
1個ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

石こうボード壁に木材を取付ける金具です。壁にはピンで固定するので取外した際に穴が目立ちにくい。
用途サイズはLとSがあり、取付け方でお選び下さい。なげし、壁面収納の柱、ボックス棚やL棚の取付け、窓下などの隙間を壁面収納に。 セット内容ベースプレート、取付金具、ピン押し工具、ピン、木ネジ、床保護テープ:30×90mm、取扱説明書 材質ベースプレート・ピン押し工具:POM(ポリアセタール)、取付金具・木ネジ:スチール、ピン:ステンレス 関連資料商品リーフレット(3.61MB)
1個
549 税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クトクマーケティングウォールシェルフ
後部壁に設置できる便利空間。新築・リフォームに最適。寝室や趣味インテリア置きの棚に最適。洗濯機上部の空きスペースに最適。意匠性に優れていて、簡単施工。可動式・転倒防止補助バー付き。
セット内容棚板(600×270×18mm)×2、棚柱(600×11×7.8mm)×2、棚受左右セット(250mm)×2、可動式転倒防止バー×2、可動式タオルバー×1、各取付ビス 幅(mm)600 高さ(mm)600 奥行(mm)290 耐荷重(kg)22(12mm合板下地)
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

水本機械製作所ウォールフックPD型
エコ商品
材質ステンレス 種類ウォールフック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 寸法d(mm)4.2 寸法W1(mm)34 寸法W2(mm)22 吊下荷重N(kgf)147(15) 使用荷重(kN)0.15
1個
特価
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 吊下荷重N(kgf)147(15) 使用荷重(kN)0.15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッシュリビングアイアンウォールフック
シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。
材質アイアン シルバー 高さH(cm)3.5 奥行き(cm)3
1個ほか
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面を有効に活用できるウォールラック。ピンで取り付けるタイプですので、取り外した跡も目立ちにくい。複数組み合わせて使ったり縦に取り付けたりフレキシブルなシェルフです。金具を取り付けるだけで、面倒な組み立てが不要。石膏ボード、木壁対応。落下防止とハンキング機能を備えたバーは、ストールや傘などちょっとしたものを掛けることもできます。縦横上下、自由に取付できます
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ウォールフック
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:バネ式
材質SUS304
1個
1,227 税込1,350
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(1個)
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)