二重構造で結露防止。
水滴が付きにくいので受け皿がいらないウォーターピッチャーです。
底部分はより上部に追加で補強成形しています。
仕様二重構造
耐熱温度(℃)90
材質ポリカーボネート
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)90
寸法(mm)Φ130×H250
容量(L)2.1
氷水を入れても結露しない断熱構造。氷水を入れても結露しないので、テーブルがぬれません。
角氷が1度にたっぷりはいる口径約10cm。大きな氷も入るので飲み物をしっかりと冷やせます。
中が見えるクリアふた。クリアふたで中が見えるのでふたを取らずに残りの量がわかります。
ふたの着脱は1/4回転でラクラクできます。
軽量で使いやすい樹脂製。
容量(L)1.7
仕様保冷専用、断熱材使用
質量(kg)0.46
口径(mm)100
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.5×19×25
材質ポリカーボネイト
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)90
寸法(mm)Φ125×H173
容量(L)1.3
清潔で丈夫な抗菌剤入ウォーターピッチャー
容量(L)2.3
材質ポリカーボネイト
外寸(mm)190×H225
材質(本体)ソーダガラス
材質(フタ)ポリスチレン
片手でオープン
本体も蓋も熱湯OK(耐熱100℃)
大型の2.8Lはハンドル付で簡単に取り出せます。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン蓋・ロック:AS樹脂パッキン:シリコンゴム
容量(mL)1300
容量(L)1.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×205
容量(L)1
EBM品番1571500
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
容量(L)2.1
材質ポリカーボネート
寸法(mm)195×125×H243
積み重ねが出来ます。洗浄器対応
容量(L)2.2
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)Φ135×200×H210
耐熱温度(℃)100
タテ・ヨコすっきり置けるシンプルデザイン。
茶シブ防止加工。
幅(mm)152
高さ(mm)301
奥行(mm)99
材質(本体)AS樹脂、(ネジ栓)PP、(パッキン)シリコーンゴム
容量(L)2.2
耐熱温度(℃)100
材質ガラス
高さ(mm)(蛇口までの高さ)120
テーブルに置いてお客様が水を注ぐのにピッタリサイズ。
容量(L)1.5
材質ポリカーボネイト
外寸(mm)190×H170
注ぎ口がふさげる衛生的なフタ。広口で洗浄ラクラクシンプル構造。
材質ポリプロピレン
材質(本体)SAN樹脂
材質(フタ)ステンレス
材質(本体)AS樹脂、(蓋・キャップ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコンゴム(耐熱100℃)
容量(L)1.2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)139×83×231
TKG品番9-1946-1001
TKG品番(2017)6-1743-0601
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ガラス製プロの厨房からご家庭まで、空前のベストセラーがこのクワドロです。冷蔵庫のコーナーにスッポリ収まり、握りやすい取っ手と扱いやすいキャップは頻繁なご使用にも実にスムーズ。一切無駄がありません。
材質(本体)ソーダガラス
材質(フタ)ポリプロピレン
関連キーワード