ねじれ右方向
材質CAC702(AlBC2)
種別ウォームホイール
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面軸直角
種別ウォーム
材質S45C
表面処理黒染
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 4級
歯面硬度194HB以下
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
公差LH7
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
種別ウォームギヤ
材質S45C
ねじれ右
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
種別ウォームホイール
材質FC200
歯形並歯
精度等級KNK W 002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
条数1
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
材質FC200
ねじれ右
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
相手条数1
種別軸付歯研ウォーム
材質SCM440
ねじれ右方向
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KNK W 001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度50~55HRC
歯研基準面軸(研削部)
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差Sh7
関連キーワード