ねじれ右方向
材質CAC702(AlBC2)
種別ウォームホイール
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面軸直角
種別ウォームホイール
材質FC200
歯形並歯
精度等級KNK W 002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
種別ウォームギヤ
材質S45C
ねじれ右
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
モジュール1
種別ウォームギヤ
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別ウォーム
材質S45C
公差H7
表面処理黒染
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 4級
歯面硬度194HB以下
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
公差LH7
種別ウォーム
材質S45C
表面処理黒染
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 4級
歯面硬度194HB以下
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
公差LH7
モジュール1
種別歯研ウォーム
材質S45C
付属品止めねじ
形状W2
質量(kg)0.037
ねじM4
ねじれ右方向
表面処理研削部以外黒染
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差LH7
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
部品名称ウオームギヤ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.55MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.55MB) 展開図11(0.94MB)
図解NoMCV432D(18) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.10、MCV430D-18 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.15、MCV340D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.15、MCV430D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.15、MCV392D(16) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.10、MCV431D クラッチ、オイルポンプ部品_No.4、MCV380D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.15、MCV352D(16) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.10、MCV352D(14) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.10、MCV381D クラッチ、オイルポンプ部品_No.4、MCV380D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.15
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
条数1
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
靭
ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。
低騒音・高効率
特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付方向自由
軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。
潤滑剤封入済
高級オイル封入出荷
速比
歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
セット内容ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2
全長(mm)約6
軸穴径(mm)1.9
モジュール0.5
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
モジュール1
種別ウォームホイール
形状1B
RoHS指令(10物質対応)対応
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
モジュール3
種別ウォームホイール
材質FC200
バックラッシ(mm)0.15~0.33
冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。
転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。
転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用
圧力角(°)20
歯形並歯
種別軸付歯研ウォーム
材質SCM440
ねじれ右方向
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KNK W 001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度50~55HRC
歯研基準面軸(研削部)
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差Sh7
低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0135
種別ウォームギヤ
ねじれ右
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
備考※~2019年4月
部品名称ウオームギア
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB)
図解NoGKC3101T(10) オイルポンプ部品_No.13、MCV3100T(C) オイルポンプ部品_No.13、MCV3100T オイルポンプ部品_No.13、GKC3100R(12) オイルポンプ部品_No.12、MCV3100(12) オイルポンプ部品_No.12、MCV3100(14) オイルポンプ部品_No.12、MCV3100T(12) オイルポンプ部品_No.13、MCV3100PW(14) オイルポンプ部品_No.12、MCV3101T(12) オイルポンプ部品_No.13、MCV3101T(10) オイルポンプ部品_No.13
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.21MB)
規格27T7
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.74MB)
図解NoCST310S-CW オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CSR311M-PW オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、JH310CSTS-P オイルポンプ部品_No.12、CSR310S オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、JH311CSR オイルポンプ部品_No.13、NST3030M オイルポンプ部品_No.13、CST310S オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CSR311M オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CST311M オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CSR310M-PW オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CSR311S-PW オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、JH311CST オイルポンプ部品_No.13、CST310M-PW オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CSR311S オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13、CST311S オイルポンプ部品 ウオームギア_No.13
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.29MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
関連キーワード