568件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大塚刷毛製造MFバフ
マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。
用途コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。 仕様マジック
1枚
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾拭き、水ぶきでも、表面を傷つけることはありません。 静電気の心配が無く、性能は洗濯をしてもほとんど変化せず、パチパチ音がありません。 適度なボリューム感があり、吸水性にも優れ、拭き心地は抜群です。 1cm2あたり23万本のクサビ型の超極細繊維が微小なチリや落ちにくい油汚れをきれいに拭き取ります。 布地の表裏に起毛加工してあり、微細な凹凸にも優しくタッチします。 化学繊維でできています。
材質PET ブルー 寸法(mm)370×450 エスコ品番EA929DC-1
1個
2,970 税込3,267
当日出荷

グリットウールよりもペーパー目消しに優れる。適度なクッション性で曲面へのなじみがよくバランスの取れたウールバフ。
用途ペーパー目消し 材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:ゴムスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル 厚さ(mm)5 仕様マジック式 径(Φmm)50
1枚
399 税込439
当日出荷

特殊ウレタン使用で、重量が従来の半分以下に。 外周部に3か所のクボミをつけ、バフの取り外しを容昜にし、バフは痛めません。
用途電動ポリッシャー用・マジック式用(非吸麈) 寸法(Φmm)150 材質ランナー・本体:特殊ウレタン、被着面:マジック ねじ寸法M16
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う 仕様マジック
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う 仕様マジック
1枚
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造グリッドウール
碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し 穴径(Φmm)27 材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル 厚さ(mm)27 仕様マジック式
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濃色車の塗膜にも傷をつけにくい超極細繊維製クロス 一般的なマイクロファイバータオルのような「縫い目」がありません。 ⇒黒色・濃色車にもキズをつける事無く、安心して使用できます。 乾拭き、水拭きのどちらにも使用出来ます。 ⇒一般的なセーム皮では乾拭きができません。 くり返しの洗濯にも強い、静電防止加工済みです。 ⇒納車前のボディのホコリ取りにも最適です。 ソフトな肌触りで、ごく小さな凹凸パターンを正確に生成する厚手のタイプです。 ⇒1cm2当たり23万本のくさび型超極細繊維で微細なホコリや汚れを、すばやく拭き取ります。
用途コーティング・磨きの仕上げ。洗車後の水分の拭き取り。ガラスや内装パネルのホコリ・指紋の拭き取り。 寸法(mm)370×450 ベージュ 危険物の類別非危険物
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入りにくくライン部・アール部分の磨きに最適
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。 穴径(Φmm)27 材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:ソフトウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル 厚さ(mm)27 仕様マジック式
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフ。超細密発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。特に濃彩色車仕上げに最適です。
用途ポリッシング・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ 穴径(Φmm)45 材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付) 仕様マジック式
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造ハンドファイル
ライン出しや作業環境の悪い位置などに威力を発揮する握りグリップタイプ。自動車の下部(ロッカーパネル)や、力を入れなくてはならない作業に最適です。
用途板金パテ・ポリパテ研磨。面出し・ライン出し 仕様被着面:マジック 材質(グリップ) ベースアルミ
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造マジックパット
材質ライナー・本体:ゴム、被着面:マジック タイプ非吸塵・電動サンダー用 径(Φmm)150 接続サイズ(mm)16
1枚
3,500 税込3,850
3日以内出荷

塗装前の足付けや仕上げ研磨に使用することで、研磨目が細かく仕上がる。中間スポンジの厚みで使い分け可能(5t:ハード/10tソフト。アール部分への追従性があり、エッジ部分でのキズ防止にも効果を発揮。
用途足付け・仕上げ研磨・ダブルアクション用 径(Φmm)122
1枚
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造スポンジバフ
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。
用途ポリッシング・バフ目消し・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ 穴径(Φmm)45 材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付) 仕様マジック式
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面が樹脂製でワイヤーブラシのような金属着色もなく、素材を汚さずに効率よく固着したコンパウンドを掻き出せます。 樹脂製のため、デリケートなウールへのダメージが少ない。 エアーブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率よく除去できます。 ウレタンバフのサフォームにも使用可能。
用途ウール用バフクリーナー 材質本体:木、クリーナー面:特殊マジック 寸法(mm)60×130 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ウールディスクバフ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5 長さ(mm)(ウール)5 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウールバフ ミニポリッシャー用 モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80 厚さ(mm)10 内径(Φmm)9 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物
1枚
599 税込659
当日出荷

大塚刷毛製造スポンジバフ
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。発泡率の大きいウレタンを使用しているため、研磨性に優れる。バフ目消し作業から淡彩色の仕上げに最適
用途ポリッシング・バフ目消し・淡彩色車仕上げ 穴径(Φmm)45 材質スポンジ:高発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付) 仕様マジック式
1枚
1,188 税込1,307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.05デニールクラスの超々極細繊維の不織布を使用。表面は起毛仕上げでさらに表皮に特殊ウレタン加工を施しているので本革に近い手触りと驚異の吸水性を発揮します。 乾いても硬くならないので水で戻す手間が省けてとても便利です。 (※)…1デニールは9000メートルの長さで重さが1gの糸。髪の毛でも約60デニールと言われています。天然繊維で最も細いのは絹の1デニールです。
トラスコ品番478-7773 寸法(mm)320×440 質量(g)45 危険物の類別非危険物
1枚
759 税込835
当日出荷

白地部分に印刷し、透明部分を巻きつけるセルフラミネートタイプ。ケーブルの識別に最適です。 新素材にリニューアルし、伸縮性と隠ぺい性がUPしました。
用途配線管理に最適! テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型の形状になっており、出隅など様々な箇所の養生に使用できます。 材質は発泡ポリエチレンで、クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。 カッターなどで簡単にカットすることが出来ます。 幅方向の両端が細くなっており、施工する際に、テープで固定しやすくなっております。
用途出隅・開口枠・柱・サッシ・エレベーター周りなどの角養生 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1700 オレンジ
1袋(30本)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊極細繊維密集タイプで以前のクロスウールと比較して耐久性がアップし、バフ傷が入りにくく、お手入れが簡単(バフのすき間にコンパウンドが詰まりにくい) 六角型のドット型形状がコンパウンド本来の研磨力を発揮します。
用途肌落とし・肌調整、ペーパー目消し 外径(Φmm)170 厚さ(mm)15 危険物の類別非危険物
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便器を広げて置くだけで、どこでもすぐに使える大便用トイレです。 軽くコンパクトで手軽に持ち運びができる便利な携帯用です。
用途地震・災害・断水時に 登山・アウトドアに 使用可能回数1回分 セット内容便器枠1、便凝固剤1、水溶性ティッシュ1、密封袋1、蓄便袋1、持ち運び袋1 材質段ボール、ポリエチレン、高分子吸水樹脂、殺菌剤、消臭剤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×115×155(組立時)
1セット
599 税込659
当日出荷

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルに巻きつけて使用する表示テープです。 CDM1にも貼り付けて使用できます。 薄暗い場所でも床上から容易に判読できます。 手で容易に切る事ができます。 糊が残りにくく、再剥離性が良好です。
材質ポリエチレン 取付方式テープタイプ 長さ(m)20 テープ幅(mm)60
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネット養生カバー L型
非常に軽く、耐衝撃性に優れています カッターやハサミなどで簡単にカットできます
用途柱、単管足場などの安全対策に ドアノブや机の脚などの傷防止に 長尺品の梱包に 引っ越し、建築現場に ブルー 長さ(m)1.7 肉厚(mm)約10 内寸法(mm)約65×65
1本ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の角のクロスがやぶれた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決。 ソフトな感じの材質でオフホワイトとチーク色をそろえました。使用箇所にあわせてお選びください。 室内にもご使用頂けます。 取り付けには材質にあった接着剤、粘着テープをご使用ください。
用途シャッター・エレベーター廻り・工場内などあらゆるコーナーに 材質軟質塩ビ タイプソフトタイプ
1セット(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L型の形状になっており、出隅など様々な個所の養生に使用できます。カッターなどで簡単にカットすることが出来、テープで留めるだけの簡単施工。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。ポリエチレン発泡体の弾力でクッション性があり、衝撃吸収性に優れています。高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。一般ゴミとして処理できます。
用途柱、角、危険個所などの養生に 厚さ(mm)10 寸法(mm)75×75×1700 材質発泡ポリエチレン イエロー
1ケース(20本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(200本)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1ケース(100本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

柔らかいのでカッターで簡単に切ることができ、開閉が必要な扉にも養生できます。 腰袋やコードで角を傷つけるのを防ぎます。 大変軽く、重ねて持ち運びできます。 幅広タイプで、軽くテープで留めるだけで設置できます。
ブルー 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)2000 幅(mm)100×100 厚さ(mm)7
1ケース(40本)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

1ケース(200本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1ケース(100本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

安全対策と注意喚起を兼ね備えた危険表示の決定版です。 L型ショックレス75mmに布トラテープを貼りました。 コーナーのぶつかり防止や危険個所にお使いください。
材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1700
1ケース(20本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)Lピタ50
L型形状の為、出隅などの養生に適しています。 カッターなどで簡単にカット出来ます。 幅方向の両端が細く、施工する際にはテープで固定しやすくなっています。
オレンジ 材質ポリエチレン 長さ(mm)1700 寸法(mm)50×50
1セット(2本)
1,300 税込1,430
5日以内出荷

1ケース(100本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

オオハシ三角部屋
自立式の為、テープを使わずに出隅やコーナーの養生が出来ます。 丈夫で衝撃に強く、繰り返しご利用頂けます。 2つ折りでたためる為、重ねて保管ができ、持ち運びも便利です。
用途リフォームや搬入作業時の出隅やコーナー養生に ブルー 幅(mm)100×100 厚さ(mm)5 高さ(mm)1500
1箱(10枚)
42,980 税込47,278
15日以内出荷

第一大宮虎ノ門
黄色と黒の縞模様で目立ちます。 蛇腹状になっていますので角度を自由自在に調整できます。
用途出隅・三方枠などの注意喚起・養生に トラ柄 材質ポリプロピレン 長さ(mm)2000 幅(mm)430
1箱(10枚)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

洗剤なしで水を含ませこするだけで汚れを取る。
用途メラミンスポンジ 材質メラミン樹脂
1個ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)