適合本体ZH11R1、ZH11R3S
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドレタスシリーズ片開きドア用レバーハンドル。
色シルバー
種類屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
ドレタスシリーズ片開きドア用レバーハンドル。
色シルバー
種類屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座
色アンバー仕上げ(アンバー色)
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種別片開き用
種類レバーハンドル
シリーズLL-15シリーズ
ハンドルLH15
シリンダー-
バックセット50mm
取付扉厚(mm)34~38
レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」
付属品ラッチ本体、フロント板
材質スチール、SUS430、ポリアセタール
縦(mm)(フロント板)130
横(mm)(フロント板)25
バックセット51mm
ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
適合扉厚(mm)28~40
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種類レバーハンドル
バックセットTX-51錠
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種別表示錠(小判座)
種類レバーハンドル
適合扉厚(mm)30~36
バックセット51mm
適合扉厚(mm)28~40
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
材質アルミ合金
種類レバーハンドル
シリーズNOMOS
適合扉厚(mm)30~40
関連キーワード