長さ(mm)1900
幅(mm)50
厚さ(mm)13
適合規格4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ドレタスシリーズ建具オプション。
長さ(mm)900
寸法(mm)15×36×900
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カバーとベースがセットになったフローリング用の硬質樹脂製見切りです。
材質硬質樹脂製
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)9~14
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900
材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)PVC
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途床見切り、後付けタイプ
表面オレフィンシート
基材ABS樹脂
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100
仕様裏面に吸着剤付き
幅(mm)(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)6.5
用途床材・敷物同士のジョイント見切りに
材質樹脂製
長さ(mm)1820
適合板厚(mm)9~12
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
幅(mm)30
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14
高さ(mm)6.87
寸法(mm)2700
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
欠品中
用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。
材質硬質樹脂製
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)5~7
ANNEXシリーズのフローリングと同じ化粧シート10柄を採用。ANNEXの床から見切りまで同じ色味と質感で合わせることができます。
長さ(mm)910
幅(mm)25
厚さ(mm)15.8
適合ラシッサ Sフロア
長さ(mm)2000
材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)ABS樹脂
付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質木粉発泡材入ABS・アルミ
色木目調
耐荷重(kg)150
フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
長さ(mm)1800
寸法(mm)35×15.3
家の中の気になる段差をゆるやかな勾配にします
つまづき防止に
すべり止め溝加工
室内にマッチする木目
取付簡単両面テープ
蓄光素材使用、太陽光や蛍光灯の光を約10分~30分照射した場合
受けた光を6~8時間暗闇の中で光続けます
材質ABS樹脂
長さ(mm)740
用途フローリング用のアルミ製見切り金物です。カバーのみの商品のため、別売りのベースと組合わせてご使用ください。
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード