1セット(2個)
¥339
税込¥373
5日以内出荷
ジョイントパネルとサイドパネルの組み合わせで、箱型になるので物が横から落ちる心配がなくなります。
色ホワイト
同梱部品ジョイントパネル用ビス、L金具、L金具用ビス、化粧キャップ、ワッシャー
関連資料(2.56MB)
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)コマ調整:上下6/左右4
車軸#626zzベアリング
タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)40/2個
材質コマ:ポリアセタール樹脂
仕様採用時期:2005年~現行モデル
壁が無くても、枕棚・中段の取り付けが可能になります。
色ホワイト
同梱部品コの字アングル、コの字アングル用ビス、桟木用ビス、化粧キャップ、ワッシャー
関連資料(2.56MB)
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
1セット(8個)
¥1,298
税込¥1,428
16日以内出荷
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用
材質【本体】SPCC【軸カバー】ABS
色ゴールド
耐荷重(kg)40以下
調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3
扉寸法(mm)850×2400 以下
取付扉厚(mm)33
枕棚をL字・コの字型に組む場合に使用することでコーナー部分の継ぎ目を目立ちにくくします。
同梱部品棚板同士の固定用ビスL=50mm×3
関連資料(2.56MB)
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本)
材質本体:PA66、POM、鋼、ステンレス鋼 カップ:PA66 車輪:エストラマー カバー:ABS
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
ツメが2個付いたタイプです。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
中段をL字・コの字型に組む場合に使用することでコーナー部分の継ぎ目を目立ちにくくします。
同梱部品棚板同士の固定用ビスL=50mm×3
関連資料(2.56MB)
2mを超える間口に設置する場合のたわみ防止、重量を載せたりするなど、強度が心配な時におすすめ。
寸法(mm)980×62×24
同梱部品L金具×1、キャップ付ビス×2、L金具用ビス×4
関連資料(2.56MB)
壁が無くても、枕棚・中段の取り付けが可能になります。
色ホワイト
同梱部品コの字アングル、コの字アングル用ビス、L金具、L金具用ビス、桟木用ビス、化粧キャップ、ワッシャー
関連資料(2.56MB)
寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)915×860×24
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1缶で約20m2施工可能です。
同梱部品くし目ゴテ×1
接着剤ウレタン系樹脂1液型
内容量(kg)10(×2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m2)400~500
1セット(2缶)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ドレタスシリーズ片開きドア用レバーハンドル。
色シルバー
種類屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥4,798
税込¥5,278
16日以内出荷
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座
色アンバー仕上げ(アンバー色)
長さ(mm)3900
幅(mm)60
厚さ(mm)9
適合規格4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状チーズ
使用流体水・温水(給水・給湯)
ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。
用途木部に下穴を開けた後、六角レンチ等を使用してお取付けください。
材質亜鉛合金ダイカスト
関連キーワード