最大荷重(t)12
高さ(mm)250~400
ハンドル径(Φmm)12
最高位(mm)400
最低位(mm)250
開き幅(mm)(足)370
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,900
税込¥32,890
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ジャッキスタンド 3t
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ロックピン付のダブルロック!! 安定性&耐久性を追求したプロ仕様
最大荷重(t)3
仕様上程(mm):288~425
溝幅(mm)20
本体質量(kg)3.5(1個)
最高位(mm)425
最低位(mm)288
ベース長(mm)225×205
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)20
特殊用途防水
マグネット有
仕様折り畳み式
セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書
材質ABS樹脂+PC
質量(g)450(本体)
出力USB:5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)2500(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9
発光色昼光色
光源LEDチップ×1
角度調整範囲前後180°
使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)約4~5
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ミニフライス盤リトルミーリング1をより使いやすくするためのマシンスタンド。
機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。
国内ラックメーカー製です。チップトレイNo.66461も装備しています。アンカーボルトによる固定設置を推奨します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400×20、(スタンド部)400×300×760
アズワン品番64-5178-55
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
精密卓上フライス盤リトルミーリング9をより使いやすくするためのマシンスタンド。
機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。
国内ラックメーカー製です。チップトレイNo.60761も装備しています。アンカーボルトによる固定設置を推奨します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400×20、(スタンド部)400×300×760
アズワン品番64-5178-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
精密卓上旋盤コンパクト9専用のマシンスタンド。
アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。
チップトレイも付属し、精密卓上旋盤コンパクト9を固定できます。国内ラックメーカー製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700
アズワン品番64-5177-76
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
万能精密旋盤コンパクト7専用のマシンスタンド。
アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。
チップトレイも付属し、万能精密旋盤コンパクト7を固定できます。国内ラックメーカー製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700
アズワン品番64-5178-27
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
手動式にもノータッチ式にも使用できるディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。
付属品スタンド本体(3分割)、ボトル固定金具、トレー、ネジ・ナット類
トラスコ品番217-8972
材質スタンド本体:鉄+塗装、トレー:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)320
高さ(mm)1159
奥行(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
「CAM-ST04N」は、内蔵のマグネットで固定するカメラ用のマグネットスタンドです。カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ「スマカメ」に限らずデジタルカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。
セット内容CAM-ST04N(本製品)
材質スチール、ネオジム磁石
質量(g)約 200
外形寸法(mm)約80Φ×H88
ねじ【カメラ取り付け】1/4インチ (1/4-20UNC)
最大積載荷重(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの32BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-823Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ32型
消費電力(W)50
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:726.5 × 425.4 × 69.1
本体質量(kg)ディスプレイ:5.7
最大消費電力(W)100
コントラスト比4000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)100x100,、200x200、M4
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)350
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ43型
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:973 × 561.2 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:11.1
最大消費電力(W)122
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1、DisplayPort1.2x1
VESAマウント(mm)200×200、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ55型
消費電力(W)112
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6× 63.6
本体質量(kg)ディスプレイ:17.2
最大消費電力(W)160
コントラスト比5000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ43型
消費電力(W)96
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:973.0 × 561.2 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:11.06
最大消費電力(W)170
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1
VESAマウント(mm)200×200(ネジM6)
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ50型
消費電力(W)115
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.3
最大消費電力(W)190
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥179,800
税込¥197,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
消費電力(W)130
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6 × 63.6
本体質量(kg)ディスプレイ:17.2
最大消費電力(W)200
コントラスト比1300:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ55
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ50型
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.6
最大消費電力(W)126
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥229,800
税込¥252,780
11日以内出荷
・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力
・汎用性が高い単3電池対応
・耐衝撃性を備えた黄色いガード部
・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利
・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)10
特殊用途防水
セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書
材質ABS+PC
質量(g)390(本体)
全光束(Lm)1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5
発光色昼光色(6000K)
光源COB LEDチップ×1
角度調整範囲前後180°
使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売)
点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード)
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
AC(電源式)・DC(充電式)が使える!!
他社の充電工具バッテリーで点灯可能!!
DC(充電式)点灯時明るさ2段階 HIGH/LOW切替スイッチ式
付属品落下防止ワイヤー×1、カラビナフック×1、ノブボルト×1
質量(kg)2
タイプ引掛け
使用温度範囲(℃)【AC】-10~40、【DC】使用バッテリーに依存
消費電力(W)【AC】(100V)17/(200V)17
出力【USB】5V1A
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)【AC】(100V)0.25/(200V)0.13
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)【入力】3
プラグポッキン
色温度(K)6500
照度(Lx)1m:660(AC/DC HIGH)
電源タイプ充電式・電源コード式
使用場所屋内
LED寿命(時間)30000
適合バッテリーパナソニック・ボッシュ・マキタ・HiKOKI 14.4V・18Vバッテリー
入力電圧範囲(V)【AC】90~240
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1990
電球の種類LED
照射角度(°)150
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
6面仕上げで、6面の平行が出ています。
寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。
測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法300
質量(kg)10
平行度(μm)10
長さL×高さH×幅W(mm)300×100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
23日以内出荷
ハンドルにより左右各60度まで傾斜できます。
上面と底面の平行が確保されています(0度のとき)。
目盛りは左右60度で1度刻みです。
ワークを固定するクランプ及び回転ハンドル付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
6面仕上げで、6面の平行が出ています。
寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。
測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法150
質量(kg)6.5
平行度(μm)8
長さL×高さH×幅W(mm)150×100×100
公差(mm)±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥86,980
税込¥95,678
23日以内出荷
6面仕上げで、6面の平行が出ています。
寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。
測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法1000
質量(kg)73.5
平行度(μm)20
長さL×高さH×幅W(mm)1000 ×200×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879,800
税込¥967,780
30日以内出荷
6面仕上げで、6面の平行が出ています。
寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。
測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法600
質量(kg)32
平行度(μm)10
長さL×高さH×幅W(mm)600×150×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389,800
税込¥428,780
30日以内出荷
内蔵のマグネットで固定するスマカメパン・チルト(CS-QS10PT)専用のマグネット付ブラケットです。
マグネット付ブラケットを利用すれば冷蔵庫、スチール棚などに貼り付けるだけで設置が可能となります 。
本製品のスタンドの取り付けネジには一般的なカメラ用の三脚ネジ(1/4インチ)を採用しているので、設置場所に応じて多くのカメラ用スタンドが利用可能です。
強力なクリップで挟んで固定できるクリップ式のスタンド「CLIP-STAND」と本製品を組み合わせてご利用いただければ、頻繁に設置場所を移動する際など用途に合わせての自由度が極めて高くなります。
質量(g)19
寸法(Φ×高さH)(mm)55×10
ねじ穴1/4インチ(1/4-20UNC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
疲れにくい動きを促進し、快適な環境作りに役立つ人間工学(エルゴノミクス)に基づいた疲労軽減マット。足、膝、腰、背中への負担を軽減する丈夫な高品質ポリウレタン製クッション。サイズ 508mmx762 mm。使用していないときはデスク下に収納。低帯電性、美しいブラックのPVCレザー仕上げ。滑り止めつき底面。面取りを施したエッジでつまづきを防止。クリーニングが簡単な防水加工の表面
用途立ち仕事での疲労を軽減する快適フロアマット。スタンドデスク、座位・立位両用デスクに適したアクセサリ。人間工学(エルゴノミクス)対応デスクでの立ち仕事を快適にするマット
厚さ(mm)18
色ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)512×770
質量(kg)1.3
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
材質高品質ポリウレタン
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
15型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。VAパネル搭載により広視野角。XGA 1024x768サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)
サイズ15型
解像度1024×768
保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式VA
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
17型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。SXGA 1280x1024サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)
サイズ17型
解像度1280×1024
保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
アイ・オー・データの液晶ディスプレイは5つの安心(設計、厳選された電源プラグ、高信頼コンデンサー、独自チューニング、シェアNo1の実績)&5年保証でずっと安心
どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角パネル「ADSパネル」を採用しました。
手袋をしていてもタッチ操作が可能なので、オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。
異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。
さらに、動作時の環境温度が50℃まで対応可能。
工場や高温環境でもご利用いただけます。
また、タッチパネルの接続がUSB2.0/RS-232Cに対応しています。
※本商品をお使いいただくには、サポートソフト(ダウンロードにて提供)のインストールが必要です
付属品電源コード、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、USBケーブル、RS-232Cケーブル、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有り:4.4、スタンド無し:3
規格XGA
消費電力(W)最大18、通常10.6、待機0.3、年間消費電力量34.1kWh
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
表示サイズ(mm)304.128(H)×228.096(V)
表面処理非光沢※タッチパネル搭載のため、映り込みが発生することがあります
対応機種Windowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り399×180×341、スタンド無し:339×55×287(突起部含まず)
コントラスト比1000:1
液晶パネル表示面積:304.128(H)×228.096(V)mm
画素ピッチ0.297×0.297
解像度1024×768
走査周波数(水平)DVI-D:31.0 ~ 48.4khz、アナログRGB:24.8 ~ 48.4khz
走査周波数(垂直)DVI-D:56.3 ~ 60.3Hz、アナログRGB:56.3~60.3Hz
応答速度7ms[GTG]
入力端子【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz
視野角(左右:上下)178°/178°
色(本体)ブラック
端子USBStandard-Bコネクタ:USB(タッチ操作用端子)、ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W
画面サイズTFT15型スクエア
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式入力方式:抵抗膜方式、通信方式:USB2.0、RS-232C、シングルタッチ、透過率78%以上、タッチ耐久性:1000万回
画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297
アスペクト比4:3
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大:60
入力ポート【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz
角度調節可
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
関連キーワード