[鉄部・木部用塗料] 紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い高耐久ウレタン樹脂が塗膜を作り、鉄部木部をガードします。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 [光沢が長期間続く] エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 [塗りやすい] 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。 [人と環境に優しい] トルエンと鉛は使用していません。
用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 [屋内外:鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 電気・機械器具 / 農機具 / 遊具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工が施された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り /池 など [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 など
特性耐久、さび止め
主成分ウレタン樹脂
主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、トタン
希釈剤ペイントうすめ液
乾燥時間(時間)約3(20℃)、約6(冬期)、20以上(塗り重ねる時・20℃)
使用場所屋内外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。
耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場や工場での危険防止に。
色黄×黒
幅(mm)40
スリット幅(mm)8
仕様両面テープなし
材質発泡ウレタン
タイプBP7
取付け方法差し込みタイプ
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場
仕様3本脚、広角反射レンズ付
材質ウレタン
形状可動式
タイプガードコーン可動式
接着剤目安量360g/本
やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。
用途駐車場に。
長さ(m)1
質量(g)460
幅W×厚さ×高さH(mm)70×16×55
材質ポリウレタン
形状L字型
取付け方法シリコン系接着剤(接着剤別売)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。
色黄×黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
長さ(m)0.9
従来のトラ柄クッションより厚いため、強い衝撃も吸収します。クッション部分がソフトウレタンなので曲面にも取り付けられます。
用途工場や倉庫内の柱やH鋼に。フォークリフトなどの車両の保護材に。
形状平型
色イエロー×ブラック
材質発泡ウレタン
厚さ(mm)30
長さ(m)1
粘着剤アクリル系
取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
材質EVA樹脂
幅(mm)1200
厚さ(mm)9
質量(kg)2.2
サイズ大
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(mm)1800
長さ(m)1.8
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ
寸法(m)1
厚さ10mmクッション材を使用した危険標示かつ安全対策シートです。
長さ500mmの2枚セットなので分割貼りできるので作業し易いです。
色も鮮やかで視覚効果も優れており注意喚起に抜群です。
粘着剤付きなので簡単に貼り付けられます。
用途工場内や駐車場施設などの危険標示や安全対策として。
色黄×黒
材質ウレタンフォーム、ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)約10
長さ(mm)500
粘着剤アクリル系
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型 コーナー用
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質NBR(発泡ゴム)
ポリウレタンの打抜エプロンなので軽量で長時間の着用でも疲れにくいです。
縫製やハトメが無いので、異物混入や、縫製部分のカビの発生がありません。
着丈はハサミで調節可能です。
用途水産加工・食品加工
種別エプロン
材質ポリウレタン
機能軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スポーツドリンク対応、保冷専用
材質(本体・ふた)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(断熱材)ウレタンフォーム
主な適合純正品番83550-MGE-000
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
主な適合純正品番83530-MGE-000
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場
材質ウレタン
形状接着式
タイプガードコーン接着式
接着剤目安量400g/本
高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にウレタンゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ウレタンコーティング
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業
RoHS指令(10物質対応)対応
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DY-6.5
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
巻き込みガード付きです。
ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。
自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。
固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。
材質(車輪)ウレタン
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
RoHS指令(10物質対応)対応
巻き込みガード付きです。
自在車のPC-184/PC-184Sと取付寸法高さが同じです。
材質(車輪)ウレタン
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
車輪幅(mm)45
金具仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかりまもる!!
合成樹脂(アクリル・ウレタン)塗料(水系)
水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。
シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。
撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。
安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。
主な用途屋外木部
使用場所屋外用
特性撥水、耐候
主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)
乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)夏期/1~3、冬期/2~4
ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。
素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長)
自由にカットできるロングタイプ(長1000mm×幅70mm×2枚)
寸法(高さH×幅W)(mm)70×1000
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DY-8.5
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数1
棚板耐荷重(kg)50/段
全高(mm)800
材質(ガード・ハンドル)ステンレス
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
棚ピッチ(mm)25
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)0.8
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数1
棚板耐荷重(kg)50/段
全高(mm)800
材質(ガード・ハンドル)ステンレス
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
棚ピッチ(mm)25
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)0.8
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数2
棚板耐荷重(kg)50/段
全高(mm)800
材質(ガード・ハンドル)ステンレス
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
棚ピッチ(mm)25
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)0.8
裏面に粘着剤が付いています。
材質PEフィルム・軟質ウレタンフォーム・アクリル系感圧性粘着剤・離型紙
形状平型
幅(mm)100
厚さ(mm)8
色虎柄(黄×黒)
長さ(m)2
アズワン品番6-6028-13
1枚
¥2,109
税込¥2,320
翌々日出荷
薄くて柔らか。細かな作業に適しています。軽作業から細かな部品を扱う作業に。
材質【本体】ポリエチレン・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン【コーティング部】ポリウレタン
色グリーン
耐切創性E
低反発ウレタン入りクリーンルーム用ヒジ当てです。
ヒジに掛かる負担を軽減させます。
フィット感のあるストレッチ素材を採用しています。
色ホワイト
サイズL
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
トラスコ品番331-3166
質量(g)30
アズワン品番1-9718-01
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
サイズフリー
色ブラック
材質プラスチック・ウレタンフォーム
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
セット内容組立済み製品
材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂
幅(mm)1000
色本体:赤・シート:白
高さ(mm)800
ご使用状況に応じて別売の追加棚(SUS430:MB型)を追加し、段差調整できます。耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています。
用途ワゴン2段仕様
材質本体:ステンレス(SUS430) No.4仕上 キャスター金具:スチール 車輪:ウレタン
高さ(mm)800
段数2
キャスター径(Φmm)75
支柱径(Φmm)25
均等積載量(kg/段)50
最大積載量(kg/台)80
断熱材(ウレタン)等への接触によるケーブルの侵食を防止します。
必要な長さだけ箱から引き出して使用できるので作業がラクでムダもありません。
幅50mmの広口チューブだからケーブル通管もラクラク行えます。
持ち運びに便利なコンパクトな箱入り!引き出しもスムーズです。
規格幅50mm×200m巻
1巻
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
低反発ウレタン入りクリーンルーム用ヒザ当てです。
ヒザに掛かる負担を軽減します。
フィット感のあるストレッチ素材を採用しています。
種別ヒザガード
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
トラスコ品番331-3174
色ホワイト
サイズL
質量(g)40
アズワン品番1-9718-03
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ