「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。
材質ポリエーテル系ウレタンフォーム
幅(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ペリカンケースのフォームセットです。
材質ウレタン
ハードケースやアルミケースの保護性、機密性を高めるウレタンフォーム。フリーカットが可能で、保護性が高く、底敷きにも最適なハードウレタン。ウレタン全体の寸法を決めるときは、バッグ内寸より一回り大きく、機材の収納スペースを決めるときは、収納物よりやや小さめに作っておくのが、ガタつきを防ぎ、保護性を高めるコツです。
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色白
使用温度範囲(℃)-50~80
規格JAIA F☆☆☆☆
容量(g)液体量:310
使用可能方向逆向き使用
硬化方式湿気硬化
発泡体積(L)約15
発泡倍率20~30
カットタイム(分)50~60
タックフリータイム(分)6~8
密度(kg/m3)約22(硬化後)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
燃焼性自己消火性無し
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)30
幅(mm)400
長さ(mm)400
材質ウレタン
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
耐熱温度(℃)約70
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロケースのフォームです。
材質ウレタン
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム
使用温度(℃)0~+60
すべり止めや簡易保護に。
ハサミ・カッターナイフで簡単に加工が出来ます。
厚さ(mm)10
寸法(mm)250×250
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガンに取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
タイプ一液型充填
主成分ウレタン樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール
仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能
付属品細ノズル×1
寸法(mm)60×60×281
色クリーム
内容量(mL)515(約450g相当)
耐熱温度(℃)-40~+80
カットタイム(分)60~120
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)15~30
密度(kg/m3)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量450mL
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性自己消火性
危険物の性状非水溶性
施工量22±2L(直径2cmで約70m)
吸水性(g/m2)1.21
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填
仕様1液性
付属品ノズル1本
色ライトピンク
規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137
硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60
発泡体積(L)(最大)30
発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量441mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。便利な両面テープ付きです。
用途緩衝材、防振材として。
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ハードケースやアルミケースの保護性、機密性を高めるウレタンフォーム。収納物の形状に合わせて容易にカットできる15cm角サイズの切れ目が入ったブロック型。ウレタン全体の寸法を決めるときは、バッグ内寸より一回り大きく、機材の収納スペースを決めるときは、収納物よりやや小さめに作っておくのが、ガタつきを防ぎ、保護性を高めるコツです。
仕様15mm角切込付き、ブロック型 30mm
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
取っ手とトリガー部分は樹脂製、その他の部分は金属で構成されています。部品の交換はできません。
仕様1液性専用
危険物の類別非危険物
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。)
発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。
壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。
吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。
トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。
吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。
ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適
仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L
付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本
適合【4VOC基準】JAIA-406799
色ライトイエロー
タイプエアゾール缶
容量(kg)1
密度26.6kg/cm3
熱伝導率(W/mk)0.0255
危険等級Ⅲ
圧縮強度(N/cm2)10.7
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.709L
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004
曲げ強度(N/cm2)17.3
透湿係数(ng/m2sPa)6.43
危険物の性状非水溶性
吸水量(g/100cm2)0.4
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
通気性が良く、優れた濾過性能があります。
ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。
水、中性洗剤で洗浄できます。
用途緩衝材やフィルターに
材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工)
色黒
縦(mm)250
横(mm)250
用途梱包用緩衝材に。
トラスコ品番224-3003
幅(mm)300
材質/仕上ウレタン
質量(g)2.3
長さ(m)300
枚数キット明細:10枚入り
1箱(200枚)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた濾過性能を有します。
厚さ(mm)5
幅(mm)500
長さ(mm)500
寸法(mm)500×500
アズワン品番64-5077-28
1枚
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。どんな方向でも吐出可能です。日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に高気密・高断熱住宅に。
トラスコ品番358-9824
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量250mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
追加のウレタンフォームとして使用できます。1.5cm角のキューブ状に切れ込みが入っております。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。
材質ウレタン
トラスコ品番859-6183
適合本体4000
質量(kg)0.294
2018年トラスコ掲載ページ4 2176
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
追加のウレタンフォームとして使用できます。1.5cm角のキューブ状に切れ込みが入っております。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。
材質ウレタン
トラスコ品番859-6187
適合本体6500
質量(kg)0.8
2018年トラスコ掲載ページ4 2176
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1液性硬質ウレタンフォーム・ガンタイプです。
隙間充填用です。倒立使用品です。
【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。
【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。
【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。
【再利用可能】液の吐出量が調整できるガンタイプ。専用ガンの調整弁を回すことで吐出量の調整ができ、無駄なく作業を行うことができます。残量があっても、缶にガンを付けたまま保管すれば1か月をメドに再利用が可能です。
用途隙間充填
仕様1液性
色ライトピンク
規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013003、(4VOC基準適合番号)JAIA-506798
内容量(mL)700/1本
発泡体積(L)(最大)40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量524mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(730g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥42,900
税込¥47,190
3日以内出荷
1個
¥31,000
税込¥34,100
3日以内出荷
1個
¥23,200
税込¥25,520
3日以内出荷
1個
¥25,400
税込¥27,940
3日以内出荷
1個
¥8,240
税込¥9,064
3日以内出荷
フォームの色がモルタルやコンクリートと同色ですので、きれいに接着充填ができ、作業効率が非常に良好です。
専用ガンSGW-927、SGW-927L(別売)に装着して使用します。
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、ホルムアルデヒドを含有していません。
フォームの色がコンクリートと同色なので、きれいに接着充填ができ、作業効率が良好。
用途モルタル系グラウト注入時の型枠のシーリングに、モルタル系グラウト注入時の型枠のシーリングに最適
仕様一液型充填専用タイプ、施工可能長さ:直径20mm×約110m(理論値)、専用ガンSGW-927、SGW-927L(別売)
トラスコ品番445-2488
材質主成分:ウレタン樹脂
色グレー
容量(mL)750
容量(L)発泡後:約34/本
発泡体積(L)約50
発泡倍率吐出後:約1.5倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量561mL
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ロングケース用以外はウレタンフォームに切り込みがあります。
用途ペリカンケースのフォームセットです。
材質ウレタン
質量(kg)1
追加のウレタンフォームとして使用できます。1.5cm角のキューブ状に切れ込みが入っております。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。
材質ウレタン
トラスコ品番859-6189
適合本体6800
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ4 2176
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ドライバードリル、インパクトドライバーに取り付けて使用。切り抜いた側面を整え、底面を平らにします。
仕様●面サイズ:Φ19mm・Φ31mm(各1個)●六角シャンク:1/4"●色:赤●入数:2個
アズワン品番65-9343-31
1セット
¥995
税込¥1,095
当日出荷
1個
¥22,900
税込¥25,190
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ