55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲイツ・ユニッタ・アジアウレタンコード
用途軽搬送用 オレンジ タイプ中空ウレタンコード
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用) オレンジ タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ) 種類丸ベルト 硬度87 破断伸度(%)600 材質(ベルト)ウレタン
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


サーモスタットにより温度制御されるヒータを備えた、ニッタウレタンコード用融着機です。
質量(kg)1.4 温度(℃)210~230(予熱時間約10分) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×190×131(電源コード未接続時) 入力電源100V 50/60Hz 50W
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m)10 硬度92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用) オレンジ タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。 材質TPU グリーン 種類丸ベルト 表面粗目 許容温度(℃)-20/+50
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ゲイツ・ユニッタ・アジアウレタンコード(グリーン)
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途軽伝動用 グリーン タイプGタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも対応できます。熱融着で簡単にジョイントできるので、必要な時、必要な長さのベルトが得られ、便利です。耐摩耗性、耐油性、耐候性にも優れています。クリーンな伝動ができます。
長さ(m)10
1巻(10m)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン 種類丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。 材質ポリウレタン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3 使用流体空気/水 特性耐油/耐水/柔軟性
1巻
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます。 硬度が81のソフトタイプのため、従来品よりも弾力性がある商品になります。
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ 種類丸ベルト ベルト長さ(m)10 硬度81
1本
特価
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力640(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オーエッチ工業携帯電話用ファッションテルダー
エコ商品
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
先端形状ナスカンタイプ タイプカールコード式 線径(Φmm)2.5 使用荷重(kg)0.3 耐荷重(kg)0.3 自然長(mm)110 最大長(mm)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。 侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
仕様●色:本体:赤・シート:白●タイプ:接着式●幅(mm):1000●高さ(mm):800●接着タイプ(別売)●材質/仕上:横ビーム:特殊ウレタン樹脂●セット内容/付属品:組立済み製品●施工にはメーカー専用接着剤ロードボンド(品番:TG-RB)をご使用ください。●原産国:日本●コード番号:148-8629 アズワン品番67-5631-35
1台
71,720 税込78,892
5日以内出荷

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。 侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
仕様●色:本体:赤・シート:白●タイプ:アンカー式●幅(mm):1000●高さ(mm):800●1本脚アンカータイプ(付属)●材質/仕上:横ビーム:特殊ウレタン樹脂●セット内容/付属品:組立済み製品●施工にはメーカー専用接着剤ロードボンド(品番:TG-RB)をご使用ください。●原産国:日本●コード番号:148-8628 アズワン品番67-5631-34
1台
75,870 税込83,457
5日以内出荷

リクライニングは一般的な背部のみ動くタイプです。 座面下のダイヤルを回す事でリクライニングの強弱を調整できます。 座面は長く座っても疲れにくいモールドウレタンを使用しています。 別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途事務作業などの椅子に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面材質:合板+モールドウレタン+布、5脚/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ:合板+カットウレタン+布 質量(kg)8.74 種類オフィスチェア 耐荷重(kg)80 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×535×850~965 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×440 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ヘッドレストなし
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンコード接着に、専用接着器DX-81をご利用下さい。
設定温度(℃)240±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
76日以内出荷

コバルトブルー色調。 青色の天然食材はあまり存在しないので、偶発的にベルト破損や損傷が生じ、仮にベルトの破片が食品に混入しても、簡単に見つけることが可能。 FDA及び食品との直接接触に関する欧州条約(2002/72/EC)に適合。 食品直接搬送が可能。耐磨耗性に優れる。抗菌性能に優れる。加水分解耐性に優れる。低い摩擦係数により、低消費電力に貢献。
材質TPU コバルトブルー 種類丸ベルト 表面艷無 許容温度(℃)-10/+50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

折り畳みコンテナが3個載せられ記載テーブル付きで便利なピッキングカートです。 重ね合わせが出来ますので、保管時に省スペース化可能です。 コンテナの大きさはW530×D365×H325まで対応しています。
仕様●均等荷重(kg):90●長さ(mm):801●幅(mm):605●高さ(mm):948●キャスター径(mm):100●本体材質:鉄●SIAA抗菌抗ウィルスグリップ●完成品●自在キャスター4個●キャスター径:100mm●材質/仕上:本体:スチール、表面処理:PPコーティング、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン●原産国:中国●コード番号:384-8317 アズワン品番67-5630-48
1台
50,980 税込56,078
30日以内出荷

【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
409 税込450
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4213種類の商品があります)

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 近接センサー・電動モーター内蔵で、アームが自動的に開閉・ホールド。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時、青点灯:充電時、赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。
出力5V1.5A、9V1.2A 付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、ダッシュボード取付用プレート、ウレタンパーツ×2枚、ゴムパーツ×2枚 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~35 規格ワイヤレス:Qi コード長さ(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×120×160 入力5V2A、9V1.67A、Type-C
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

多くの現場のフィードバッグから開発に取り組み開発された、OP水冷服に冷却水を送るウェストバッグタイプのユニットバッグ バッグ外装には10mmのウレタンで断熱効果をアップ。 ウェストベルトと肩からかけるショルダーベルトの二点で保持しバッグの重さを分散することが可能。 収納ポケットには専用バッテリー、延長コード付きスイッチが入ります 水冷服との接続には信頼のCPCワンタッチコネクターを使用 別売のリュックベルトを使用すれば背負うこともでき安定感もUP。 腰道具があるときでも邪魔することなく使用が可能。
用途水冷服ベスト用ユニットバッグ・耐火クーリングアンダーシャツにも使用可 仕様使用時の重さ:約2.1kg前後(本体450g+バッテリー200g+ボトル500cc×2本 1kg+水500cc) 付属品ウェストベルト、パット付き肩掛けショルダーベルト、ボトル×2(※バッテリーキットは別売) ブラック 本体質量(g)約450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:横幅230×200×80
1個
25,460 税込28,006
4日以内出荷

ペーパーコードスツール 東谷 動画あり
木目が美しく人気の高い天然木アッシュ(ウレタン塗装)を使用したスツールです。座面には、『ペーパーコード』を使用しています。代表的な「封筒編み」と呼ばれる、座面の四辺から中央に向けて集中していくように見えるデザインです。
用途作業や休憩のための腰掛けに。 組立方法完成品(組立不要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×46 座面高(cm)45
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパーコードチェア 東谷 動画あり
木目が美しく人気の高い天然木アッシュ(ウレタン塗装)を使用したチェアです。座面には、『ペーパーコード』を使用しています。代表的な「封筒編み」と呼ばれる、座面の四辺から中央に向けて集中していくように見えるデザインです。
用途作業や休憩のための腰掛けに。 組立方法完成品(組立不要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×56×76 座面高(cm)45
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三ツ星ベルトリブスターベルトU JBT形
エコ商品
・ウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。・心体にナイロンコードを使用してりますので柔軟性に富み、小プーリ径(最小Φ20mmまで)での使用が可能。・耐屈曲疲労にも優れています。・振動が少なく、スムーズな回転ができます。・高速運転にも耐えます。・耐摩耗性・耐油性・耐オゾン性に優れています。
形状JBT 高さH(mm)リブ:1.8 角度θ(°)リブ:40 ピッチP(mm)リプ:2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 リブ厚(mm)底厚みT:1.7 総厚(mm)H+T:3.5
1本
504 税込554
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペーパーコードハイチェア 東谷 動画あり
木目が美しく人気の高い天然木アッシュ(ウレタン塗装)を使用したハイチェアです。座面には、『ペーパーコード』を使用しています。代表的な「封筒編み」と呼ばれる、座面の四辺から中央に向けて集中していくように見えるデザインです。
用途作業や休憩のための腰掛けに。 組立方法完成品(組立不要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×41×90 座面高(cm)70
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホームテイストペーパーコードチェア
オールシーズンで使いやすい人気のペーパーコードシリーズに新色が登場。黒のスタイリッシュな座面とナチュラルな木目の脚が、温かさとメリハリのある空間を演出。フレームは人気の高い天然木アッシュ(ウレタン塗装)を使用。座面には、職人が1点1点編み込んで作り上げる『ペーパーコード』を使用。代表的な「封筒編み」と呼ばれる、座面の四辺から中央に向けて集中していくように見えるデザインを採用。
用途会社・事務所の休憩室、待合室のテーブルチェア、チェア、椅子として。 材質天然木(アッシュ) ウレタン塗装 ペーパーコード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×56×76 座面高(cm)45
1脚
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマRMペットハウス
人とペットが一緒に過ごせるペットハウスです。杢感のある糸を、ざっくりとしたテクスチャー(生地感)のななこ織に織上げました。ナチュラルなテイストで質感も高く、お部屋のインテリアに合わせやすいです。インナークッションにはボリューム感のあるシープ調フリース生地を使用しました。ペットをしっかりやさしく包みます。インナークッションは洗濯可能です。本体背面にはペット用ホットカーペットのコードを通す穴をつけました。スツールの見栄えを損なわずスマートにホットカーペットを使用できます。スツールとして使用できます。静止耐荷重80kg、座面の高さは40cmです。座面はウレタン入りで座り心地やわらかです。本体が折り畳まれているので組み立てて使用します。組み立ても本体を広げるだけで出来上がるので簡単です。
寸法(mm)約390×390 質量(g)3500、クッション:150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400 座面高さ(mm)約400 入口径(Φmm)約225 静止耐荷重(kg)約80 折りたたみ寸法(mm)約400×400×80
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:110×60×H110mm●材質:ねずこ材、クリアーウレタン●コード番号:AJ0702 アズワン品番67-8136-72
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ190×H205mm●材質:天然木ウレタン塗装●コード番号:AJ8782 アズワン品番67-8132-48
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:245×185×H165mm●固型燃料用●材質:ひのき材、ウレタン仕上げ●コード番号:AJ5152 アズワン品番67-8142-29
1セット
32,980 税込36,278
8日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)