カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
    • ウレタンゴム(1)
    • エチレンプロピレンゴム(1)
  • 機構部品(1)
    • 防振マット(1)
  • 塗料(11)
  • 介護用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 安全用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「ウレタンゴムシート」の検索結果

ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ウレタンゴムシート 4穴 ノーブランド【オーダー】ウレタンゴムシート 4穴ノーブランド
1,301税込1,431
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
仕様穴種:ウレタンゴム材質ウレタンゴム形状平板・平プレート穴数4寸法LA(mm)100~2000寸法WA(mm)100~1000材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウレタンゴムシート 3穴 ノーブランド【オーダー】ウレタンゴムシート 3穴ノーブランド
1,159税込1,275
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
仕様穴種:ウレタンゴム材質ウレタンゴム形状平板・平プレート穴数3寸法LA(mm)100~2000寸法WA(mm)100~1000材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウレタンゴムシート 6穴 ノーブランド【オーダー】ウレタンゴムシート 6穴ノーブランド
1,587税込1,746
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
仕様穴種:ウレタンゴム材質ウレタンゴム形状平板・平プレート穴数6寸法LA(mm)100~2000寸法WA(mm)100~1000材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)+転写パットセット audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)+転写パットセットaudio-technica
52,980税込58,278
1セット
3日以内出荷
電気抵抗値を105~90 (表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。ハンドル部分を導電性材料に変更し、ハンドクリーナー自身の帯電を大幅に低減。軸受部には低発塵ベアリングを採用することでワークに十分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。
材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ブラック
ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)+転写パット+設置台セット audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)+転写パット+設置台セットaudio-technica
66,980税込73,678
1セット
3日以内出荷
電気抵抗値を105~90 (表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。ハンドル部分を導電性材料に変更し、ハンドクリーナー自身の帯電を大幅に低減。軸受部には低発塵ベアリングを採用することでワークに十分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。
材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ブラック
ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パットセット audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パットセットaudio-technica
52,980税込58,278
1セット
3日以内出荷
電気抵抗値を107~80(表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。軸受け部には低発塵グリース封入ペアリングを採用することでワークに充分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。
材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ホワイト
ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パット+設置台セット audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パット+設置台セットaudio-technica
66,980税込73,678
1セット
3日以内出荷
電気抵抗値を107~80(表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。軸受け部には低発塵グリース封入ペアリングを採用することでワークに充分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。
材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ホワイト
【オーダー】ウレタンゴムシート 穴なし ノーブランド【オーダー】ウレタンゴムシート 穴なしノーブランド
200税込220
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
材質ウレタンゴム形状平板・平プレート穴数0寸法LA(mm)100~2000寸法WA(mm)100~1000材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウレタンゴムシート 1穴 ノーブランド【オーダー】ウレタンゴムシート 1穴ノーブランド
873税込960
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
仕様穴種:ウレタンゴム材質ウレタンゴム形状平板・平プレート穴数1寸法LA(mm)100~2000寸法WA(mm)100~1000材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウレタンゴムシート 2穴 ノーブランド【オーダー】ウレタンゴムシート 2穴ノーブランド
1,016税込1,118
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
仕様穴種:ウレタンゴム材質ウレタンゴム形状平板・平プレート穴数2寸法LA(mm)100~2000寸法WA(mm)100~1000材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート 保安道路企画ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート保安道路企画
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シートは、特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮するポストフレックスです。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。夜間の青色は視認性に優れ、ドライバーの心理を落ち着かせ運転に適した状にする効果があります。どんな景観にもなじむ白ベースのポストフレックスです。スリムベースなので区画線上や縁石場にも設置が可能です。
用途道路の保安や自転車専用レーン設置に。ベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト色(反射板)
ウレタンゴムシート WAKI(和気産業)ウレタンゴムシートWAKI(和気産業)
279税込307
1枚
3日以内出荷
力学的強度に優れています。(力学的強度:引っ張り、曲げ、せん断、圧縮の特性)合成ゴム系で、耐摩耗性に優れています。
用途パッキンやクッション材。材質ウレタンゴム長さ(mm)100形状正方形幅(mm)100淡黄色透明使用温度範囲(℃)-50~70粘着性RoHS指令(10物質対応)対応
ATTOGRIP AT-C930 Aron(アロン化成)ATTOGRIP AT-C930Aron(アロン化成)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
材質手すり:ウッドパウダー混合半硬質樹脂アルミニウム、支柱:アルミニウム、ベースプレート:ステンレス、高さ調節固定ピン:ポリエチレン、ステンレスブラケット:アルミ合金、滑り止めシート(表面)、発泡ウレタン(接着面)ゴム系アクリル接着剤、端末保護カバー:塩化ビニル樹脂、その他樹脂部:ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×163×75・80・85(3段階)
DAYTONA COZYシート(COMP) DAYTONA(デイトナ)DAYTONA COZYシート(COMP)DAYTONA(デイトナ)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
純正に近い形状ながらライダー部分を削ってスリムにし、座面を約20mmダウンさせたローダウンシート。ウレタン形状や表皮は純正のフォルムに近づけることで、あからさまな「ローダウン感」を感じさせません。一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を流用し、車載工具の取り付けも可能。フレームとの接点にはクッションゴムを貼り付けてあり、車体側を傷つけない仕様です。
用途適合車種:GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59] 純正のフォルムに近いローダウン感がなく、純正比約20mmダウン一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくいシートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を使用フレームと接点にはクッションゴム付きで車体側の傷付け防止適合GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59]
万能艶出し剤 レザー&タイヤWAX(水性) サンエスエンジニアリング万能艶出し剤 レザー&タイヤWAX(水性)サンエスエンジニアリング
23,980税込26,378
1個(18L)
翌々日出荷
プロが選ぶ!自動車内装からエンジンルームまで使用できる艶出し剤のレザー&タイヤWAX!べとつかずしっとり仕上げだから内装に最適!内装にスプレーすると効果抜群!!幅広いニーズに応えられるプロのための艶出し剤です。自動車内装からエンジンルームまで使用できる水性タイプの万能艶出し剤べとつきがなくしっとりとした感じに仕上がりますので自動車内装などに最適。洗っても拭いても白っぽくなるような所に抜群の効果を発揮。内装に使用した場合一回の塗布で長く効果が持続しますのでとても経済的。
用途プロ用自動車内外各部の艶出し(合成レザーシート・プラスチック部分・ウレタン部分・タイヤ・ゴム・エンジンルーム等)仕様液体使用方法1使用する物から20cm位離してムラのないようにスプレーします。2スプレー後20~30秒放置して乾いた布で拭き取ってください。※タイヤに使用する場合は拭き取りする必要はありません内容量(L)18液性中性(水性)危険物の類別非危険物
ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ Aron(アロン化成)ATTOGRIP(手すり) 870シリーズAron(アロン化成)
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。距離の長いポーチや玄関に3枚のベースプレートと2本の手すりの幅広い組み合わせで様々なシーンに
ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ Aron(アロン化成)ATTOGRIP(手すり) 870シリーズAron(アロン化成)
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。ポーチ部や玄関への設置に手すり伸縮や踏面における階段で細かな現場調整に対応
ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ Aron(アロン化成)ATTOGRIP(手すり) 870シリーズAron(アロン化成)
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。ポーチ部や玄関への設置に段差昇降や歩行の補助に
ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ Aron(アロン化成)ATTOGRIP(手すり) 870シリーズAron(アロン化成)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。ベランダや縁側への設置に立ち座りの補助や姿勢保持に
タブレットホルダー バイク 自転車用 メディアカバーマーケットタブレットホルダー バイク 自転車用メディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
自転車・バイクに取り付けて使用する防水タブレットホルダー。タブレットを雨・風・埃から守ります。 ケースに入れたままタッチパネル操作ができます。取付部分は360度回転可能。ケースの裏面にDカンが付いおり、ストラップを取り付けることもできます。 厚み調整用のウレタンインナーパッド(3mm×1枚、6mm×2枚)と、ゴム製防振シートが2枚付属。
特性回転機能寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)ケース外寸:218×155×26、ケース内寸:200×138×20適合ハンドル径(Φmm)約20~25質量(g)180
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 ユタカ(Crown)炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器ユタカ(Crown)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2 枚材質調整器本体:真鍮、調整器カバー:アルミ合金、フィンカバー:アルミ合金、弁座:真鍮、弁シート:PCTFE樹脂、ダイヤフラム:リン青銅、高圧側安全弁シート:ウレタンゴム、低圧側安全弁シート:ニトリルゴム質量(kg)約2.3方式IN流量(L/min)1~25使用ガス炭酸ガス(CO2)低圧圧力計(MPa)0~0.5入口圧力(MPa)12設計圧力(MPa)0.15
ウレタンゴムシート (金底探知器検知タイプ) TRUSCOウレタンゴムシート (金底探知器検知タイプ)TRUSCO
31,980税込35,178
1枚
13日以内出荷
ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。幅(mm)450材質/仕上ウレタンゴム使用温度範囲(℃)80硬度90
ハイボンドトップ(骨材入り) カナヱ化学工業ハイボンドトップ(骨材入り)カナヱ化学工業
10,980税込12,078
1缶(20kg)
3日以内出荷
水性骨材入り 艶消
用途ハイボンドコートのトップコート。その他ゴムシート、ウレタン趣旨防水材の上塗り保護と美装。危険物の類別非危険物
ポールコーンG GBSタイプ 積水樹脂ポールコーンG GBSタイプ積水樹脂
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。
用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導色(シート)ポール径(Φmm)80
ポールコーンG GBK・GBFタイプ 積水樹脂ポールコーンG GBK・GBFタイプ積水樹脂
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷から28日以内出荷
支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。
用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導色(シート)外形(mm)Φ250ポール径(Φmm)80
CLWシリーズ多列カート型ディスペンサー (保温式) 日本洗浄機CLWシリーズ多列カート型ディスペンサー (保温式)日本洗浄機
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
世界初の独立多列リフト、ビュッフェ・バイキングにも活躍。新開発の極薄リフト機構部のユニットの2本、6本を組み合わせて、 食器ストック台がおのおの独立に上下する世界初の食器ディスペンサーです。その使い方は多様、同じ食器を多列にストックすることも、異なる食器を ストックすることも自在に使い分けができます。食器と食器の縁が触れないようにセパレーターで仕切り、大切な食器の チッピングを防ぎます。多列式では、食器のさき入れさき出しにちかい使い方をすることができます。多量の食器を保温し、搬送しているビュッフェやバイキングなどでの食器サービス の省力化と演出のお役に立ちます。使いやすい2つ折りの保温カバー。新たな2つ折りポリカーボネイト製食器カバーは、保温効率を高め、 2列式の場合は他の食器の保温を続けながら片方の食器を使うことができます。 軽いうえ、半透明のため、カバーをした状態でも内容が確認できます。 カバーを全部はずしたときは、縁に引っかけておけるので、邪魔になることもありません。保温式は、単相100V・450Wヒーターを固定サーモスタットで制御し、 保温用2つ折り半透明カバーが付属します。新たな2つ折りポリカーボネイト製食器カバーは、保温効率を高め、 2列式の場合は他の食器の保温を続けながら片方の食器を使う事ができます。カバーを全部外したときは、縁に引っ掛けておけるので、邪魔になる事もありません。
材質本体:ステンレスSUS430硬質塩ビタックシート(緑色)貼付、トレー受け台:ステンレスSUS430、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C、2つ折り半透明カバー:3ミリ厚ポリカーボネート、ヒーター:100V450W(固定サーモ、温度ヒューズ付き)、電源コード:2.5m方式保温式
CLWシリーズ多列カート型ディスペンサー (保温なし) 日本洗浄機CLWシリーズ多列カート型ディスペンサー (保温なし)日本洗浄機
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
世界初の独立多列リフト、ビュッフェ・バイキングにも活躍。新開発の極薄リフト機構部のユニットの2本、6本を組み合わせて、 食器ストック台がおのおの独立に上下する世界初の食器ディスペンサーです。その使い方は多様、同じ食器を多列にストックすることも、異なる食器を ストックすることも自在に使い分けができます。食器と食器の縁が触れないようにセパレーターで仕切り、大切な食器の チッピングを防ぎます。多列式では、食器のさき入れさき出しにちかい使い方をすることができます。多量の食器を保温し、搬送しているビュッフェやバイキングなどでの食器サービス の省力化と演出のお役に立ちます。使いやすい2つ折りの保温カバー。新たな2つ折りポリカーボネイト製食器カバーは、保温効率を高め、 2列式の場合は他の食器の保温を続けながら片方の食器を使うことができます。 軽いうえ、半透明のため、カバーをした状態でも内容が確認できます。 カバーを全部はずしたときは、縁に引っかけておけるので、邪魔になることもありません。保温式は、単相100V・450Wヒーターを固定サーモスタットで制御し、 保温用2つ折り半透明カバーが付属します。新たな2つ折りポリカーボネイト製食器カバーは、保温効率を高め、 2列式の場合は他の食器の保温を続けながら片方の食器を使う事ができます。カバーを全部外したときは、縁に引っ掛けておけるので、邪魔になる事もありません。
方式保温無
CLシリーズ 食器ディスペンサー (保温式) 日本洗浄機CLシリーズ 食器ディスペンサー (保温式)日本洗浄機
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
保温式は、450Wのヒーターを固定サーモスタットで制御し、保温用収納式半透明カバーが付属しています。食器にやさしい段差なしの収納内壁です。1枚の食器にも感ずるセルフレベル機能付。ばね調節は片手だけで簡単にできます。
材質本体:ステンレスSUS430硬質塩ビタックシート(緑色)貼付、トレー受け台:ステンレスSUS304、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C、2つ折り半透明カバー:3ミリ厚ポリカーボネート、ヒーター:100V450W(固定サーモ、温度ヒューズ付き)、電源コード:2.5m電源(V)単相100方式保温式ヒーター容量(W)450
CLシリーズ 食器ディスペンサー 日本洗浄機CLシリーズ 食器ディスペンサー日本洗浄機
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
保温式は、450Wのヒーターを固定サーモスタットで制御し、保温用収納式半透明カバーが付属しています。食器にやさしい段差なしの収納内壁です。1枚の食器にも感ずるセルフレベル機能付。ばね調節は片手だけで簡単にできます。
材質本体:ステンレスSUS430硬質塩ビタックシート(緑色)貼付、トレー受け台:ステンレスSUS304、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C電源(V)単相100方式保温無ヒーター容量(W)450
全面反射ポストコーン ルミポストLCTR NOK全面反射ポストコーン ルミポストLCTRNOK
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートをポール全体にらせん状に巻き付けてあり反射性能が非常に高い製品です。埋設脚1本使用したタイプです。1箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。
用途車止め、車線分離オレンジ仕様反射シート:全面らせん巻き太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)280
全面反射ポストコーン ルミポストLBTR NOK全面反射ポストコーン ルミポストLBTRNOK
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートがポール全面にらせん状に巻かれており反射性能が非常に高い製品です。埋設脚を3本使用したタイプです。3箇所穿孔後埋設脚をセットし接着剤を注入固定します。
用途車止め、車線分離オレンジ仕様反射シート:全面らせん巻き太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)360
全面反射ポストコーン ルミポストLATR NOK全面反射ポストコーン ルミポストLATRNOK
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートがポール全面にらせん状に巻かれており反射性能が非常に高い製品です。接着剤で固定します。
用途車止め、車線分離オレンジ仕様反射シート:全面らせん巻き太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)350
GLOO 片手で軽く切りやすいテープカッター コクヨGLOO 片手で軽く切りやすいテープカッターコクヨ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
予約販売
貼るって、こんなに変われる。 機能的で、美しい。だから、使いたくなる、作りたくなる、置いておきたくなる。それが、GLOOです。 できるだけ本体を軽量化し、持ち運ぶときの負担や、誤って落下した際の怪我に配慮したテープカッターです。 ただ軽量でありながら、片手でもテープが切れるように、底面に軟質シリコン樹脂製の吸盤を配置しました。 しかしこれではまだ、持ち運ぶときにデスクから取り外す煩わしさが残ってしまうため、通気口のある特殊な吸盤を内蔵。 平滑な面に押し付けると吸盤内の空気が外へ抜け「吸着固定」され、垂直に持ち上げると通気口から空気が入り込み「剥離」するようにしました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
グリーン購入法適合材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、吸盤:シリコン、付属吸着補助シート(シート:ウレタン・PET、フィルム:PET)質量(g)126テープ種類大巻対応大巻テープ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×149×133繰り返し・詰め替え対応
塗替えプライマーエコ 東日本塗料塗替えプライマーエコ東日本塗料
6,598税込7,258
1セット(3.3kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
防水材塗り替え用プライマーに待望の水性プライマー登場!! 環境に配慮した水性塗替え用下塗り剤です。旧ウレタン塗膜防水だけでなく 合成ゴム(加硫ゴム)シート防水の塗替えにも強力に密着!
用途ウレタン塗膜防水材の塗替え。防水材トップコート塗替え。合成ゴム(加硫ゴム)シート防水のトップコート塗替え。クリヤー特性プライマー危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~24(23℃)4~24(30℃)3~24可使時間(時間)(10℃:厳冬型)2~3(23℃:一般型)2~3(30℃:一般型)2標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
マノールSBR マノールマノールSBRマノール
7,198税込7,918
1缶(4kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
リフォーム&リフレッシュ時代といわれる今日、改装・改修・補修工事においてマノールSBRは、接着しにくい下地の接着増強剤として強力な接着力と防水性、耐薬品性、防サビ性及びヒビ割れ防止など優れた性能を発揮する多目的複合セメント混和剤です。各種の下地に強力な接着力物理的特性(曲げ強度、耐摩耗性、耐衝撃性)の向上化学的特性(耐水性、耐薬品性、耐アルカリ性)の向上セメントの中性化を防ぎ、防錆力に優れる収縮を減少させ、ヒビ割れ防止効果防水性に優れ、屋上・地下室・受水槽・下水処理場・農業サイロ等の防水材として有効
乳白色液体仕様(化学的機械的安定性)良好成分スチレンブタジエンラバー系特殊合成ゴムラテックスpH8.0比重1.03危険物の類別非危険物適応下地鉄板、アスファルト、防水ゴムシート、ウレタン、リシン吹付、石綿スレート、合板、モルタル、コンクリート、ALC、陶磁器タイル、発泡スチロール、テラゾーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アウルサポートシートクッション 加地アウルサポートシートクッション加地
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
前ずれしにくいアンカー形状で、安定した着座姿勢を保ちます。
付属品カバー材質(中身)エクスジェル(合成ゴム)・ウレタンフォーム、(カバー表地)ポリエステル・ウレタンフォーム、(カバー裏地<シートクッション>)ナイロン(すべり止め加工質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×70/50松吉医科器械コード24-4005-02
アウルサポートセット 加地アウルサポートセット加地
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
前ずれを防ぎ、調節可能なパッドで姿勢をサポートします。
付属品カバーセット内容バッククッション、シートクッション材質(中身)エクスジェル(合成ゴム)・ウレタンフォーム、(カバー表地)ポリエステル・ウレタンフォーム、(カバー裏地<シートクッション>)ナイロン(すべり止め加工質量(kg)(バッククッション)1.4、(シートクッション)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッククッション)480×120×365、(シートクッション)400×400×70/50松吉医科器械コード24-4005-00
アトム 水性防水塗料 アトムハウスペイントアトム 水性防水塗料アトムハウスペイント(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から4日以内出荷
特性防水使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
タケトップ 竹林化学工業タケトップ竹林化学工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
防水層への密着性および耐水・耐候性に優れています。 表面は塗ったそのままで、耐摩耗性に優れたノンスリップ上の仕上げになります。 高い硬度の骨材を含み、優れた歩行感と適度なザラザラ感とともに耐摩耗性も良好です。 厚塗ができ、2~3度の塗り重ねで1~1.5ミリの厚さに仕上がります。また、厚く塗り重ねた塗膜は柔軟でひび割れしにくく下地に良く追従します。 水性ですので臭いが少なく、引火の危険もないので取扱いが容易です。 作業性に優れています。タケトップですでに含まれている骨材は保存状態での沈殿がほとんどなく、使用時に充分な撹拌で、流動性のよい塗りやすい液状になります。
用途ウレタン防水層、ゴムシート層、その他防水層の美装、保護仕上げ。 ベランダ、屋上、壁面の防水。 コンクリート、モルタル床面の仕上げと防塵。 駐車場、通路などアスファルト面のカラー仕上げ。比重1.5(20℃)塗付量(kg/m2)1.5以上(2回塗り)主な用途モルタル、アスファルト、コンクリート危険物の類別非危険物特性防水、耐水、耐摩耗、耐候
アトレーヌ水性防水材 アトミクスアトレーヌ水性防水材アトミクス(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1缶(4kg)
当日出荷から3日以内出荷
コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。 一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。 乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。 緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら