58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップクッション CH402 WAKI(和気産業) 動画あり
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。 材質発泡ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。 緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。
用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に 材質発泡ウレタン 長さ(mm)2000
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242] 硬度(JIS A)60 切断時伸(%)740 引裂き強度(kN/m)36.6[37]
1枚
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。 厚さ(mm)5 材質ポリウレタン 使用温度範囲-10~70℃ 粘着剤なし RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283] 硬度(JIS A)70 切断時伸(%)630 引裂き強度(kN/m)36.4[37]
1枚
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として 幅(mm)300 長さ(mm)300 材質ウレタンスポンジ 寸法(mm)300×300 グレー
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザン緩衝ウレタン
エコ商品
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種B-73用 材質ポリウレタン(軟質) 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部、下部は体圧分散性に優れた低反発ウレタンフォーム、中芯部は高密度ウレタンチップフォームの3層構造により、寝返りのうちやすい体圧分散マットレスになっています。 カバーは次亜塩素酸で清拭が可能です。
1枚
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。 材質ポリエーテル系ウレタンフォーム 幅(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミッキーのアイコンデザイン 「みつまる」ミッキーがキュートなフロアマット 低反発チップウレタンがもっちり触感 丸洗OK!お手入れ簡単! 裏面はズレに強いスパイク加工 幅広い車種に対応する汎用マットです
材質ポリ塩化ビニル ※(裏面)スベリ止めスパイク加工 スモーク
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます。効果抜群の竹炭チップを採用しています。体圧分散!衝撃吸収!低反発ウレタン使用。強力な樹脂ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます。クッションの捲れ上がりを防ぐゴムストッパー付き
材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム/低反発ウレタンフォーム/竹炭チップ、(裏地)ポリエステル 質量(g)280 タイプシングルクッション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×22 寸法(cm)(ヒップ型)45×45
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイソネックスナーセントEXロール
低反発性の特殊ウレタンフォームを採用。じんわりと柔らかく変形し、広い面積でしっかり体圧を分散します。 本体・カバー共に100℃の熱湯消毒ができますので、感染症など万一のときも安心です。
材質(中身)ポリエステル繊維チップ、(カバー)ポリエステル70%・綿30% 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○、煮沸○(100℃・15分)、オートクレーブ○(123℃・15分)、塩素系漂白剤○(2%以下希釈液)
1個
8,790 税込9,669
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡ウレタンスプレー グリーンクロス 動画あり
使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに 仕様逆向き使用 切断可能時間約50分 耐薬品性変化無し(20℃、30日) 耐寒耐熱温度(℃)-40~+90 発泡倍率約2.5倍 危険等級 タックフリータイム(分)約8 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 動画あり
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50~80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20~30 カットタイム(分)50~60 タックフリータイム(分)6~8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 燃焼性自己消火性無し
1本(500mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M43 【オーダー】少し硬めのウレタンチップスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番人気のウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1200 厚さ(mm)10~100 混合色 密度(kg/m3)70±5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,543 税込1,697
4日以内出荷

カラー/ チェック。材質/ 中身 :ウレタンフォーム、ナイロン。生地 :ポリエステル。重量/1.2kg
用途抗ウイルス・抗菌の W 加工カバーを採用。中材はウレタンチップを採用。身体にフィットしてやさしくささえます。洗濯機で洗えて乾燥機での高温乾燥が可能です。 チェック
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

カラー/ チェック。材質/ 中身 :ウレタンフォーム、ナイロン。生地 :ポリエステル。重量/ 1.1kg
用途抗ウイルス・抗菌の W 加工カバーを採用。中材はウレタンチップを採用。身体にフィットしてやさしくささえます。洗濯機で洗えて乾燥機での高温乾燥が可能です。 チェック
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

カラー/ チェック。材質/ 中身 :ウレタンフォーム、ナイロン。生地 :ポリエステル。重量/1.0kg
用途抗ウイルス・抗菌の W 加工カバーを採用。中材はウレタンチップを採用。身体にフィットしてやさしくささえます。洗濯機で洗えて乾燥機での高温乾燥が可能です。 チェック
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

国内工場で生産(充填・加工)しているこだわりの布団10点セットです。掛け布団は保温性の高いわたを使用しています。厚さ4cmの低反発ウレタンフォーム入り敷き布団はもっちりとした寝心地です。枕は低反発ウレタンフォームチップ入りです。布団の下に敷くだけで湿気を吸湿する除湿シート付きです。干して乾燥させることで、何度も使うことが可能です。枕カバー・掛けカバーは、選べるツートンカラーです。収納や持ち運びに便利なバッグ付きです。
ブラウン セット内容掛け布団、敷き布団(低反発ウレタンフォーム入り)、枕(低反発ウレタンフォームチップ入り)、掛け布団カバー、ボックスシーツ、枕カバー2枚、枕パッド、除湿シート、収納バッグ 寸法(mm)掛け布団:(約)1500×2100、敷き布団:(約)1000×2100、枕:(約)430×630、掛け布団カバー:(約)1500×2100、ボックスシーツ:約1000×2100(マチ幅250)、枕カバー:(約)430×630、枕パッド:(約)430×630 材質【掛け布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル85%、ポリプロピレン15%、【敷き布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%(低反発ウレタンフォーム入り)、【枕】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:低反発ウレタンフォーム(チップ)、【ボックスシーツ】ポリエステル100%、【枕カバー】ポリエステル100%、【掛け布団】ポリエステル100% 目付(g/m2)掛け布団:(約)80、枕:(約)80、掛け布団:(約)80、ボックスシーツ:(約)80、枕カバー:(約)80 質量(kg)掛け布団詰めもの:(約)1.5、約1.2(わたのみ)、枕詰めもの:(約)1.6 質量(g/m2)敷き布団詰めもの:(約)80 仕様カバー取り付けひも:4か所
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

特殊加工のウレタンチップ採用により、フィット感・保持力・耐久性に優れています。ハンディポケット付きで、体位変換時に手を差し込んだり、中材を調節して体になじませたりできます。
材質中身/ウレタンフォーム、表地/ポリエステル100% 洗濯方法洗濯○(80℃以下)、乾燥機○(100℃以下)
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5cmの2重構造ウレタンクッション。チップウレタンで底付皆無。目線が上がって視界良好。
用途車のクッション 材質ポリエステル/ウレタンフォーム BK タイプシングル 寸法(cm)46×43
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

あぐらもかける広座面設計の座椅子です。背もたれ上部は頭・首を包み込むヘッドレスト形状になっており、首をしっかり支えます。また、広い座面と低反発のウレタンチップがくつろぎ感をよりアップさせます。ハイバックな背もたれ設計で、男女問わずゆったりとお使いいただけます。
材質構造部材:金属(スチール)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム 寸法(mm)(背を寝かせた状態)700×1280×210 高さ(mm)(座面まで)210 質量(g)8000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×770~1280×210~660 リクライニング42段階
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁にドン!っともたれて カラダ、リラックス。壁に立てかけ背もたれに。足枕やあぐらにも。サイドにポケット付き。もたれて体リラックス♪最適な傾斜角度!。座布団/肘置き/枕としても。使い道いろいろ。サイドに便利なポケット付き。持ち運びラクチン。柔らかく弾力があります。底面/背面(一部)に滑り止め付き。ウレタンチップ仕様で型崩れしにくい。
材質本体側地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)約1.15 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)47×25×47
1個
2,588 税込2,847
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低反発ウレタンフォーム入り敷布団 弾力性と復元性に富んだ厚さ4cmの低反発ウレタンフォームが入って、体型や体重に左右されない適切な沈み込みを実現しました。 掛布団には保温性の高いわたを使用。いつでも快適な寝心地です。 布団の下に敷くだけで湿気を吸湿し、カビ対策に最適な除湿シート付き。くり返し使用できます。 シーズンオフに収納しやすい取っ手付きの収納バッグ付き。持ち運びも楽です。
仕様●セット内容:掛布団(150×210cm) 敷布団(100×210cm) 枕(43×63) 掛布団カバー(150×210cm) ボックスシーツ(100×210×マチ幅25cm) 枕カバー(43×63cm/2枚) 枕パッド(43×63cm) 除湿シート(90×180cm)収納バッグ(100×70×マチ幅35cm)●材質:掛布団:側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル85%、ポリプロピレン15%敷布団: 側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%(低反発ウレタンフォーム入り) 枕:側生地:ポリエステル100%、詰めもの:低反発ウレタンフォーム(チップ) カバー・シーツ・収納バッグ:ポリエステル100%枕パッド:側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100% 除湿シート:ポリエステル100%●カラー:ブラウン アズワン品番65-2240-89
1セット
20,600 税込22,660
当日出荷

ヘッド部分は6段階ギアで角度調整が可能です。腰部分はガス圧式でMAX140度まで無段階リクライニングが可能。手元のレバーで操作します。また、座面の高さは5段階で高さ調整が可能です。柔らかいウレタンクッションと弾力のあるチップウレタンの2層になっており、約16cmの極厚クッションがしっかりと体を支えます。脚部は畳に優しいすりあし構造です。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装) クッション材:ウレタンフォーム 張地:ポリエステル・レーヨン 質量(kg)14.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×620~105×920~1040 肘高さ(mm)560
1台
30,980 税込34,078
8日以内出荷

LION (ライオン事務器)ミーティングチェアー(ソルテ)
エコ商品
統一感のあるカラーとシンプルなデザインのミーティング用チェアー。ゆるやかにカーブした背の形状が体にフィットします。座のクッションにはウレタンの端材をリサイクルしたチップモールドウレタンを使用しており環境に配慮した仕様です。またウレタンは軟・硬の2層構造になっており座り心地にも配慮しています。平積みで4脚までスタッキングが可能です。
高さ(mm)778 座高(mm)455 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 スタッキング可・4脚
1脚
20,980 税込23,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

立ち上がり補助機能をプラスした一人用ソファ。ソファ内部にあるガス式シリンダーが、立ち上がり動作に応じて座部を押し上げるため座面が上昇していきます。電動式のように強制的に上昇しないため、立ち上がり動作にある程度問題のない方におすすめです。立ち上がり時の足腰にかかる負担を減らすことができます。座る際もゆっくりとした動作で座面が下降するため、足腰の負担なく座れます。立ち上がり補助機能を使用しない場合は通常のソファとしてもご使用できます。ヘッド部分は7段階ギア、腰部分は6段階ギアで角度調整が可能です。また、座面の高さは5段階で高さ調整が可能です。座面は立ち上がりやすいように適度な硬さと弾力があります。背もたれは4つのウレタンクッションエリアで分散して上半身を支え、沈み込みのない適度な柔らかさの背あたりとなっています。クッションはウレタンクッションとチップウレタンの2層で、約9cmの厚みがあります。脚部は畳に優しいすりあし構造です。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装)、鋼 クッション材:ウレタンフォーム 張地:PU 質量(kg)15.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×750~980×950~1070 肘高さ(mm)560
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷

大人可愛い三角座椅子! 女性の背中にフィットする仕様で包み込むような座り心地になります。
用途背面には固めのチップウレタンで座面は低反発のウレタンを入れているので、長時間座っていても疲れにくいです。 底の裏面には滑りにくい生地を使用しています。 コンパクトトサイズなので、場所を取らずスッキリ収納できます。 材質側生地:ポリエステル100%/構造部材:スチールパイプ/中身:ウレタンフォーム 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×56~87×10~47
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタイルチェンジができる2人掛け3wayソファ!。座椅子、カウチ、ベッドスタイルでシーンに合わせてお使い頂けます。座椅子タイプはローテーブルと一緒に使用できます。カウチタイプは脚を伸ばせて、2人並んで広々寛げますゆったりできます。ベッドタイプはちょっとした昼寝や来客用の簡易ベッドになります。ファブリック素材はオールシーズン快適に過ごせます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。 材質【 張 り 材 】ファブリック:ポリエステル100%【 構造部材 】本体:鉄パイプ【 クッション材】ウレタンフォーム、チップウレタン 質量(kg)約12.8 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約110×68-110×12-56 入数1台
1台
9,298 税込10,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイルチェンジができる1.5人掛け3wayソファ!。座椅子、カウチ、ベッドスタイルでシーンに合わせてお使い頂けます。座椅子タイプはローテーブルと一緒に使用できます。カウチタイプは脚を伸ばせてゆったりできます。ベッドタイプはちょっとした昼寝や来客用の簡易ベッドになります。ファブリック素材はオールシーズン快適に過ごせます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。 材質【 張 り 材 】ファブリック:ポリエステル100%【 構造部材 】本体:鉄パイプ【 クッション材】ウレタンフォーム、チップウレタン 質量(kg)約8.9 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80.5×68-110×12-56 入数1台
1台
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイルチェンジができる1人掛け3wayソファ!。座椅子、カウチ、ベッドスタイルでシーンに合わせてお使い頂けます。座椅子タイプはローテーブルと一緒に使用できます。カウチタイプは脚を伸ばせてゆったりできます。ベッドタイプはちょっとした昼寝や来客用の簡易ベッドになります。ファブリック素材はオールシーズン快適に過ごせます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。 材質【 張 り 材 】ファブリック:ポリエステル100%【 構造部材 】本体:鉄パイプ【 クッション材】ウレタンフォーム、チップウレタン 質量(kg)約6 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55×68-110×12-56 入数1台
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お部屋の間取りに合わせてレイアウトを自由に変更できるファブリックコーナー3人掛けソファ!
用途会社・事務所・休憩室のソファ・3人掛けソファ・カウチソファ・コーナーソファとして。 材質本体:木枠、Sバネ、脚部:天然木【 クッション材 】ウレタンフォーム、チップウレタン、ポケットコイル、シリコンフィル 質量(kg)約49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約187×79~138×81.5 組立時間10分
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本品の自慢はなんといっても片手収納。 ベッド脇のアームを持ち上げるだけで、すぐに折りたためるので大変便利。 しかもコンパクトに収納できるので場所も取らず、お部屋は広々。 さらにワンタッチ式で14段階のリクライニングができるのでお好きな姿勢でくつろげます。 ベッド脇のアームに柔らかなウレタンカバーを採用。軽く持ち上げるだけで折りたためます。 キャスター付き お客様組立式
ブラウン 種類リクライニングベッド 機能リクライニング(手動)/キャスター付/コンパクト サイズシングル 質量(kg)約24 材質本体:スチール、マット側生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム・ウレタンチップ 耐荷重(kg)約80 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)使用時:約208×97×45 床面高さ(mm)約320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約97×45×108 寸法(幅W×長さL)(cm)マット:約90×200 マット厚(mm)約30
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷