透明でホース内が確認出来ます。
柔軟性に優れています。
千代田ホースフィッティングが装着可能です。
耐熱・耐寒性に優れています。
耐油性に優れています。
用途各種エア配管
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
色透明
使用流体圧縮空気/真空
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
ウレタンブレードホースの廉価版です。
耐油性・耐圧性に優れています。
柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐油/耐圧/柔軟性
ウレタンブレードホースの廉価版です。
耐油性・耐圧性に優れています。
柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐油/耐圧/柔軟性
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60℃
継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管
色ライトグリーン
最高使用圧力(MPa)1
材質ポリウレタン
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)5
使用流体圧縮空気
特性柔軟性/滑り性
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60℃
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管
色ライトグリーン
最高使用圧力(MPa)1
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)5
使用流体圧縮空気
特性柔軟性/滑り性
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
使用流体空気
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
特性耐久性、柔軟性
使用温度範囲(℃)-20~60
こんなお得な商品も!

プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]
寸法E(Φmm)7.5
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用
色オレンジ
材質ウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。
ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質鋼鉄(クロム)
材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。
使用流体空気他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
色赤
最高使用圧力(MPa)1
材質ポリウレタン
エスコ品番EA125CZ-56
質量(g)約1840
長さ(m)1.26
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)6
取付ねじサイズR(PT)1/2”
特性耐キンク性
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-53
質量(g)約1150
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)3
取付ねじサイズR(PT)1/2”
特性耐キンク性
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。
使用流体空気他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用
材質(本体)アルミニウム合金
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ウレタンホースを簡単、確実に装着。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたタイプです。
トラスコ品番113-3349
材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
ホース寸法(mm)相手側:11.0×16.0
耐圧力(MPa)2
適合カプラ日東工器ハイカプラシリーズ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-11
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております
使用流体空気
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲-20~80
最高圧力使用(MPa)1.5
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。
使用流体空気他
最高使用圧力(MPa)1.0
最高衝撃圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。
ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。
-20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。
柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。
ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)
使用流体空気
材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)
色調オレンジ
長さ(m)100
特性高強度、柔軟
最高使用圧力(MPa)1.5
使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)
使用温度範囲(℃)-20~60
ホースフィッティングに簡単装着出来ます。
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
色白
使用流体圧縮空気/真空
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
耐水性ポリウレタンを使用し冷却水配管、圧縮空気配管を1種類で兼用できます。寒冷地でも柔らかく、曲げ癖も付きにくい素材です。ホースフッティングにて簡単接続できます。環境負荷物質を含まないエコホースです。
用途各種空気圧配管及び工業用水の配管
材質耐水性ポリウレタン、補強材ナイロン樹脂
全長(m)20
肉厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質ポリウレタン
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
許容曲半径(常温)60mm
特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
継手シリーズ315カップリング、ニップル
カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
継手eSafeカップリング、ニップル
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管
色ライトグリーン
最高使用圧力(MPa)1
材質ポリウレタン
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)5
使用流体圧縮空気
特性柔軟性/滑り性
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色青
継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ310)
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色青
継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ320)
関連キーワード