257件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付着防止効果と耐摩耗性に優れています。鉄芯入で比重が重いため、粉砕効率が上昇します。
1セット(50個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



WAKIウレタンゴム球
エコ商品
耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質ウレタンゴム 硬度90°±5 耐熱温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





スポンジボールは押しても、つぶしても元の形状に戻り、球速も通常ボールより遅いので初心者の練習や、ショートテニスゲームなどに適しています。
材質ウレタンスポンジ 質量(g)約10 直径(Φcm)約7 アズワン品番64-9510-57
1組(6個)
2,398 税込2,638
当日出荷



伊藤製作所(粉砕機)ウレタンボール(鉄芯入)
比重を重くし、粉砕効率を上げるための鉄芯を封入したボールです。付着防止効果と耐摩耗性に優れています。
材質PUポリウレタン
1組(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


キズや汚れが付きにくい表面特殊コーティングで耐久性アップ
セット内容2ヶ1組 材質ポリウレタン(表面特殊コーティング) 質量(g)約20/ヶ 寸法(cm)直径約9
1組
2,098 税込2,308
6日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド) 比重1.14 耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2) 薄い黄土色
1ケース(50個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キズや汚れが付きにくい表面特殊コーティングで耐久性アップ
材質ポリウレタン(表面特殊コーティング) 質量(g)約60/ヶ 寸法(cm)直径約12
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷


低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
形状自在車 荷重種別重荷重 型式540S自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
形状固定車 荷重種別重荷重 型式540SR固定車 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×89.5 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかい、軽い、痛くないスポンジ製。つかめる、つぶせる、元に戻る。不思議な感覚のスポンジボール。指先運動にも役立ちます。
質量(g)30 直径(Φcm)約9 芯材スポンジ 材質(表面)ポリウレタン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
仕様プレート式、低床式 形状自在車S 荷重種別重荷重 型式545S自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等 トラスコ品番257-6152 材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック) タイプ自在式 車輪幅(mm)11 取付高H(mm)77 取付ピッチY(mm)26 取付穴径P(mm)6 許容荷重(daN)40 取付座A(mm)38 車輪径D(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)26 取付座B(mm)38
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等 材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック) 車輪幅(mm)11 取付高H(mm)70 軸長L(mm)15 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車(ボールB入) 形状自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車(ボールB入) 形状固定車 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式415MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 適合スパナ21×23 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はウレタンチューブに接続できるタイプです。バルブとの一体化によって、配管の手間とコスト削減を可能にします。
形状ストレート 高さ(mm)28.5 材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(シート)PTFE 接続R×チューブ 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) ボア径(Φmm)6 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(ソケット)C3604BD RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車(ボールB入) 形状自在車S 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等 トラスコ品番257-3505 材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)11 取付高H(mm)77 取付ピッチY(mm)26 取付穴径P(mm)6 許容荷重(daN)40 取付座A(mm)38 車輪径D(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)26 取付座B(mm)38
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

トラスコ品番814-3396 材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)32 ねじピッチ(mm)2 旋回半径(mm)83 車輪434M-KUB 取付高H(mm)138 偏心E(mm)32 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(daN)100 車輪径D(Φmm)100 スパナサイズ(mm)23
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

種類 = ボール弁ロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 6。材質 = ポリウレタン。取付けポイントの最小サイズ = 18mm。取付けポイントの最大サイズ = 140mm。ロックシャックル最大径 = 7.5mm。リスクの種類 = 機械的リスク。。RS Pro のボールバルブロック. RS Pro のコストパフォーマンスの高い高品質ボールバルブロックアウト製品です。業界標準に準拠して製造されたこの頑丈なロックアウトシャックルは、ボールバルブレバーを挟んでバルブの動作を防止することで動作します。このロックアウトは、バルブが開位置又は閉位置のいずれであっても設置できるため、危険な機械や装置を安全にメンテナンス及び修理するための優れたロックアウトソリューションとなります。 ロックアウトは、重要な修理又はメンテナンスの実行中に危険な機械や装置をシャットダウン又はロックしたままにできるように設計されており、メンテナンスや修理を実施する個人に害を与えることはありません。. 特長と利点. ;ul> ;li>ハンドルが回転しないように、世界中で利用できるほとんどのボールバルブに取り付けられます。 ;/li> ;li>丈夫なポリウレタンプラスチック製で、摩耗や割れに強く、極端な気象条件や温度条件にも耐えます ;/li> ;li>バルブハンドルがオンにならないようにします。 ;/li> ;li>非導電 ;/li> ;/ul>. 用途. すべてのタイプのロックアウトは、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途で使用できます。次のような用途で使用されています。 ;ul> ;li>産業用 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ミルズ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷