412件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーブランドウレタンローラー
仕様AT 適合機種RA、FA 材質ボス:アルミ 穴径(Φmm)19 硬度ウレタン部:Hs90 使用箇所上部 純正品番X058D912G51
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

用途ハンドリフトなど各種搬送機に
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
仕様軽荷重 材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラック タイプツバなし 寸法L1(mm)- 材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
1個
582 税込640
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途ハンドリフトなど各種搬送機に
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
タイプツバあり
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ローラー部に高品位ウレタンを使用しています。クロス表面をいためずにジョイントできます。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。 ハンドルはポリプロピレンを使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。
全長(mm)203 ローラー幅(mm)75 ローラ径(Φmm)35
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリングはステンレス球を使用しておりさびません。 後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。 壁紙クロスを押さえる時、光沢をだす心配はいりません。
用途クロスのジョイント押さえに。 材質(ローラー部)ウレタンゴム(硬度90度) 仕様ベアリング入 種別ベアリング入 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA986RP-85 材質スチール(リム) 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)100 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用 種別重荷重用ベアリングウレタンローラー 材質ウレタンゴム
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに 一体成形しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは、単層成形で、Φ40~Φ60は、二重成形になります。) ウレタン製なので走行音が静かです。
適合ローラーピン:RLP0605 材質(本体)ポリウレタン、ショアA95、ブラック 質量(g)7 材質(ベアリング)スチール、両ゴムシール
1個
579 税込637
翌日出荷

ローラー部に高品位ウレタンを使用しています。クロス表面をいためずにジョイントできます。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。 ハンドルはポリプロピレン(PP)を使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。
全長(mm)203 ローラー幅(mm)40 ローラ径(Φmm)35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタンなので、クロスをいためずに押さえることが出来ます。
用途クロスの押さえに。 材質柄:木 硬度90 材質(ローラー部)ウレタンゴム 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトなウレタン素材を使用したローラーです。 紙壁紙や繊細なクロスの圧着に最適です。
全長(mm)185
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のウレタンローラーより軟らかく特別加工を行っています。 通常のクロスから柔らかいクロスまで使用でき、光沢の心配もありません。
用途ビニールクロスや腰の強い壁紙に。 壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。 材質(ローラー部)ウレタンゴム 仕様ベアリング入 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質ウレタンローラーを使用しています。
用途内装工具。 ローラー寸法(Φ×L)mm35×40
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめのウレタンローラーです。 ローラー部は高級感があり、汚れの付着も判別しやすいブラック色です。
材質(ローラー部)ウレタン(HS80)、ベアリング入り 材質(ハンドル部)プラスチック
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙壁紙や表面の傷み易い壁紙に最適です。 ハンドル部はプラスチックですので、耐水性にも優れています。 ハイウレタンソフトは非常に軟らかいローラーです。
材質(ローラー部)ウレタン(HS80)、ベアリング入り 材質(ハンドル部)プラスチック
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


紙壁紙や表面の傷み易い壁紙に最適です。 ハンドル部はプラスチックですので、耐水性にも優れています。 ハイウレタンソフトは非常に軟らかいローラーです。
材質(ローラー部)ソフトウレタン(HS60)、ベアリング入り 材質(ハンドル部)プラスチック
1個
3,588 税込3,947
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー径を大きく作ってあります。直径で5mmの差ですが、実物は相当に大きく感じます。 全点打金具付
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)PC柄ソフトウレタンローラー
ローラーにはウレタンに比べ軟らかいソフトウレタンを使用し、柄には軽量のプラスチックを使用しています。
材質(ローラー部)ソフトウレタン ベアリング入り
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイウレタンは弾性に優れ、ソフトタッチが要求される壁紙に適しています。
材質(ローラー部)ハイウレタン ベアリング入り
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR
エコ商品
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは単層成形で、Φ40~Φ80は二重成形になります。) ウレタン製なので走行音が静かです。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリウレタン ショアA95 ブラック 材質(ベアリング)スチール 両ゴムシール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

材質ポリエステル/ウーブン サイズスモール 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断能力(Φmm) 樹脂表面が樹脂コーティングされた管(装飾パイプ、手摺用パイプ等):厚さ1.5~6.0mm(金属部厚さ2.0mm以下) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz) 電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ) 消費電力(W)400 周波数(Hz)50/60 材質(ローラー部)ウレタン 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345 質量(kg)14.5 トラスコ品番327-4608
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)/耐摩耗性ベアリング入り 種別ベアリング入 材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OKウレタンベアリングはボールベアリングの外周部に直接ポリウレタンゴムをライニングし、ベアリングの回転精度を損なうことなくウレタンゴム特有の適度な硬度や摩擦係数を活かしたウレタンベアリングです。 【MU型ウレタンベアリング(高精度品)】 MU型ウレタンベアリングは、熱硬化性ウレタンゴムによる注型品です。高精度・強接着により耐久性は抜群です。 【TU型ウレタンベアリング(標準品)】 TU型ウレタンベアリングは、熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。経済性・耐久性に優れており、さまざまな分野に手軽に利用できます。TUS型はステンレスベアリング入りです。 【TUS型ウレタンベアリング(ステンレスベアリング入り標準品)】 TUS型ウレタンベアリングは、経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。ステンレスベアリング入りですので錆の発生を抑えられます。食品機械や医療機器などで利用できます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベストローラー BRタイプ CCTYベアリングジャパン CADデータあり
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
種別軽荷重用 材質熱可塑性ウレタンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
420 税込462
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー 材質ウレタンゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

定番のウレタンローラーにサクラをイメージした木柄を合わせたおしゃれなローラーです。
硬度Hs90 材質(ローラー部)ウレタン、静音ベアリング入り
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング入りで回転がスムーズです。 紙壁紙や表面の傷み易い壁紙に最適です。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)、ベアリング入り 材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)