31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。 スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。 グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質発泡ウレタン グレー
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ウレンタン製で柔らかいため、パイプ内への取り付けが簡単です。 吸音をイメージしたデザインです。
材質発泡ウレタン グレー
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入タイプ
消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db。色調:グレー。材質:ウレタンフォーム
用途中間接続用
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入用
消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂
用途中間接続用 材質樹脂 タイプダクト挿入用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、水分や光によって劣化しません。
材質グラスウール
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーション吸音ボード
質量(g)117 耐熱温度(℃)-40~100 難燃性FMVSS302、DIN75200 材質(スポンジ)発泡ウレタン 熱伝導率(W/mk)0.033 材質(表箔)PVC(ポリ塩化ビニル)
1個ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)30 幅(mm)400 長さ(mm)400 材質ウレタン グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 耐熱温度(℃)約70 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S CKD CADデータあり
接続口R 種別樹脂製 材質(本体)PP 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 材質(エレメント)PP焼結樹脂
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝キヤリア消音ダクト
材質(外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル 色調(外カバー)グレー 付属品取付バンド 2個
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)6 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本 表面処理(本体)電着塗装 色調(本体)黒(マンセルN-1)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 防音形スクエアフード 網10M 給気専用
防音効果 500Hz域にて約30~34dB フード部脱着可 消音材はウレタンフォーム 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用
1個
4,588 税込5,047
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
付属品ステンワイヤー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、 水分や光によって劣化しません。
材質グラスウール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質NBR(発泡ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2)60 全長(mm)66.5 トラスコ品番258-8315 材質(本体)樹脂 質量(g)20 使用圧力(MPa)0~1 消音効果(dB)23 使用流体空気 本体径(mm)26 接続口R 取付ねじサイズ3/8
1個
829 税込912
当日出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 防音形スクエアフード 網10M FD72度 給気専用
防火設備該当品(第01EG021号) 防音効果 500Hz域にて約30~34dB フード部脱着可 消音材はウレタンフォーム 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、給排気:給気専用 角度(°)(防火ダンパー)72
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地。5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。
用途ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。 機能静電気防止 ブラック 仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソール 質量(g)360 材質(裏)ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材) 材質(甲)ソフト合成皮革 材質(底部)ウレタン・TPR 材質(中材)ポリエステル 靴タイプサンダル
1組
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地になります。 5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。
用途ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。 機能静電気防止 ブラック 仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソール 質量(g)360 材質(裏)ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材) 材質(甲)ソフト合成皮革 材質(底部)ウレタン・TPR 材質(中材)ポリエステル 靴タイプサンダル
1組
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地になります。 5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。
用途ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。 機能静電気防止 ブラウン 仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソール 質量(g)360 材質(裏)ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材) 材質(甲)ソフト合成皮革 材質(底部)ウレタン・TPR 材質(中材)ポリエステル 靴タイプサンダル
1組
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地になります。 5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。
用途ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。 機能静電気防止 ホワイト 仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソール 質量(g)360 材質(裏)ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材) 材質(甲)ソフト合成皮革 材質(底部)ウレタン・TPR 材質(中材)ポリエステル 靴タイプサンダル
1組
6,798 税込7,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地になります。 5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。
用途ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。 機能静電気防止 ホワイト 仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソール 質量(g)360 材質(裏)ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材) 材質(甲)ソフト合成皮革 材質(底部)ウレタン・TPR 材質(中材)ポリエステル 靴タイプサンダル
1組
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

快適さとホールド感を両立したマジックベルトです。 衝撃をソフトに受け止めるエアークッションを使用しています。 縫製と刺繍部分に超制電性繊維ミシン糸を採用し、衣服や体にたまった静電気を空中にコロナ放電して逃がします。
仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン中足骨パット装備(外反母趾予防)消音設計・エアークッション入りソール 材質表地/ソフト合成皮革、裏地/ユニチカ・制菌加工素材 適合場所静電気対策エリア 機能静電気防止 靴タイプサンダル
1組
7,490 税込8,239
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装 色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地になります。 5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。
用途ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。 機能静電気防止 ブラウン 仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソール 質量(g)360 材質(裏)ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材) 材質(甲)ソフト合成皮革 材質(底部)ウレタン・TPR 材質(中材)ポリエステル 靴タイプサンダル
1組
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)