長さ(m)1000
仕様高伸縮
材質ナイロン100%
方向片撚り
伸度(%)35
針規格ルーパー用/下糸用
構成122dtex 1×2
関連資料糸見本帳
繊度(dtex)260
伸長力(N)[gf]10.3[1050]
ポリエステルのマルチフィラメント糸に特殊なかさ高加工を施した、新しいタイプのウーリーミシン糸です。
柔軟で弾力性に富み、耐熱性にすぐれています。
黄変、退色などの経時変化もほとんどなく、いつまでも美しさを保ちます。
ボリューム感のある糸質が生地に良くマッチし、バランスのとれた安定した縫い目をつくります。
用途ストレッチ素材
材質ポリエステル
質量(g)200
方向片ひねり
構成110dtex 1×2
ナイロンのもつ豊かな伸縮性と柔軟性を活かして、ウール状の加工を施した、ニット生地縫製用の縫い糸です。
エラスチック性に富み、ボリューム感のあるミシン糸が生地によくマッチし、機能的でソフトな縫い目をつくります。
縁縫いや飾り縫いなど、用途も多様です。
用途ストレッチ素材
材質ナイロン
質量(g)200
長さ(m)8000
方向片ひねり
伸度(%)35
構成122dtex 1×2
伸長力(N)[gf]10.3[1050]
長さ(m)8000
構成110dtex(100d)/2
糸量(g)200
抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。
縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。
伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。
ナイロン特融の優れた発色性を持っています。
材質ナイロン100%
長さ(m)8000
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
再生紙使用マーク適合
抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。
縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。
伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。
ナイロン特融の優れた発色性を持っています。
材質ナイロン100%
長さ(m)8000
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
再生紙使用マーク適合
長さ(m)1000
仕様高伸縮
材質ナイロン84%、ポリエステル16%
方向片撚り
伸度(%)38
針規格ルーパー用/下糸用
構成240dtex(フィルム:38dtex)
関連資料糸見本帳
繊度(dtex)270
伸長力(N)[gf]8.9[910]
エレカットミシン糸は、優れた導電・通電作用を発揮して、各種衣類の摩擦帯電電荷を除去させる高機能なミシン糸です。
長さ(m)8000
規格266T
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)1000
番手#8
仕様左撚り
適合19~24号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)22
構成167dtex 2×3
強度(Nm)60.7
ナイロン特有のエラスチック性を生かし、特殊な樹脂加工によって糸の抱合力を高めた、ニット布地専用のミシン糸です。
ソフトなマルチフィラメントを使用していますので、布地や肌に優しくフィットします。
体の動きに合わせて伸び縮みする伸縮性布地には欠かせません。
番手#50
材質ナイロン100%
伸度(%)30
針規格11~14
強度(Nm)12.2
合繊縫い糸の中でももっともポピュラーに使用されているポリエステルスパン糸を原料として、「可縫性向上加工」を施した”快適な縫い調子”と均整な縫い上がり”を得られる高機能縫い糸です。
用途縁かがり、飾り縫い、縫い合せ
長さ(m)1500
材質ポリエステル
方向左撚り
伸度(%)15
針規格ミシン針(9~11)
構成60s 1×2
番手90
関連資料糸見本帳
繊度(dtex)200
伸長力(N)[gf]6.8(700)
ソフトな風合いのニット用伸び止めテープです。カットソーの肩や、レギンスやパンツなどの股上部分にロックミシンで縫い付けます。
長さ(m)8000
構成110dtex(100d)/2
糸量(g)200
ニット、インナー製品の縫製に最適なソフト感のあるミシン糸です。メローミシン、オーバーロックミシンでエステルウーリーでは表現できない理想のミシン目を提供できます。
長さ(m)8000
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
合繊縫いの中でももっともポピュラーに使用されているポリエステルスパン糸を原料として、「可縫性向上加工」を施した”快適な縫い調子”と均整な縫い上がり”を得られる高機能縫い糸です。
用途縁がかり、飾り縫い、縫い合せ
長さ(m)1000
材質ポリエステル
方向左撚り
伸度(%)15
針規格ミシン針(9~11)
構成60s 1×2
番手90
関連資料糸見本帳
繊度(dtex)200
伸長力(N)[gf]6.8(700)
シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。
スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用
材質ポリエステル
方向左ねじり
1冊
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
特紡糸1本にウーリー糸で編み、強度を持たせた軍手です。
トラスコ品番856-8778
厚さ(mm)2
糸本数(本)1.5
色(手首部)グリーン
1セット(720双)
¥42,980
税込¥47,278
14日以内出荷
ウーリー糸を使用しており毛羽立ちが少なく、トクボウ軍手より低発塵です。
用途電子部品作業や、塗装作業などに最適です。
サイズフリー
入数(双)12
1ダース(12双)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品
番手#60
長さ(m)3000
仕様左撚り
適合11~14号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)17
構成60s 1×3
強度(Nm)10.8
ウーリー糸を使用し織り上げたソフトタイプの薄地伸縮包帯です。
約2倍の伸縮性と優れた通気性があります。
洗濯、オートクレーブが可能です。
ソフトな肌触りで一般的な包帯処置に適した包帯です。
日本製
用途一般的な包帯処置
材質ナイロン、綿
長さ(m)9
包帯種類伸縮包帯
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途ロック用
番手#90
長さ(m)5000
仕様左撚り
適合9~11号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)15
構成60s 1×2
強度(Nm)6.8
横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。
低温環境でも優れたシール性能を発揮します。
横糸にPETウーリー平糸を使用し、抜群のコストパフォーマンスを実現した布粘着テープ。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。低臭タイプの粘着剤を使用しています。
厚さ(mm)0.23
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。
低臭タイプの粘着剤を使用しています。
ナイロン糸にウーリー加工を施した伸縮のよい生地を使用。弱電関係の組み立て工程等幅広く利用されています。
用途品質管理用
材質ナイロン100%(70/70ウーリー)
色白
入数(双)12
機能伸縮性
コーティングナシ
左右区別左右ナシ
指マチマチアリ
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンピース・ドルマンシャツ・パンツの3点セット ※収納袋が付属します。【コンセプト】睡眠科学の観点から創り上げた"ネムレル・パジャマ"。パジャマには3つの大事な役目があります。それらすべてを叶えるべく誕生しました。1.睡眠中の発汗に素早く対応できるレーヨン素材(肌の当たる部分)、2.ストレスフリーを目指したゆったりサイズ、3.おなかを守るハラマキタイプのパンツ、心地よい睡眠時間と楽しいおうち時間を両立したネムレルパジャマ3点セットです。【商品詳細】、保湿性(シアバター加工による)によって肌触りがいい生地に仕上げ、着るだけで美しく見えるように設計されています。裏地(肌側)はレーヨンの素材の特性である吸放湿性と吸汗性により快適さを高めています。ニット地の特性を活かすためウーリー糸(伸縮糸)を使用しており、生地を伸ばしても糸切れしにくい縫製をしています。ワンピースの生地裏は、植物由来の素材・レーヨンだけが肌に当たるよう「ミニ裏毛」で編み上げました。レーヨンは水分率が高くしっとりなめらかな感触。レーヨンは素材の特性上、吸汗性・吸湿性にすぐれます。ワンピース・シャツ・パンツの生地裏は、シアバター加工を施し、保湿性があり肌触りも良く仕上げています。【ワンピース】デザイン性にもこだわり、ダマスク調の手描き風の大柄プリントは、エレガントの中にも可愛らしさが混ざっていて、大人の女性も挑戦していただきやすいデザインです。パジャマだけでなく部屋着・ワンマイルウェアとしても活躍します。【前開きシャツとパンツ】徹底的に睡眠に特化したスタイルで、検査入院等でも重宝します。前開きシャツは、ドルマンスリーブを採用しました。肩・腕が動きやすいデザインなので、二の腕まわりや脇肉の段差、ぽっこりお腹などが気になる方にもおすすめです。袖口はあえて絞らずゆるっと着られ、窮屈感もなくリラックスした状態でおやすみいただけます。シャツと同色のお洒落ボタンを直径2cmの大きめに採用しました。これにより、外しやすく架けやすくなっています。上着にもポケットがついているので、小物を収納するのに便利です。襟がない仕様なので、「襟が枕にあたって寝心地が変わってしまった!」という嫌な思いをしません。襟がないことで、首周りの通気性が向上し、夏でも快適に着用できます。パンツのウエスト部分はリブ編みを採用。ウェスト部分の締め付けを感じにくい幅広のリブ編みであるため、ウェスト周囲(実寸)約60cmですが最大約100cmまで対応します。ハラマキタイプであり、その長さ約13cmなので腹部をしっかりカバーでき、女性の大敵である「冷え」の対策にも。
仕様●サイズ:フリー●各サイズ●▼ワンピース(約):胸囲/114cm、肩幅/110.5cm、袖丈/45cm、裄丈/57cm、アーム幅/17cm、着丈:/94.5cm●▼ドルマンシャツ(約):胸囲/118cm、肩幅/116.5cm、袖丈/50cm、裄丈/60cm、アーム幅/17cm、着丈/71.5cm●▼パンツ(約):ウエスト/30.5cm、ヒップ/53cm、股上/32.5cm、股下/55cm●材質●▼ワンピース:ポリエステル63%、レーヨン37%●▼ドルマンシャツ:ポリエステル63%、レーヨン37%●▼パンツ:本体/ポリエステル63%・レーヨン37%、リブ/ポリエステル62%・レーヨン33%・ポリウレタン5%
高伸縮性素材のためのウーリーミシン糸全色の実物サンプルが掲載された色見本帳です。
色合わせを正確にされたい方は是非とも購入ください。
1冊
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
・お好みに応じて使える便利な3色カラー展開!(ピンク・ネイビー・レッド)天候・状況に応じて見えやすいカラーを選べます。仕掛け毎(号柄毎)にカラーを変えれば、仕掛けの判別に便利です。・ウキ止め糸に最適な厳選したナイロンウーリー素材+特殊樹脂加工採用!タナの調整時、滑りが良くしっかり締りズレにくい。適度な張りで風の影響を受けにくく結び易い。糸端の処理も簡単、ライン表面へのダメージを最小限に防ぎます。
材質ナイロンウーリー+特殊樹脂加工
サイズM
関連キーワード