91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジーベックテクノロジーXEBEC ストーン軸付砥石
エコ商品
エアー式回転工具での使用に最適。
用途回転工具で使用いただけます。 シャンク径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

川上産業d37LストーンP2F
エコ商品
炭酸カルシウム含有のポリエチレンフィルムのラミネート。オールプラスチック製なので、廃棄時に分別の必要が有りません。 オールプラスチックなので、水に強いです。 通常プチプチに比べて不透明なので、プライバシーの保護になります。 直接書く事が可能で、切手も貼れます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ 業界をリードするエアチャネリングファン。・ 油圧ベアリングによる静音動作。・ 135mmおよび140mmファンのマウントに設計された取り付け孔。・ エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護。・ 低消費電力
仕様●エア スピード:2.3m/s (ファン出口にて計測)●有効エアフロー範囲:2 メートル 材質PCファンブレード、PBTフレーム ブラック 質量(g)185 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])1500 定格電力(W)1.44 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.12 型番SST-AP140i 最大静圧(mmH2O)1.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×139×25 寿命30000時間 コネクタ3 ピン ノイズレベル30.1dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量64.34CFM
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷

・ 業界をリードするエアチャネリングファン。・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ デュアルボールベアリングによる長寿命。・PWM経由でのワイドな0 RPM ~ 1,200 RPM回転数制御。・エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護。・高いエア圧および最適なシステム冷却パフォーマンスを実現
仕様応用:180mm, 200mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム Black 質量(g)実質量:410 備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。 マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 定格電力(W)3.7 定格電圧(V)12 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.31±0.04 型番SST-AP184i-PRO 最大静圧(mmH2O)0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32 コネクタ4 pin PWM ノイズレベル0~34.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~143.21CFM
1台
4,698 税込5,168
7日以内出荷

・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・ スプリングねじマウント設計で、IntelおよびAMDプラットフォームを対象とした着実で手軽なインストールが可能です。・ 9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファンは、優れた冷却および静音性を実現します。・ ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
材質銅製ヒートパイプ、アルミニウム製フィン 質量(g)実質量:670 備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、AR12-TUFのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 形式ヒートパイプ:Φ6mmヒートパイプ×4 回転数(min-1[r.p.m])300~2200 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.23 型番SST- AR12-TUF 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×154×75 コネクタ4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベル6.2~34.4dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量69.26CFM 最大風圧(mmH2O)2.36 適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x/1366/775 AMD Socket AM4/AM3/AM2/FM2/FM1 MTTF(時間)ファン:40000
1台
5,598 税込6,158
7日以内出荷

高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。後部設置コネクタマザーボードと互換。合計8台の2.5 SSDに対応。3つの冷却ファン装備 (フロントに2 x 160mm、後部に1 x 120mm)。5つのPCIスロット、合計350mmのグラフィックスカード用スペース。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:164.6mm(GPUホルダー非装着時)●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ350mm(フロントに25mm厚ファン装着時)●ケースフォームファクター:Micro-ATX、Mini-ITX●ドライブベイ-内部:3.5×2/2.5×3、3.5×2(2.5×4と互換)、2.5×1●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:5 材質スチール、プラスチック 質量(kg)6.9 備考※PSUシュラウド下方のドライブケージを外すことで、2つ目のSFXPSUが装着可能です。※1つの360mmラジエターに対応、上部とフロントに360mmラジエターを同時装着することはできません。※ファン付きの側面ラジエターを装着すると、拡張カード長さは250mmに制限されます。※このマウントはリアコネクタのマザーボードでケーブルの干渉や遮断を引き起こす可能性があります。設置前に正確に測定してください。 電源プライマリ 標準PS2(ATX)、セカンダリ SFX 型番SST-SEH2M-B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231.7×447.5×451.2、46.78リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム前面:120mm×3/140mm×2/160mm×2(160mmファン×2黒扇出荷時付属)、背面:120mm×1(120mmファン×1黒扇出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×2/160mm×2、サイド:120mm×2
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

・ハニカム構造グリルが気流を集中。・内蔵フィルタがクラスをリードするホコリ減少を実現。・すべての120mmのファンとの高い互換性
仕様応用:120mmファングリルおよびフィルターキット 材質ABSフレーム、細目ナイロンフィルター 質量(g)20 備考ネジ4本付属 型番SST-FF121W (ホワイト) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×4.68×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999 税込1,099
7日以内出荷

・業界をリードするエアチャネリングファン。・デュアルボールベアリングでさらに長い製品寿命。・ノイズを低減するハイブリッドファンブレード設計。・エアチャネリンググリル装備で、ファンを保護しつつ全体のサイズを縮小。・低消費電力。・PWM制御により広範な0-2000 RPM回転数レンジを提供、必要な性能を実現
材質PBT ブラック 質量(g)157 電圧(V)始動:7 回転数(min-1[r.p.m])0-2000 定格電力(W)2.52 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.21 型番SST-AP120i-PRO 最大静圧(mmH2O)0~2.52 コネクタ4pin PWM ノイズレベル0~38.9dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~74CFM
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷

通気口フルメッシュフロントパネルにおる妨げのないエアフロー性能。デュアル280mm液冷ラジエター対応。大容量のmATXケースは、優れたハードウェア互換性あり。ダイナミックなARGBライティング効果を備えたシンプルな外観。フロントI/OにはUSB 3.0 x2、USB 2.0 x 1、オーディオx 1、マイク x 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:173mm●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ:365mm(25mmフロントファン搭載時)、350mm(ケースとフロントパネルの間には120mmフロントファンのみが装着可能です。)、幅:182mm●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×2(同時にインストールできるフォームファクターは1つだけです)、2.5×3(1×2.5SSDがマザーボードトレイに取り付けられているため、前面に140mmファンまたは280mmラジエーターが取り付けられていると干渉します)●フロントI/Oポート:USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-DTX(8×6.7)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm、(280mmラジエター装着時は、マザーボード内側のコンポーネントは干渉を防ぐため24mm未満にしてください。)●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:4 材質スチール、プラスチック、強化ガラス 質量(kg)5.76 電源標準PS2(ATX) 型番SST-FA312X-BG 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×410×412.5、37.21リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム前面:120mm×3/140mm×2(140mm×2ARGBファン出荷時付属)、背面:120mm×1(120mm×1ARGBファン出荷時付属)、トップ:120mm×2/140mm×2
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

高いシステム構成性能。後部向きコネクタ装備マザーボードと互換。全面メッシュ加工のフロントスチールパネル。4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)。トリプル420mmラジエター対応。合計438mmのグラフィックスカード空間。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備
仕様●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8 材質スチール、プラスチック、強化ガラス 質量(kg)SST-SEA2Y-GWG:14.35 備考※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可 電源標準PS2(ATX) 型番SST-SEA2Y-GWG(ローズゴールド、白) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.7×521.4×538.5、68.7リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

高いシステム構成性能。後部向きコネクタ装備マザーボードと互換。全面メッシュ加工のフロントスチールパネル。4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)。トリプル420mmラジエター対応。合計438mmのグラフィックスカード空間。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備
仕様●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8 材質スチール、プラスチック、強化ガラス 質量(kg)SST-SEA2Y-BG:14.2 備考※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可 電源標準PS2(ATX) 型番SST-SEA2Y-BG(黒) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.7×521.4×538.5、68.7リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

・業界をリードするエアチャンネルファン。・空気抵抗を減らす幅広ブレード。・ファンガードの倍の内蔵エアチャンネルグリルでコンパクトサイズ。・低消費電力
仕様●エア スピード:1.5m/s ; 2.4m/s ; 3.1m/s (measured at fan exit)●有効エアフロー範囲:1.2 ; 3 Meter ブラック 質量(g)441.35 電圧(V)始動:10.8DC(inlowrpmmode) 回転数(min-1[r.p.m])600;900;1200 定格電力(W)5.4 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×180×32 ベアリングSleeve 定格電流(A)0.45MP 型番SST-AP181 最大静圧(mmH2O)Max0.49/1.12/2.18 コネクタ3pin ケーブル長(mm)[3-pin fixed cable] 500、[Speed control cable] 700 ノイズレベル15.9/24.75/30dB(A) RoHS指令(10物質対応)対応 流量52.4/78.68/100.27CFM
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone APシリーズ 80mm ケースファン SST-AP81
エコ商品
・業界をリードするエアチャンネルファン。・混合ファンブレード設計でノイズを減少。・ファンガードの倍の内蔵エアチャンネルグリルでコンパクトサイズ。・低消費電力
ブラック 質量(g)80 電圧(V)始動:4.5DC 回転数(min-1[r.p.m])3000±10% 定格電力(W)4.2 (Max.) 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×80×25 ベアリング含油軸受 定格電流(A)0.16 型番SST-AP81 最大静圧(mmH2O)2.9 コネクタ3pin ノイズレベル30dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量29.5CFM
1台
1,698 税込1,868
7日以内出荷

・小型電子装置に理想的なファン。・低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能。・デュアルボールベアリングにより製品寿命が向上
材質PBT 質量(g)14.5 電圧(V)始動:4.5 定格電力(W)0.84 定格電圧(V)12 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.07±0.01 型番SST-FTF4010B 最大静圧(mmH2O)12V:3.87、減速ケーブル:2.95、5V:0.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×10 回転数PWM:0~7,000 RPM +-10% 12V:7,000 RPM +-10% 減速ケーブル:5,900 RPM +-10% 5V:2,600 RPM +-10% コネクタ4ピン PWM & 2+1ピン ノイズレベル12V: 23.9 dBA 減速ケーブル: 19.8 dBA 5V: 15.6 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量12V: 6.04 CFM 減速ケーブル: 5.2 CFM 5V: 1.81 CFM
1台
2,398 税込2,638
7日以内出荷

大型ブレード設計による高エア圧。デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2O その他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill 材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム 寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D) 質量(g)385 定格電力(W)13.2 定格電圧(V)12 定格電流(A)1.1 回転数800 ~ 3,400 RPM コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300 RoHS指令(10物質対応)対応 流量222.95 CFM
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5 / 3.5ハードドライブトレイ SST-G11908000-RT
エコ商品
・2.5 /3.5デバイスに対応。・エアフロー管理およびハードドライブ冷却向上のためのエアバッフル装備。・RM21-304 / RM21-308 / RM22-308 / RM22-312 / RM43-320-RS / CS381 / CS351に使用
質量(g)実質量:116 型番SST-G11908000-RT 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×28×174 対応RM21-304 / RM21-308 / RM22-308 / RM22-312 / RM43-320-RS / CS381 / CS351 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
7日以内出荷

CPUの装着方向が異なるマザーボードに対応しているため、ヒートシンクの空気の流れがケースの空気の流れと一致するようになります。5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。Intel LGA4677 ソケット装備
仕様●CPU TDP:270W●メーカー型番:SST-XE04-4677VB 材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)785 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×126×105 適合ソケットIntel LGA 4677(CPUキャリアは含まれていません) ファン寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷

・ 小型電子装置に理想的なファン。・ 低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能。・ 流体軸受 (HDB) により製品寿命が向上
材質PBT 電圧(V)始動:4.5 定格電圧(V)12 ベアリングHDB コネクタ4ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレススチール製フレームおよびメッシュによる強化された堅牢性 。波状メッシュデザインによる向上したエアフロー 。標準120mmマウントによる幅広い互換性
その他製品型番:SST-FF126B (4個セット) 材質ステンレススチール 寸法(mm)応用:- 120ファン- 120x120 マウント ブラック 質量(g)17.9 備考※ファンフィルター高さの偏差は±0.5mmです。※取り付け用ネジはパッケージに含まれています。 寸法120mm(幅)×3.5mm(高さ)×120mm(奥行き) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGB
エコ商品
・ 業界をリードするエアチャネリングファン。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 油圧ベアリングによる静音動作。・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減。・ 135mmおよび140mmファンのマウントに設計された取り付け孔。・ エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護。・ 低消費電力
仕様●エア スピード:0.6 ~ 3.5 m/s●有効エアフロー範囲:0.3 ~ 2.2 メートル 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)195 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 定格電力(W)3.24 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.27 型番SST-AP140i-ARGB 最大静圧(mmH2O)0.3~2.72mm-H2O 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×139×25 寿命30000時間 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル14,9~41,3dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量18.8~73.48CFM
1台
2,698 税込2,968
7日以内出荷

・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードからの5V、D、NP、G信号ソースにより、任意のカラーの組合わせを表示。・小型ケース設計との優れた互換性を有するスリムな15mm厚の設計。・エア圧およびエアフローのバランスが取れるように最適化されたファンブレード。・静音または高パフォーマンスアプリケーションへの調節可能なPWM対応。・光拡散性コーティング材により、光の一体性を向上
仕様●RGB LEDs:6個●RGB ピン割り当て:+5V, D, NP, G 材質PC製ブレード、PBT製フレーム 半透明ホワイトのファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)実質量:108 備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードのRGBポートが、FW124-ARGBのRGBポート配列と同一であることを確認してください。誤った接続は動作不良または故障の原因となります。 電圧(V)始動:8 回転数(min-1[r.p.m])800~2000 定格電力(W)1.08 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×15 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.09 型番SST-FW124-ARGB 最大静圧(mmH2O)0.31~1.52 寿命50000hr コネクタ4ピンPWM + 3ピンアドレッサブルRGB ノイズレベル14.7~24.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量13.1~32.6CFM
1台
4,298 税込4,728
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGB対応180mm徹甲弾ファン SST-AP184i-ARGB
エコ商品
・業界をリードするエアチャネリングファン。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ 200mmファンマウントと互換。・付属のAir Penetratorグリルにより、エアフローが対象を効果的に冷却。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,200 RPM回転数制御。・ デュアルボールベアリングによる長寿命
仕様●ファンエッジでの対気速度:4.7m/s●応用:180mm, 200mm●有効エアフロー範囲:3 メーター 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)420 備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 定格電力(W)3.7 定格電圧(V)12 DC ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.31±0.04 型番SST-AP184i-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~34.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~143.21CFM
1台
4,298 税込4,728
7日以内出荷

・2.5 / 3.5デバイスに対応。・エアフロー管理およびハードドライブ冷却向上のためのエアバッフル装備。・防犯ロック設計。・RM21-304 / RM21-308 / RM22-308 / RM22-312 / RM43-320-RS / CS381 / CS351に使用
質量(g)実質量:123 型番G11908010-RT 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×28×172 対応RM21-304 / RM21-308 / RM22-308 / RM22-312 / RM43-320-RS / CS381 / CS351 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン
エコ商品
・膨大なエアフローと静圧値。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用
ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン
エコ商品
・大型ブレード設計による高エア圧。・デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。・PWMコントロールによる回転数レンジ
材質PPE ファンブレード、PBT フレーム 定格電圧(V)12 ベアリングデュアルボールベアリング コネクタ4ピンPWMファンコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ファンフィルター SST-FF125B
エコ商品
・インストールが容易な磁石式設計。・HiFlowテクノロジー採用のフィルターが従来型フィルターよりもエアフローを向上。・大部分の120mm通気孔またはファンと互換性あり
仕様応用:寸法120mmのファングリルとフィルターキット 材質高密度ABS /磁石 寸法(mm)120 (W) x 120 (H) x 5 (D) ブラック 質量(g)20.1 備考FF125は、ベルクロやマジックテープに近づけないでください。 型番SST-FF125B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化120mmファン SST-VS120B-F
エコ商品
・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・システム冷却ソリューション用の高性能。・低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能
材質PBT 質量(g)167 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])1500 定格電力(W)1.32 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 定格電流(A)0.11 型番SST-VS120B-F 最大静圧(mmH2O)1.26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ3ピン ノイズレベル23.1dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量48CFM
1台
999 税込1,099
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 高品質ファンフィルター SST-FF121B
エコ商品
・ファングリルとフィルターの2層構造で安全性を強化 。・ハニカム構造(正六角形を隙間なく並べた構造)により均等なエアーフローを実現 。・きめ細かいナイロンフィルターを採用することで流量を最大65%キープ。・洗って再利用して使えるファンフィルター(しっかり乾かしてからご利用ください)
材質ABSフレーム、細目ナイロンフィルター 質量(g)実質量:20 (FF121B) 備考ネジ 4本付属 型番SST-FF121B 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×4.68×120 設置場所120mmファングリルおよびフィルターキット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 140mm PWMファン SST-VS140B
エコ商品
・膨大なエアフローと静圧値。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 質量(g)197.6 電圧(V)始動:>-6.0 回転数(min-1[r.p.m])0~1600 定格電力(W)1.68 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 定格電流(A)0.14 型番SST-VS140B 最大静圧(mmH2O)0~2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0~30.8dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~86CFM
1台
2,398 税込2,638
5日以内出荷

・エアフローを妨げない大型開口部。・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードを使用することで任意のカラー表示が可能。・内蔵24個RGB LEDsストリップで、輝く照明効果。・とてもフレキシブルで、全ての120mmファンと互換性あり
仕様●RGB ピン割り当て:+5V, D, G +5V, D, NP, G●RGBコントローラ:WS2812 RGB●応用:120mmファングリル、LEDキット 材質プラスチック製ファンフレームおよび24基アドレッサブルRGB LEDストリップ 質量(g)27 定格電圧(V)5 DC 定格電流(A)1 型番SST-FG122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×6×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
7日以内出荷

・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計。・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能。・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠。・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能。・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属。・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現。・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換
仕様CPU TDP:450W 適合Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9 材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D) 質量(kg)1.15 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.35 コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×120 ノイズレベルファン:44.9 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:102 CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:8.24 ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~3000 MTTF(時間)ファン:70000 時間
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

・ファンとラジエターで合計厚さ38mm。・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・9枚ブレードのエア圧最適化ファン。・方向可変CPUウォーターブロック。・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD120-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.39 型番SST-VD120-SLIM 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×22×154 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4200 ±10% 適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5 コネクタポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM &4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×120 ノイズレベルファン:15.9 ~ 33.9 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:66.83CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:2.59 ファン回転速度(min-1[r.p.m])300~1800
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

・15.2mm厚のスリムファン、スペースに制約のある設置に理想的。・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム ブラック 質量(g)実質量:64 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])500~2500 定格電力(W)3.84 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.32 型番SST-AS90B 最大静圧(mmH2O)0.11~2.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル11.3~32dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量5.38~45.73CFM
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷

大容量ATXケースは、優れたハードウェア互換性あり。全面メッシュのフロントパネル、妨げのないエアフロー。デュアル360mmラジエター対応。最長394mmの最上位グラフィックスカード対応。上部I/Oとして、1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイク
質量(kg)8.6 寸法220mm (W) x 492.7mm (H) x 458.6mm (D), 43.31リットル 電源標準PS2(ATX) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・膨大なエアフローと静圧値。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)500 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 定格電力(W)Fan:1.32、LED:1.8 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 定格電流(A)Fan:0.11、LED:0.36 型番SST-VS120B-ARGB-3PK 最大静圧(mmH2O)0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 500、[ARGB fixed cable] 800 female to 100 male Y-splitter connectors ノイズレベル0~30.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~66CFM
1台
5,798 税込6,378
7日以内出荷

全面メッシュのフロントパネルが妨げのないエアフローを実現。4つの120mm ラインボーファンを装備 (3台がフロント、1台が後部)。デュアル液冷ラジエター対応。最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。上面I/Oに2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイク端子装備
材質スチール、プラスチック、強化ガラス 寸法204.8mm (W), x 484.5mm (H), x 402.5mm (D), 39.94リットル 電源標準PS2(ATX) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは5V, D, NP ,G信号ソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・SilverStoneのユニークなAir Penetratorフレーム設計により、集中エアフローと輝くビジュアルへとアップグレード。・光拡散素材コーティングにより、光の一体化を向上。・ダブルボールベアリングで耐久性と長寿命を実現。・クラスをリードする24個のLEDで輝度が向上
仕様●RGB LEDs:24 PCS●有効エアフロー範囲:1 メートル 透明ファンブレード、ブラックフレーム 電圧(V)始動:9.6 回転数(min-1[r.p.m])500~1800 定格電力(W)2.04 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.11 型番SST-AP124-ARGB 最大静圧(mmH2O)0.15~2.13 コネクタファン用4ピンPWM + 3ピンWS2812 RGB ノイズレベル19.25~23.54dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量6.37~25.5CFM
1台
4,898 税込5,388
7日以内出荷

・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御。・業界をリードするエアチャネリングファン。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様有効エアフロー範囲:1.5 メーター 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)152 備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり) 電圧(V)始動:4.5 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8 定格電圧(V)12 DC ベアリング流体動圧軸受 定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36 型番SST-AP120SKB-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~33.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~51.32CFM
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

・厚さ15.2mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)実質量:70 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])500~2500 定格電力(W)ファン:3.84、LED:2.25 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.32、LED:0.45 型番SST-AS90B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0.11~2.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル11.3~32dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量5.38~45.73CFM
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷