12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリプルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状トリプルユニバーサルエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用流体空気、水
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状トリプルユニバーサルエルボ 質量(g)92 適合チューブ外径(Φmm)10 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 寸法L1(mm)29.4 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)12 ねじの種類R 寸法D(mm)17.5 寸法L2(mm)25.5 寸法L3(mm)39.1 使用流体空気 水 寸法L4(mm)76.5 寸法L5(mm)19 ねじサイズ(T)R3/8 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5 チューブ挿入長さF(mm)19
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃
1袋(5個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

めねじ部分から直角方向の3分岐配管に使用 チューブ取付方向はフリーで3独立
形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体水/空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) ねじ規格インチサイズ
1袋(5個)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
7,798 税込8,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)