流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続1/4カプラー
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル径(Φmm)約3.5
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

エアーダスタガン ロングノズル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2
カプラーねじサイズM12×P1.0
材質アルミ
空気使用量(L/min)120
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径PF1/8
こんなお得な商品も!

エアダスター
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
4本の指で操作できる大型レバー。
空気流量は握り具合でコントロール。
ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル口径(Φmm)2.1
接続方式カプラー接続
仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa
使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)135
使用流体圧縮空気
エアーホース内径(Φmm)4以上
こんなお得な商品も!

エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ノズル口径(Φmm)2
接続口径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)120
ノズルねじ径G(PF)1/8
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。
材質/仕上アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用空気圧力(MPa)1
ノズル口径(Φmm)2
ノズル外径(Φmm)5
エアホース仕様上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4プラグ
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
用途一般ダスト作業用。
付属品プラグ
トラスコ品番201-9420
材質POM
全長(mm)260
色青
使用空気圧力(MPa)1.0
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)6
エアー取付口G1/4
1丁
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3
空気消費量(L/min)280
色ピンク・イエロー・ブルー・シル
取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8
質量(g)272
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1以下
連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合
使用流体圧縮空気
使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
1巻
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口1/4プラグ
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
扱いやすい100mmのロングストレートノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に
ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)
プラグ取付ねじG1/4(PF1/4めねじ)
ノズル長(mm)100タイプ
空気消費量(L/min)300(0.6MPa時)
最高使用圧力(MPa)0.7
アズワン品番64-3671-57
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3
質量(g)210
空気使用量(L/min)232
接続方式下からの1ウェイ方式
ノズル外径(Φmm)-
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ホース取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
材質ポリウレタン、アルミダイカスト
ホース取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
材質ポリウレタン、アルミダイカスト
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途大工、建築現場。
材質/仕上アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)2.5
ノズル外径(Φmm)2.5
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。
用途自動車・産業機械・木工機械清掃などに。
セット内容日本仕様カプラー
エアー取付口G1/4
扱いやすい100mmのロングストレートノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に
ノズル長(mm)100タイプ
空気消費量(L/min)370(2.0MPa時)
最高使用圧力(MPa)2.5
アズワン品番64-3671-59
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4770
全長(mm)200.5
質量(g)245
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
軽量エアーダスターです。
用途高圧コンプレッサー用
セット内容高圧用プラグ
材質アルミニウム
最高使用圧力(MPa)2.5
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
用途エアーブロー・ダスター作業に
ノズル口径(Φmm)2
取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8
タイプ流量調整ノズル
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)2.5
使用流体圧縮空気
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
付属品プラグ付
材質ポリアセタール、鉄
質量(g)111
穴径(Φmm)3.8
使用圧力(MPa)0.63Mpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230
ノズル長(mm)100
アズワン品番64-7818-04
エア流量(L/min)432
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
二輪車のキャブレター等のダスト作業
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番296-1903
全長(mm)187
質量(g)250
空気使用量(L/min)210
ノズル外径(Φmm)5
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプ細ノズル
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様ホース:5×8mm×6m カールホース付(使用範囲5m)
付属品1/4"スイベル 雄フィッティング、プラグ付
材質本体:ポリアセタール、ノズル:鉄、ホース:ポリウレタン
質量(g)390
使用圧力(MPa)0.63Mpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230
ノズル長(mm)100
ノズル内径(Φmm)3.8
アズワン品番64-7818-05
エア流量(L/min)432
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)3
エスコ品番EA123AC-12
材質(本体)アルミダイカスト
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)176
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AD-5
全長(mm)190
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)160
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-11
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)160
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。
ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。
長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BE-2
材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
質量(g)275
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
エア量(L/min)280(0.5MPa)
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
フレキシブルノズルタイプ。
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AN-1
材質(本体)プラスチック
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)160
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
ノズル長(mm)100
エア量(L/min)340L/min
仕様シールド付(直径98mm)
使用圧力(MPa)0.5/0.8
使用範囲3m
ホース寸法(mm)内径:5mm 外径:8mm
穴径3mm
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
取付ねじRc1/4”
ノズル長(mm)100
エア量(L/min)340L/min
仕様本体+プラグ
使用圧力(MPa)0.5/0.8
最高圧力1.0MPa
穴径3mm
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AD-11
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)160
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ