156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。 材質ファイバークロス強化TPU 耐荷重(kg)100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。
用途建設現場や内装作業現場に。あらゆるジャッキアップに。 材質繊維強化プラスチック
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ジャッキアップのスピードが異次元!作業スピードを変えるバルーンジャッキ
能力(t)2 質量(kg)15 高さ(mm)【アタッチメント】80、【アタッチメント仕様時最高位】430 最高位(mm)350 最低位(mm)115 使用空気圧力(MPa)0.7-1.0
1個
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

付属品エキステンション、プラグ エスコ品番EA993CE-20 質量(kg)15.8 能力20t 使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02 最低高さH(mm)244 最大揚高(mm)476
1個
66,100 税込72,710
翌日出荷

コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです。空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます。専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇下降操作が可能です。衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩耗性に強いSBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています。小さな隙間にも挿入可能なので、重量物の持ち上げや土木工事などの現場でご使用いただけます。荷重が大きくなるほどストローク量が小さくなります。
用途重量物の移設作業などに。 仕様コントローラー:LB-C(別売)、エアホース:AH-5、AH-10(別売) 厚さ(mm)25 高さ(mm)25 最高使用圧力(MPa)0.8
1個
169,800 税込186,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です! 収納スペースも取らないので車載用にも便利です。 最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに) フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
仕様エアー、手動、ベアリング車輪 全長(mm)753 質量(kg)47 全幅(mm)344 揚程(mm)415 能力(t)2 最高位(mm)500 最低位(mm)85 ハンドル長さ(mm)160 フレーム高さ(mm)115 作動空気圧(kg・cm2)0.8~1.0(8~10) コンプレッサー(kW)2.2(3PS)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

高品質、豊富なラインナップで大好評! 能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアーインフレーター ドアロック解除補助 モノタロウ 動画あり
車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。 ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に 寸法(mm)145×198 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 コンプレッサー(kW)3.7
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

能力(t)25 エスコ品番EA993LN-25 質量(kg)18.5 使用エアー圧力(MPa)0.8~1 最低高さH(mm)230 最大揚高(mm)455
1個
103,300 税込113,630
翌日出荷

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 ハンドル長さ(mm)1070 仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。 Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
作動空気圧(kg・cm2)8~10 全長(mm)500 全幅(mm)315 全高(mm)1400 フレーム高さ(mm)135 コンプレッサー(kW)3.7(5)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
用途車両整備用。 トラスコ品番415-3749 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)480 幅(mm)475 全長(mm)1700 高さ(mm)160~640 許容荷重(t)15 揚力(kN)150(15(t)) ハンドル長さ(mm)1500
1台
369,800 税込406,780
4日以内出荷

エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。エアー手動兼用です。
トラスコ品番114-1112 ストローク(mm)420 全長(mm)1575 質量(kg)135 高さ(mm)140~560 揚力(kN[tf])100(10)
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。 エアー・手動兼用です。 足踏みペダル標準装備です。 オプション充実であらゆるシーンに対応しています。 車両整備用
仕様●揚力kN(t):21(2.1)●全長(mm):1055●ストローク(mm):522●高さ(mm):98~620●幅(mm):392●ハンドル長(mm):1200●許容荷重(t):2.1●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重2.1ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2178 アズワン品番67-5624-21
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。 エアー・手動兼用です。 足踏みペダル標準装備です。 オプション充実であらゆるシーンに対応しています。 車両整備用
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。 エアー・手動兼用です。 足踏みペダル標準装備です。 オプション充実であらゆるシーンに対応しています。 車両整備用
仕様●揚力kN(t):20(2)●全長(mm):945●ストローク(mm):407●高さ(mm):98~505●幅(mm):382●ハンドル長(mm):1050●許容荷重(t):2●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重2ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2180 アズワン品番67-5624-22
1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷

車検最低地上高基準90mmに対応です。
用途車両整備用。 トラスコ品番415-5308 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)420 幅(mm)370 全長(mm)1098 高さ(mm)80~500 許容荷重(t)2 揚力(kN)20(2(t)) ハンドル長さ(mm)1025
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション) 仕様【作動圧】120psi(8bar) 質量(kg)約0.9 部材補強:アラミド 最大使用荷重(kg)約1363(米トン:1.5) 寸法(縦×横×高さH)(cm)約15.2×15.2×1.9(膨らました際の高さ:6)
1個
99,980 税込109,978
47日以内出荷

作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。
用途車両整備用。 トラスコ品番415-3752 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)407 幅(mm)382 全長(mm)945 高さ(mm)98~505 許容荷重(t)2 揚力(kN)20(2(t)) ハンドル長さ(mm)1050
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm)520 全長(mm)フレーム:1114 全幅(mm)前輪:282、後輪:380 最高高さ(mm)受皿:590 空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0 ハンドル長さ(mm)840 最低高さ(mm)受皿:70 最大使用荷重(t)1.5 フレーム高さ(mm)130 総質量(kg)68.5
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション) 仕様【作動圧】120psi(8bar) 質量(kg)約2.7 部材補強:スチール 最大使用荷重(kg)約5455(米トン:6) 寸法(縦×横×高さH)(cm)約25×25×3.1(膨らました際の高さ:11.2)
1個
179,800 税込197,780
47日以内出荷

重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション) 仕様【作動圧】120psi(8bar) 質量(kg)約15.9 部材補強:スチール 最大使用荷重(kg)約29029(米トン:32) 寸法(縦×横×高さH)(cm)約52.5×62.5×3.1(膨らました際の高さ:27.6)
1個
399,800 税込439,780
45日以内出荷

重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション) 仕様【作動圧】120psi(8bar) 質量(kg)約12.7 部材補強:アラミド 最大使用荷重(kg)約29029(米トン:32) 寸法(縦×横×高さH)(cm)約52.5×62.5×3.1(膨らました際の高さ:27.6)
1個
399,800 税込439,780
45日以内出荷

重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション) 仕様【作動圧】120psi(8bar) 質量(kg)約28 部材補強:スチール 最大使用荷重(kg)約45464(米トン:50) 寸法(縦×横×高さH)(cm)約73.7×73.7×3.1(膨らました際の高さ:38.1)
1個
579,800 税込637,780
45日以内出荷


重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション) 仕様【作動圧】120psi(8bar) 質量(kg)約5.4 部材補強:アラミド 最大使用荷重(kg)約11818(米トン:13) 寸法(縦×横×高さH)(cm)約37.5×37.5×3.1(膨らました際の高さ:18.7)
1個
279,800 税込307,780
47日以内出荷

重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション) 仕様【作動圧】120psi(8bar) 質量(kg)約6.8 部材補強:スチール 最大使用荷重(kg)約11818(米トン:13) 寸法(縦×横×高さH)(cm)約37.5×37.5×3.1(膨らました際の高さ:18.7)
1個
269,800 税込296,780
47日以内出荷

重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション) 仕様【作動圧】120psi(8bar) 質量(kg)約29.5 部材補強:スチール 最大使用荷重(kg)約63636(米トン:70) 寸法(縦×横×高さH)(cm)約86×86×3.1(膨らました際の高さ:45.7)
1個
689,800 税込758,780
45日以内出荷

重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション) 仕様【作動圧】120psi(8bar) 質量(kg)約29.5 部材補強:アラミド 最大使用荷重(kg)約63636(米トン:70) 寸法(縦×横×高さH)(cm)約86×86×3.1(膨らました際の高さ:45.7)
1個
689,800 税込758,780
45日以内出荷

重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション) 仕様【作動圧】120psi(8bar) 質量(kg)約20.5 部材補強:アラミド 最大使用荷重(kg)約45464(米トン:50) 寸法(縦×横×高さH)(cm)約73.7×73.7×3.1(膨らました際の高さ:38.1)
1個
599,800 税込659,780
45日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上) 材質合金鋼 差込角(mm)12.7 六角対辺(mm)21
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション) 仕様【作動圧】120psi(8bar) 質量(kg)約12.7 部材補強:スチール 最大使用荷重(kg)約20000(米トン:22) 寸法(縦×横×高さH)(cm)約50×50×3.1(膨らました際の高さ:25.4)
1個
319,800 税込351,780
47日以内出荷

重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション) 仕様【作動圧】120psi(8bar) 質量(kg)約15.4 部材補強:アラミド 最大使用荷重(kg)約33636(米トン:37) 寸法(縦×横×高さH)(cm)約40.6×106.8×3.2(膨らました際の高さ:22.8)
1個
499,800 税込549,780
45日以内出荷

重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション) 仕様【作動圧】120psi(8bar) 質量(kg)約10 部材補強:アラミド 最大使用荷重(kg)約20000(米トン:22) 寸法(縦×横×高さH)(cm)約50×50×3.1(膨らました際の高さ:25.4)
1個
349,800 税込384,780
47日以内出荷

重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション) 仕様【作動圧】120psi(8bar) 質量(kg)約1.3 部材補強:アラミド 最大使用荷重(kg)約3000(米トン:3.3) 寸法(縦×横×高さH)(cm)約30×15×1.8
1個
109,800 税込120,780
47日以内出荷