666件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有(片道開閉型) 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 材質本体:PPE+PAOリング:NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0~5.0 使用環境温度(℃)-20~80
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/2管用テーパーメネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約94 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ1/2管用テーパーオネジR1/2(PT1/2) 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
889 税込978
3日以内出荷

液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ 使用温度範囲(℃)-20~+80 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 定期注文
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法1/4inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RC-2 質量(g)115 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法1/4inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RB-2 質量(g)106 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法3/8inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RB-3 質量(g)108 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法3/8inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RC-3 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法1/2inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RB-4 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)70 破壊圧力(MPa)244
1個
4,530 税込4,983
当日出荷

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。内径6.5/7.0×外径10.0mmウレタンホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約88 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 内径×外径(Φmm)【ナット部】6.5/7.0×10.0対応 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
839 税込923
当日出荷

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。内径8.5×外径12.5mmウレタンホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約99 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 内径×外径(Φmm)【ナット部】8.5×12.5対応 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
839 税込923
3日以内出荷

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用テーパーメネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約78 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ1/4管用テーパーオネジR1/4(PT1/4) 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
609 税込670
翌々日出荷

ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。3/8管用テーパーオネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ3/8管用テーパーメネジRc3/8(PT3/8) 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
609 税込670
3日以内出荷

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/2管用テーパーオネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約109 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ1/2管用テーパーメネジRc1/2(PT1/2) 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
889 税込978
3日以内出荷

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。9mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)9
1個
609 税込670
翌々日出荷

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。11mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約84 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)11
1個
609 税込670
翌々日出荷

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。15mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約97 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)15
1個
889 税込978
3日以内出荷

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/8管用テーパーオネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約84 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ1/8管用テーパーメネジRc1/8(PT1/8) 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
609 税込670
3日以内出荷

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/8管用テーパーメネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約73 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ1/8管用テーパーオネジR1/8(PT1/8) 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
609 税込670
3日以内出荷

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。7mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約76 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)7
1個
609 税込670
3日以内出荷

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。3/8管用テーパーメネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約88 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ3/8管用テーパーオネジR3/8(PT3/8) 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
609 税込670
3日以内出荷

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用テーパーオネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約82 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ1/4管用テーパーメネジRc1/4(PT1/4) 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
609 税込670
翌々日出荷

サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途ウレタンエアホース用の配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途エアホース用の配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)