圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~65
使用流体空気
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色黄
最高使用圧力(MPa)1.5
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10.7
材質PVC
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.8
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
特性耐キンク性/柔軟性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。
常圧エア用ソケットプラグ付き
ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。
特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用
使用流体圧縮空気
材質(プラグ)鉄
材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR
特性耐スパッタ
ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。
ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
材質特殊エラストマー
色赤
接続汎用ソケット・プラグ
材質(プラグ)鉄
材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR
特性柔軟性
こんなお得な商品も!

エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
用途エアーコンプレッサー用ホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
使用流体空気
特性強度抜群、高耐圧性
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~50
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
特性柔軟性
カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)7
外径(Φmm)10
金具ツータッチカプラ
使用流体空気
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)40
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニール
色ピンク
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
許容曲げ半径(mm)150
特性柔軟性/滑り
こんなお得な商品も!

エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。
新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
色橙
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)
使用流体空気
金具部ワンタッチアルミカプラー
特性滑り性
最小曲半径(mm)20
大流量タイプのソフトホースです。
常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。
常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。
ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。
PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
色黄
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ
使用流体圧縮空気
材質(ブレード)ナイロン
材質(接続部)鋼鉄他
特性耐水/柔軟性
継手20SN/20PN
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体空気・水
色黒
形状平滑(外被)
使用温度範囲(℃)-25~+70
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
材質ポリ塩化ビニル
色ピンク
使用温度範囲(℃)-20~60
特性柔軟性/滑り
対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。
特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用
材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用流体空気
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):220
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)16.5
最小曲げ半径(mm)ホース:130
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)9.5
使用流体空気
カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
用途エアーホース
特性柔軟
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EA-10
色赤
質量(g)570
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
最高使用圧力(MPa)1.5
色スカイブルー
材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入)
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐キンク性/柔軟性
エアー専用ホースです。 。柔軟・軽量で操作性に優れています。
用途工作機械・木工機・建築用機械
使用温度(℃)-20~60
許容曲げ半径(mm)150
原材料ポリ塩化ビニル
許容圧力(MPa)1.5
絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
用途塗装吹き付けエアー用
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性柔軟性と耐圧性
滑りやすく、巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱です。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
最高使用圧力(MPa)1.5
色ブルー
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)7
外径(Φmm)10
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
整備工場のフロアー、生産工場内の部品加工切削時に発生するオイルミストによるエアーホースの硬化、割れ、劣化等を防ぐ耐油設計仕様です。
全長(m)100
特性耐油
色イエロー
使用流体空気
材質エラストマー樹脂
使用圧力1.5MPa
流体温度(℃)-5~60
アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
用途塗装用帯電防止用配管
材質ポリウレタン
使用流体空気
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-20~60
色グリーン
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-61
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
1個
¥2,760
税込¥3,036
欠品中
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):175
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)13
最小曲げ半径(mm)ホース:110
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)6.3
使用流体空気
カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
カプラー付。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EE-5
質量(g)575
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125ED-5
質量(g)437
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。
形状平滑(外被)
温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60
使用流体空気
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EB-10
色赤
質量(g)820
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
使用圧力(MPa)1.5
1個
¥5,170
税込¥5,687
欠品中
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EA-20
質量(g)1140
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥5,920
税込¥6,512
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EB-20
質量(g)1640
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
エスコ品番EA125AS-62
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
1個
¥5,510
税込¥6,061
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ