7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ 動画あり
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース ねじ径PT1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気・水 形式5分岐配管用 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)真鍮(クロムめっき)(マニホールド/アルミ合金) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)238 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
10,980 税込12,078
欠品中

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5 仕様空気簡易集合配管 付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個 トラスコ品番113-3926 材質鋼鉄 サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM 材質(本体)アルミニウム 質量(g)890 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブの有無有(片道開閉型) 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)19 取付サイズ1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能! ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。 ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ! 1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
分岐数5 トラスコ品番113-3934 材質鋼鉄 材質(本体)アルミニウム 質量(g)769 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブの有無 接続方式ワンタッチ式 取付形状・サイズ400PM(大口径ハイカプラプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

19-902-9205 シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別マルチ・リンク 使用温度範囲(℃)-20~100 エア取入口G1/2メネジ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1.2 使用流体空気 相手側取付サイズG1/2メネジ
1個
31,980 税込35,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 寸法A(mm)28.8 寸法B(mm)23 寸法C(mm)16 寸法E(mm)15 寸法H(mm)四角16 寸法L1(mm)31 寸法T(mm)2-Rc1/8 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮(めっき処理)(マニホールド/アルミ合金) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)