管用ねじとメートルねじの変換用接続ねじです。
用途エアダスタなどの接続ねじとして
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじ径G1/4×M12(P1.0)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状二方チーズ
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状クロス
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
トラスコ品番682-5728
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状内ねじチーズ
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
接続口径DG1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
トラスコ品番682-5722
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状内ねじエルボ
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
接続口径DG1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
管用の同径おねじです。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
トラスコ品番683-1900
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状六角プラグ
六角対辺(mm)30
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
接続口径DG3/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
管用の同径めねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
管用の同径おねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじ径R1/4×R1/4
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
管用の同径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
用途配管を90°に曲げる接続ねじとして
適合流体空気
管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじと管用めねじの変換として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじ径R1/4×Rc1/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管・分岐として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
管用テーパーねじと平行ねじをつなげる同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
管用の違径めねじです。平行ねじです。
用途管用おねじに対する違径配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
管用の同径めねじです。平行ねじです。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
管用の違径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
用途配管を90°に曲げる違径接続ねじとして
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
管用の違径おねじです。平行ねじです。
用途管用めねじに対する違径配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
管用の同径めねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
材質(本体)真鍮
ねじ径Rc1/4×Rc1/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する違径接続ねじとして
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
管用の同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
管用の違径めねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する違径配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじ径G1/8×G1/4
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
管用の違径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する違径配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじ径R1/8×R1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
関連キーワード