55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。 常用圧力(MPa)1.0 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻(1m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホース
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など 外面黒色コルゲート
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1250種類の商品があります)

補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体空気・水 形状平滑(外被) 使用温度範囲(℃)-25~+70
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):220 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16.5 最小曲げ半径(mm)ホース:130 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 使用流体空気 カプラータイプ30P(オス)/30S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体エア 特性耐候性
1巻
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用 使用流体空気 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調 特性柔軟、耐候 最高使用圧力(MPa)1.2 使用圧力(MPa)0~1.2(23℃) 破裂圧力(MPa)6(23℃) 使用温度範囲(℃)-5~60
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【オーダー】パオンエアーホース 横浜ゴム カスタマイズ可
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途圧縮空気 サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50 使用温度範囲(℃)-30~70 内径×外径(Φmm)6.3×14.3/7.9×16.3/9.5×17.5/12.7×22.5/15.9×26.0/19.0×30.0/25.4×37.5/31.8×47.0/38.1×54.0/50.8×69.0 使用流体空気/水など 外面黒色コルゲート RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
459 税込505
翌日出荷

ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。 形状平滑(外被) 温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60 使用流体空気
1巻(10m)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30 材質軟質塩化ビニール 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)0.98 外径(Φmm)16.5 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
17,900 税込19,690
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 外径(Φmm)16.5 長さ(m)20 トラスコ品番814-6259 質量(kg)4.4
1巻(20m)
13,980 税込15,378
当日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
5,980 税込6,578
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-20 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
12,000 税込13,200
翌日出荷

常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AD-10 材質天然ゴム 質量(g)213/m 長さ(m)10 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)2 外径(Φmm)16.5 使用流体酸素 補強層2S
1本
5,280 税込5,808
翌日出荷

常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AD-30 材質天然ゴム 質量(g)213/m 長さ(m)30 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)2 外径(Φmm)16.5 使用流体酸素 補強層2S
1本
15,800 税込17,380
翌日出荷

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):170 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)16.5 最小曲げ半径(mm)ホース:48 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)9.5 使用流体空気 カプラータイプ30P(オス)/30S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AD-20 材質天然ゴム 質量(g)213/m 長さ(m)20 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)2 外径(Φmm)16.5 使用流体酸素 補強層2S
1本
10,600 税込11,660
翌日出荷

コックスリールエアーホースリール
メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。
用途大容量エアーの供給に。 付属品二次側ホース 材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル 青、ホース:赤 使用圧力(MPa)2.0 材質(ホース)ポリ塩化ビニル
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特許取得済システムにより一般的なリールと比較して80%遅く巻き取りされる安全増しモデルです。メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。
用途大容量エアーの供給に。 付属品二次側ホース 材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル 青、ホース:赤 使用圧力(MPa)2.0 材質(ホース)ポリ塩化ビニル
1台
97,980 税込107,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホース長さ(m)15 ホース内径(Φmm)9.5 仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付 エスコ品番EA124BT-9.5 寸法(mm)直径330×164.5 質量(kg)12.3 材質(本体)スチール 口金3/8PT 常用圧力(MPa)0.7 材質(ホース)ポリウレタン 破壊圧力(MPa)5.88以上 使用流体エア ホース外径(Φmm)13.5 使用場所屋内
1個
54,800 税込60,280
翌日出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)10 内径(Φmm)9.5 トラスコ品番820-2532 材質編糸補強2Sラバー 質量(kg)21.1 外径(Φmm)17.5 取付金具(二次側)R3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20 内径(Φmm)9.5 トラスコ品番820-2538 材質編糸補強2Sラバー 質量(kg)25.7 外径(Φmm)17.5 取付金具(二次側)R3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20 内径(Φmm)9.5 トラスコ品番820-2539 材質編糸補強2Sラバー 質量(kg)30.1 外径(Φmm)17.5 取付金具(二次側)R3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA03-DA(エアー専用ホース)
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用 最高使用圧力(MPa)3.5 輸送物温度範囲(℃)-40~60 使用可能雰囲気温度(℃)-40~60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑 補強層合成繊維
1本
769 税込846
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)0~0.5 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体溶剤、塗料 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 取扱説明書(0.7MB)
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造筋入 補強層合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 輸送物温度範囲(℃)0~60
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 動画あり
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60℃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
41,980 税込46,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セーフティーリール2次側交換用です。
用途交換用として。 材質ホース:ブレード入りポリウレタン
1個
12,980 税込14,278
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

セーフティーリール1次側交換用です。
用途交換用として。 材質ホース:ブレード入りポリウレタン ホース寸法(全長)(m)1.5
1個
5,398 税込5,938
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気
1個
23,980 税込26,378
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:ネオングリーン 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
47,980 税込52,778
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。 トラスコ品番682-7667 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)490 ホース:黒 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース寸法(全長)(m)14 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
59,980 税込65,978
36日以内出荷

火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。 トラスコ品番682-7641 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)490 ホース:黒 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)310eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310) ホース寸法(全長)(m)14 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手310 eSafeカップリング/ニップル
1個
59,980 税込65,978
36日以内出荷

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)310eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手310 eSafeカップリング/ニップル
1個
46,980 税込51,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)