エアーポット(ガラス中びんタイプ)。耐久性に優れたステンレス胴を採用。抗菌加工の給水口。きゅうす等がフィットしやすいニューフォルム。転倒時に加え、傾斜時も湯もれを最小限に抑える「安全機構つき弁」。中せんなし。着脱式蓋
材質本体ステンレス
質量(kg)2
エコマーク認定認定
口径(Φmm)45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×255×380
保冷温度7℃以下(10時間)
保温温度64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間)
TKG品番9-0877-0101
TKG品番(2017)6-0787-0101
エコマーク認定番号10 146 001
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。
軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。
本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。
ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。
上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。
電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。
材質内びん:ステンレス
色シルバー
エコマーク認定認定
機能(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング
注湯方式エアー
エコマーク認定番号10 146 004
「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。
「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。
「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)2.2
材質ステンレス
エコマーク認定認定
口径(Φmm)70
本体質量(kg)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×285
機能傾斜漏れ防止
保温効力(℃)54以上(24時間)、70以上(10時間)
保冷効力(℃)8以下(10時間)
エコマーク認定番号10 146 001
電気を使わず保温するステンレス魔法瓶電気を使わないステンレス魔法瓶構造のエアポット。
急熱、急冷OK!プッシュボタンは押しやすい大きめのボタン!安全ロック付きです。蓋は取り外し可能。
中せんユニットも分解洗浄できるので、お手入れが簡単!衛生的です。
色ステンレスブラック
エコマーク認定認定
保冷効力(℃)10以下(10時間)
エコマーク認定番号10 146 008
「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。
「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。
「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)3
材質ステンレス
エコマーク認定認定
口径(Φ)7cm
本体質量(kg)1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×325
機能傾斜漏れ防止
保冷効力(℃)24時間/10時間:(59℃以上/74℃以上)、10時間:(8℃以下)
エコマーク認定番号10 146 001
エアーポット(ステンレス中びんタイプ)。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。丈夫で強いステンレス製エアーポット。お手入れがラクな、はずせる上蓋。場所をとらないスリムタイプ。
材質ステンレス
質量(kg)1.7
エコマーク認定認定
口径(Φmm)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×360
保冷温度7℃以下(10時間)
保温温度65℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)
TKG品番9-0876-0701
TKG品番(2017)6-0786-0601
エコマーク認定番号10 146 001
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード