従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体空気
周波数(Hz)50/60
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源AC100V・50/60Hz
口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
接ガス部のゴム材質は流体に合わせ変更も可能。異電圧への対応も可能。RoHS対応品。
種別吸排両用型
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ
仕様単独槽用、吐出専用
付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個
流体空気
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.5
CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
仕様吐出・吸引兼用、RoHS対応品
水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
雨水・粉じん進入防止は万全です。
更なる低消費電力化を実現しました。
脈動・振動を抑えています。
耐久性が向上しました。
アース工事不要で取り付けが簡単です。
コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル
幅(mm)67
質量(kg)0.77
高さ(mm)220
奥行(mm)175
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(mm)L175×W67×H220
空気使用量(L/min)12
連続使用時間(分)15
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
ホース長さ(mm)約 500±30 mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(18.7MB)
設定圧力(kPa)~1100
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下
仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付
寸法(mm)103×62×160
電源AC100V(50/60)
口径(Φmm)5(エアーホース用)
消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9
吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
吸気側は真空ポンプ、送気側はコンプレッサー・ブロワーとして使用できるダイアフラム式のエアーポンプです。 高効率モーター・特殊ダイアフラムの採用や、ベアリングのクリープ防止対策・コネクティングロッドの強度アップなどにより、高い真空性能・始動特性・耐久性が得られます。 モーター直結のダイアフラムポンプのため、カーボン・油などの混入がなく、外部との気密が保たれているので、清浄なエアーを必要とする用途に最適です。
材質(ダイアフラム)フッ素ゴム(FKM)
流体空気
電源(V)AC100(電源プラグの付属なし)
低振動・静音かつハイパワーを両立させた1口のエアーポンプです。
淡水・海水ともに使用可能です。
2つのダイヤフラム駆動が振動を打ち消し合い、低振動となっています。
円柱状で通気距離を長くすることで、静音化を実現しました。
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
幅(mm)80
質量(kg)1.7(バッテリー含む)
高さ(mm)174
奥行(mm)266
電源(V)直流18
吐出量(L/min)12(200kPa時)
ホース長さ(mm)650
適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N
関連資料(2.8MB)
最大圧力(kPa)830
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。
流体空気
周波数(Hz)50/60
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
質量(kg)5.8
流体空気
周波数(Hz)50/60
騒音レベル(dB(A))37
定格圧力範囲(kPa)14.7
エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。
付属品3層構造マット、チューブ1m付
適合水深50cm以下、幅120cm以下(水槽)
寸法(mm)103×62×160
電源(V)AC100、50/60Hz、2.1/1.9W
口径(Φmm)送風:5(エアーホース用)
吐出量0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付
寸法(cm)40~45(水槽)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
質量(kg)6.1
流体空気
周波数(Hz)50/60
騒音レベル(dB(A))40
定格圧力範囲(kPa)18.0
質量(kg)6.1
流体空気
周波数(Hz)50/60
騒音レベル(dB(A))40
定格圧力範囲(kPa)18.0
入力(W)125
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
質量(kg)14.1
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216
呼称径寸法(mm)Φ26
騒音値(dB)45
圧力(kPa)20
入力(W)210/215
使用圧力範囲(kPa)10~25
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、各種工業関係
質量(kg)4.7
流体空気
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相 AC100
定格容量80L/min
吐出口径(Φmm)18(VP13)
常用吐出圧力(kPa)14.7
騒音レベル(dB(A))38
定格圧力範囲(kPa)14.7
入力(W)51
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
吐出専用タイプ(省エネモデル)
用途浄化槽/養魚関係/ガスバーナー/空気清浄器/泡風呂/各種工業関係
質量(kg)14.1
流体空気
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216
定格圧力範囲(kPa)20
質量(kg)14.1
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216
呼称径寸法(mm)Φ26
騒音値(dB)43
圧力(kPa)20
入力(W)180/170
使用圧力範囲(kPa)10~25
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイヤフラムの寿命を大幅に向上しました。
クリーンエアー供給にてあらゆる分野で活躍します。
用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216
呼称径寸法(mm)Φ26
圧力(kPa)20
使用圧力範囲(kPa)10~25
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
質量(kg)14.1
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216
呼称径寸法(mm)Φ26
騒音値(dB)48
圧力(kPa)20
入力(W)285/300
使用圧力範囲(kPa)10~25
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
防音性を高める為にアルミダイキャストカバーを採用し低騒音を実現。
脈動が少ないため、騒音が気になる装置や安定したエアーを必要とする用途で威力を発揮します。
用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。
周波数(Hz)50/60
使用圧力範囲(kPa)5~20
低騒音・低振動・低消費電力です。
2重絶縁構造でアース工事不要です。
仕様●定格風量:100L/min●重量:6.6kg●※上記の製品は左側散気仕様となっております。●※右側散気仕様でご使用される場合は、クロス配管が必要となります。●・AP-100WEXにはクロス配管が標準で同梱されております。●※タイマーは現場設置状況に合わせて、逆洗開始時刻・逆洗終了時刻の設定が必要となります。●※逆洗時、可変風量タイプには対応しておりません。
アズワン品番67-6302-85
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相AC100
騒音値(dB)36
使用圧力範囲(kPa)10~20(常用圧力:14.7)
従来機に比べ更なる低消費・コンパクトを実現。、全方位検知機能保護スイッチで、ダイアフラム破損時のエアーポンプ内部破損を低減。
高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様高圧タンク有
材質スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)640
質量(kg)1.27
規格SG規格
安全弁800kPa
ホース長さ(cm)53
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)800
適合タイヤバルブ英式・米式
アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
屋外での使用も可能なエアーポンプです。低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
寸法(mm)190×172×199(突起部除く)
電源AC100V 50/60Hz コード長1.6m 2Pプラグ
吐出口外径18mmΦ(VP13)
屋外での使用も可能なエアーポンプです。
低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
寸法(mm)190×172×199(突起部除く)
質量(kg)5.7
電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ
電源コード(m)1.6
騒音レベル(dB(A))39
定格風量(L/min)120
吐出口外径(Φmm)18(VP13)
定格圧力(kPa)18
1個
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
最高圧力1110kPa、161PSI、11.1bar
ホース長さ(mm)650
カルキ抜き付きお得なセット。
小型水槽や金魚鉢のエアレーションにはコレ!
エアーポンプはe-AIR1000SBを採用しております。
仕様●材質:エアーポンプ/ABS、カルキぬき/チオ硫酸ナトリウム、塩化カリウム、キレイト剤、ビタミン類、着色料、炭酸ナトリウム、水、その他/PP、PVC●商品サイズ:エアーポンプ/約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2cm●セット内容:エアーポンプ、エアーチューブ、エアーストン、カルキぬき
アズワン品番68-1403-63
1セット
¥929
税込¥1,022
当日出荷
アルコールの移し替えにも使用可能
セット内容本体×1
材質PE
包装形態OPP袋
寸法(mm)差し込み部分:Φ14
ホース長さ(mm)550
高さ(mm)520
アズワン品番65-1825-04
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
電動で素早く空気を注入、排出。コンセント式でパワフルな800W。
用途エアープールや浮き輪、エアーベッド、インフレータブルSUPの空気注入や排出にご使用ください。
付属品ノズル6種、ホース
材質ABS、PVC
質量(kg)1.21
消費電力(W)800
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
吐出し量(L/min)600
運転音(dB)≦85
温度ヒューズ115℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×13×13
定格使用時間(分)20
1台
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ
適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)1660
測定精度±50Kpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)
シリンダーダブル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ