96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などに プラグ20PPA 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)0.7 使用範囲(mm)4000 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ トラスコ品番556-7963 材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 質量(g)393 最高使用圧力(MPa)0.7 最大使用寸法(mm)4300 材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23) ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 空気消費量(L/min)160 ノズル取付口G1/8
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01 セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個 材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド) 質量(g)120 外径(Φmm)ホースニップル:9 使用流体空気、窒素 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4] 外寸法(mm)170×140
1個
16,260 税込17,886
当日出荷


ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業に ノズル長(mm)90 口ノズル径(mm)3.5 仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径) 材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工 最高使用圧力(MPa)0.8
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。
ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部ねじ径G1/8 ホース取付口G1/4 使用温度範囲-40~+80℃ 使用空気圧力(MPa)0.7(20℃) 最小曲半径23mm 樹脂寸法(mm)内径5・外径8
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアダスター コイルホースセット スプリング付 モノタロウ 動画あり
コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。 ねじ径G1/4 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 スプリング長(mm)約490 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm)3 カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 空気使用量(L/min)610 ノズル外径(Φmm)約5.9 接続口常圧用カプラー ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)280 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 質量(g)212 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 接続口常圧用カプラー ノズルタイプスタンダード(流量調整付) 関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

CHMX6011-1 エアーブラシコンプレッサーセット AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3 容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7 仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ) セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ 接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ) 電源(V)単相100 制御方式オート運転スイッチ 本体質量(kg)3.4 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190 モーター出力(W)110/100 制御圧力(MPa)0.25~0.40 コイル長(m)(ホース)2.5 運転時間(分)(連続)20
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

セット内容ホースバンド×2個ダストホース2m×1本ダストバック×1個 常用使用圧力(MPa)0.6 プラグRc1/4 寸法D45度
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。 ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。 超軽量のため作業の負担になりません。
アズワン品番1-5588-01 仕様ロングノズル付エアガンセット セット内容エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個 材質(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP) 全長(mm)(エアガン)170、(ロングノズル)140 材質(本体)ABS樹脂 ろ過精度(μm)0.01 吐出口径(Φmm)2×1穴 接続M14 P=1.0メスネジ
1式
18,380 税込20,218
欠品中

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MX2900 エアブラシキット AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用 ノズル口径(Φmm)0.4 仕様ダブルアクション 付属品5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー 接続口径M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
2,230 税込2,453
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
35日以内出荷

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2 取付口G1/8(ノズル) 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中空糸膜式フィルター内蔵のエクセルジュン・エアーガンと軽量コイルホースのクリーンホースのセット品。
トラスコ品番852-3604
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース アズワン品番64-7841-88
1組
24,200 税込26,620
当日出荷

1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

付属品ノズル5種類、セミハードケース 質量(g)約240(電源コード除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49 温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置 風量(m3/min)0.088 電源コード(m)約1.8(有効帳) アズワン品番65-2118-59
1セット
10,800 税込11,880
翌々日出荷

精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズG1/8 セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

付属品ノズル三種類、スチールケース エスコ品番EA365VA-11 寸法(mm)213×70×191 質量(g)約750 スイッチ3段階切替(切・熱風・送風) コード長さ(m)3 風量(L/min)180
1セット
23,000 税込25,300
翌日出荷

圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。0 トラスコ品番161-0094 セット内容ブッシングゼネレータ×2個、マグネットベース×1個 接続口径NPT-1/4 全長(mm)458 最高使用圧力(MPa)1 ノズル径13 空気消費量(L/min)145~700 使用空気圧力(MPa)0.27~0.69 ノズル長(mm)205 最大使用圧力(MPa)1 適合流体圧縮空気(コンプレッサエア) 接続径NPT-1/4 供給口圧縮空気:NPT-1/4
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

すべてのDEWALT18V XRバッテリーとの互換性があります。2段階の温度設定が可能です。ロックオンスイッチ搭載しています。トリガー誤作動防止ロックオフスイッチを搭載しています。内蔵LED搭載で暗い場所でも快適に操作が可能。
用途電子配線の収縮、PVCパイプの曲げ、材料の乾燥、ナットやボルトの緩めなど セット内容集中ノズル×1、平面ノズル×1、曲面ノズル×1 質量(kg)0.5 (充電池含まず) 定格電圧(V)DC18 温度(℃)約290 / 約530 風量(L/min)109/190
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケース エスコ品番EA365VA-12 寸法(mm)253×70×200 質量(g)約950 スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強) コード長さ(m)3 風量(L/min)180
1セット
33,200 税込36,520
当日出荷

作業範囲らくらく安心
用途空気圧の確認に 自転車の空気入れに ほこり、ゴミ飛ばしに ボールの空気入れに ボートの空気入れに 狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしに セット内容自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

RS Proエア圧コールドエアガン. RS Proエア圧コールドエアガンは、通過する圧縮空気の温度を約34 ℃低下させます。このエアガンは、通常はスポット冷却用に冷気を供給するためのものです。このコールドエアガンのチューブは高品質のステンレススチール製なので、過酷な環境での使用に適しています。冷気はナックルトランキングを介して容易に誘導でき、熱気は反対側のサイレンサを介して安全に放出されます。 このエアガンの冷却能力は最大2500 BTU/時で、最大流量は991 L/分です。 RS Proエアガンには次の2種類があります。 445-3054 445-3054 : 調整式エア圧コールドエアガン 291-1312 291-1312 -: 非調整式エア圧コールドエアガン. 特長と利点:. 最大流量: 991 L/分 最大冷却能力: 2500 Btu/時 調整ノブで、冷気として生成される吸気量を調整( ; 445-3054 445-3054 のみ) 高品質ステンレススチール製 ナックルトランキングにより、冷気流の方向を容易に調節. 代表的用途:. コールドエアガンは、主に特定の領域や工程を冷却するために使用されます。次のような用途があります。 切削 研削 フライス加工 穿孔 コールドエアガンは、熱が蓄積される可能性のあるほぼすべての工程で使用できます。. セットの内容:. 一体型サイレンサ x 2 磁気ベース 冷風比率ジェネレータ x 4 自由に方向を変えられるホース
仕様タイプ = 調整可能最高冷却能力 = 2500Btu/h最大流量率 = 991L/min
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に 仕様本体(SL-HG550-A) 付属品ヒートガン本体×1 ,18V専用充電器×1 ,18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ,ワイドノズル×1 ,スポットノズル×1 ,フックノズル×1 ,取扱説明書×1 質量(kg)約0.65 ※バッテリーパック除く 容量4.0Ah 72Wh 電圧(V)DC18 定格電圧(V)AC100 温度(℃)熱風:約550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210 ※バッテリーパック除く コード長さ(m)約1.8バッテリーパック(SL-185BP-A) 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC20 連続使用時間(分)約15 充電時間約120分 電池リチウムイオン電池 寿命期待:5年充電器(SL-18SBC-A) 使用環境温度(℃)5~40 充電器形名対応:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A モーター電圧(V)DC18 適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz吐出:約200
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ノズル全長593mm アンカー下穴の清掃が快適 ノズル13に組付けて使用 ロングノズルR単体のみの使用も可能
ノズル長(mm)593 セット内容ロングノズルF、ロングノズルR
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に 適合バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A セット内容ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1 質量(kg)約0.65 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210 連続使用時間約15分 寿命期待寿命:5年 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 熱風温度(℃)約550 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約200
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

手の届かないところへの吹き付けがスムーズに出来ます。 CREAMY63にセットします。
用途防錆塗装、インナー塗装など 仕様C-63ヘッドコネクトキャップ仕様・C63専用特殊ノズル トラスコ品番805-0660 材質真鍮、メッキ、ポリ他 所要圧縮機(kw)0.75~ 霧化方式汎用 ノズル径(Φmm)1.3
1個
16,980 税込18,678
欠品中

セット内容【6点セット】 ヒートガン本体 ノズル(フック型) ノズル(へら型) ノズル取付ホルダー シングルノズル ケース
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。 W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
最高使用圧力(MPa)0.9
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)