40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,230 税込2,453
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ニップル エアダスター用 モノタロウ 動画あり
1個
489 税込538
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアダスター用の接続ニップルです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、両端におねじが切ってあるニップルです。
用途エアダスターと配管の接続。 材質(本体)真鍮 形状ニップル 取付G1/4(PF1/4おねじ) 六角対辺(mm)14 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ(ダスター側)M12×1.0 材質(Oリング)NBR 適合流体空気
1個
589 税込648
当日出荷

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

お手持ちのエアダスターガンをカップリング式エアダスターガンに変える事ができるカップリングソケットです。
材質(本体)真鍮・スチール 全長(mm)約30 質量(g)約30 軸長(mm)- 最高使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)- ノズル口径(Φmm)- 接続口20型プラグ用ソケット×G1/8オネジ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのエアーダスターガンをカップリング式エアーダスターガンに。工具不要・接続簡単、クイックワンタッチ仕様。最大トルク353N・m。
用途エアーダスター用カップリングソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 常用圧力(MPa)0.4~0.6 取付ねじG1/8(PF1/8管用平行ネジ)(市販のダスターガンのほとんどが(80%前後)ノズル取付ネジG1/8を使用しています。) カップリング20型カップリング 適合流体空気
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ニップル 材質(本体)真鍮 ねじの種類(おねじ)M 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)パルスエアガンイオナイザ
パルスイオンエアで一気に除塵できるエアガンタイプ
放電方式高周波AC方式 付属品ACアダプタ×1個、専用中継ケーブル(耐油・耐熱・耐屈曲タイプ)長さ2m×1本、ストレート継手(適合チューブ外径Φ8-Φ8タイプ×1個(出荷時はΦ8-Φ8タイプを装着)、適合チューブ外径Φ8-Φ6タイプ×1個、コネクタ配線用ターミナル(日本モレックス製)×3個 温度(℃)0~50(結露不可)、ACアダプタ:0~40 本体質量(g)約270 湿度(%RH)35~65(結露不可) 電源電圧(V)【付属ACアダプタ】INPUT:AC100~240±10%(50/60Hz)、OUTPUT:DC24 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 消費電力(VA)30以下 除電時間(秒)約0.5以下(±1000V→100V) 供給エア流量(L/min)300(ANR)以下 モード【パルスエアモード】パルス1(LONG) / パルス2(SHORT) / CONT(連続) 切換スイッチにて選択、【LED照明点灯モード】ON(常時点灯) / SYNC(トリガ連動) / OFF(常時消灯) 外部入力トリガスイッチとのOR制御にて吐出動作ON/OFF、吐出動作ON :COM(-)と短絡、吐出動作OFF:開放 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力範囲(MPa)使用印加:0.05~0.5
1台
87,980 税込96,778
10日以内出荷

イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。
アズワン品番9-1004-11 仕様入力エアー:0.7MPa(最大圧力)、最大170NL/min(0.7MPa)、接続口/外径Φ8mmワンタッチ継手 材質ガン/帯電防ポリカーボネイト、コントロールユニット/スチール 寸法(mm)194×29×142 質量(kg)コントロールユニット/4(2.1mケーブル含む) 質量(g)ガン/185 入力電圧(V)AC100V 50/60Hz オゾン発生量0.001ppm以下 電源コード1.9m 3P(変換アダプタ付) イオンバランス0±15V
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ノズルは流体の均一な分散を提供するとともに、圧力排気機能により目詰まりによる過剰な圧力上昇を防止します。
1個
69,300 税込76,230
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お使いのエアーガンにフィルターが取付できます。ノズルもそのまま使用可能です。中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。
仕様材質:フィルタろ材/ポリプロピレン、継手/アルミ 接続:G1/8 精度:0.01μm 最大使用圧力:0.4MPa 対象ガス:空気・窒素 アズワン品番65-3673-14
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷



内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 材質アルミ 全長(mm)111 質量(g)220 空気使用量(L/min)120 ノズル外径(Φmm)6.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
1個
999 税込1,099
当日出荷

エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
799 税込879
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)


伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 オレンジ 材質(本体)ポリウレタン(PU) 使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 ホース継手両端G1/4めねじ付 流体温度(℃)-20~60 材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

栗田製作所手元ねじ
エアーガン・ツリーガン用ホース接続継手です。
用途エアーガン・ツリーガン用補修パーツに トラスコ品番827-8541 材質黄銅棒(C3604) 質量(g)13.6 ねじ径G1/8×G1/4 表面処理表面処理(クロームメッキ)
1個
189 税込208
当日出荷


IBG1 - インパクトブローガン SMC 動画あり
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
用途切粉、粉塵、水滴の除去
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 操作力(N)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.49MB) アジャスター無し
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

用途ホース取付口/コンセント・カプラ用 ノズル口径(Φmm)2 空気消費量(L/min)180 ノズルねじ径G1/8 全長(mm)125(継手含む) 質量(g)245(継手含む) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 エアーホース内径(Φmm)4以上 常用使用圧力(MPa)0.5 ノズル形状標準ノズル
1個
1,389 税込1,528
当日出荷

ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電 イオン生成方式交流コロナ放電式 適合高圧電源:GP-1 4kV 種別高電圧印加式除電器 材質エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン 質量(g)約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む) 使用温度範囲(℃)0~+45 ケーブル長(m)高圧:3 構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます) 空気消費量(L/min)100 使用流体クリーンエアー 使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと) 寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年) イオンバランスGP-1側で調節可能 保護回路高圧電源ユンビット 騒音レベル(dB(A))約95(入力エアー圧0.3MPaのとき) 保存温度範囲(℃)-30~+50 保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと) コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4 設置場所屋内 除電時間(秒)約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合) エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手 印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用) 設置距離(mm)50~300程度(帯電物-ガン先端) 入力電源(V)DC24V±10% 入力圧力(MPa)最大:0.7
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙。エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)
1巻
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙。エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)
仕様●色:橙●外径(mm):12●内径(mm):8●全長(m):100●肉厚(mm):2●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):-20~60●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):1.1●許容曲げ半径(mm以上):60●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:AH用継手●材質/仕上:ポリウレタン●注意:ワンタッチ継手はご使用できません。●原産国:日本●コード番号:383-6736 アズワン品番67-2251-72
1巻
29,980 税込32,978
5日以内出荷

パトライト(旧春日電機)GH-05U
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策 付属品ACアダプタ 質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380 外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給 出力電圧(V)DC24(ACアダプタ) 入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz 流量(L/min)30~240、(推奨)95~170 消費電力(VA)約2.5(DC24V) イオン生成方式高周波コロナ放電式 エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm) 環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) 警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

パトライト(旧春日電機)GH-05L
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策 付属品ACアダプタ 質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380 外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給 出力電圧(V)DC24(ACアダプタ) 入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz 流量(L/min)30~240、(推奨)95~170 消費電力(VA)約2.5(DC24V) イオン生成方式高周波コロナ放電式 エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm) 環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) 警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、通常下側(手元側)となります。
トラスコ品番808-4665 材質(ブローガンゼロワン)本体・ポリアセタール、ノズル・ニッケルメッキ付黄銅(スパイラルゼロワン)ホース・ポリウレタン樹脂 質量(g)(ブローガンゼロワン)110(スパイラルゼロワン)325 使用温度範囲(℃)(共通)-5~60 全長A(mm)1070 最高使用圧力(MPa)0.8 使用範囲(mm)4000 寸法C(mm)370 使用流体(共通)圧縮空気 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)600 常用使用圧力(MPa)(ブローガンゼロワン)1.6 ホース継手H1/CHS-50SNH2/20PM-PLA・50PM-PLA 寸法E(Φmm)42 ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

スーパー300タイプピラーフィッティングTMのチューブ加熱用のスリーブ圧入治具です。
仕様適用チューブサイズ:Φ3~Φ25、1/8"~1"、施工時に必要な治具:チューブフレア治具(P-FH-)、スリーブホルダ(P-SH-H)、グリップ(SG-H) または ベース(SB-H)、ヒートガン(JH-H) 型式JH-H、P-SH-H、P-FH
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メドーダスター 日東工器 動画あり
質量(kg)6.8 外形寸法(mm)336LX180WX244H(エアガン除く) 定格電圧AC100V 吐出口コンプレッサ/MS-20M(ワンタッチ継手ソケット) 電源コードVCTFK1.2m2Pプラグ付(コードリール付) 定格時間30分 絶縁階級B種 使用場所屋内
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)