再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d36
大量に使う消耗品だからコスト削減を!比較的小さい商品を梱包するのに適した60cm幅タイプ。
仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし
1パック(2巻)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(食品、薬品、化粧品、文具等の表面保護、一般用)
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d38
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。
用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。
スリット(切れ目)が入っているため、カッターやハサミを使わず手でカットできます。
テープ留め等の手間が無く、作業効率の向上に効果的です。
軽量で耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)に優れたのり付3層タイプの緩衝材です。
焼却時に有害ガスを発生させません。
用途自動車バンパー、マフラーなど異形物の梱包。
アルミサッシなど長尺モノ梱包。
機械の突起物や机の角の保護材。
トラスコ品番352-9673
質量(kg/本)1.55
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。
ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28
RoHS指令(10物質対応)対応
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色白
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけをひっぱり出して使え、無駄がありません。
専用カッターもついています。
箱入りタイプですので汚れにくく、最後まできれいにお使いいただけます。また使わない時の置き場にも困りません。
外箱は取っ手付きで持ち運びや移動に便利な上、キャップの巻き戻りを防ぐ構造になっております。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、エアキャップです。
付属品専用カッター
質量(g)810
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)340×300×300
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
空気の丸いつぶつぶが封入された気泡緩衝材です。衝撃を柔らかく吸収します。キズや衝撃防止に簡単に使用できます
用途包装緩衝材として
パッケージポリ袋入り
中重量~重量物を包むのに適しています。(中重包装用)。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です。使いやすさとコストを両立した実績のあるタイプです。
用途重量物包装用、適正な巾に合わせて使用の場合に。包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。
トラスコ品番342-2624
材質ポリエチレン(PE)
形状円柱型
幅(mm)600
厚さ(mm)4
質量(kg)2.2
色ナチュラル
長さ(m)42
構造2層タイプ
番手(#)C650
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
必要な長さにカットして使える
質量(g)約70
寸法(mm×m)600×2
1本
¥559
税込¥615
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
引張強度(N/50mm)長さ方向:55.2、幅方向:40.2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d40
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d42
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。
厚さ(mm)4
形状ドーム
引張強度(N/50mm)長さ方向:60.6、幅方向:48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝目的のクッション材として定番のアイテムです。
再生材使用率(%)80
再生材使用使用
クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。
50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用
仕様2層タイプ
厚さ(mm)4
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!!
空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。
耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用
大量に使用する方におすすめ。ロールタイプの気泡シートです。
幅(m)0.6
1巻
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
寸法(mm)約2000×600×60
セット内容本体×1
材質PE、PA
包装形態OPP袋
質量(g)280
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
自動吸気弁によって手間なく膨らますことができます。吸気弁をひっくり返すことで排気もスムーズに行えます。表側は波うち形状になっており快適に過ごせます。高密度ポリウレタンフォームが身体の形状にフィットします。裏側には滑り止め加工が施されています。
用途災害時の備えとして。野外での宿泊用として。車中泊用として。レジャー用として。
付属品収納用バッグ
厚さ(mm)50
空気層による断熱効果により床面からの冷気を遮断し、エアークッション効果により、快適に座ったり寝ることができます。バルブに直接口から空気を吹き込み膨らませることができます。使用後は排気弁から空気を抜いてコンパクトに畳むことができます。保管スペースは、折り畳み式マットなどに比べると、約10分の1くらいで済みます。
用途緊急避難時に。
トラスコ品番149-8100
長さ(mm)2000
幅(mm)600
厚さ(mm)50
質量(g)280
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
エアークッションメーカーACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは300mのロールタイプ(ACF100の長巻タイプです)。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM03用の専用ロールフィルム
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20
幅(mm)200
長さ(m)300
寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×200
フィルム厚さ(μm)20
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
発送時に商品をしっかり保護できる緩衝材。梱包時の必需品です。
用途緩衝用
仕様【パーツ】1個
材質PE
色クリア
質量(g)19
内寸法(mm)600×600
1ケース(140枚)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20
長さ(m)150
空気粒径(mm)約40
空気粒高(mm)10
フィルム厚さ(μm)20
発送時に商品をしっかり保護できる緩衝材。梱包時の必需品です。
用途緩衝用
仕様【パーツ】1個
材質PE
色クリア
質量(g)10
内寸法(mm)600×300
1ケース(280枚)
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)20
関連キーワード
1
2
3
4
次へ