31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーパッキンロール 幅900mm モノタロウ 定期注文
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d36
1本ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー) 質量(g)500
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に) 種別緩衝材(エアー) 1本当りの質量約2.2kg
1本ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけをひっぱり出して使え、無駄がありません。 専用カッターもついています。 箱入りタイプですので汚れにくく、最後まできれいにお使いいただけます。また使わない時の置き場にも困りません。 外箱は取っ手付きで持ち運びや移動に便利な上、キャップの巻き戻りを防ぐ構造になっております。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、エアキャップです。 付属品専用カッター 質量(g)810 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)340×300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1本ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に) 種別緩衝材(エアー)
1パック(2本)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。 内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。 封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。
用途精密機器や部品などの梱包に。 仕様ベロ付 構成2層
1パック(10枚)
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(食品、薬品、化粧品、文具等の表面保護、一般用) 種別緩衝材(エアー)
1パック(3本)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
用途緩衝材兼嵩上げや、荷物のすき間埋め・充填材として トラスコ品番352-9568 厚さ(mm)1.3 質量(g/本)3300 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
欠品中

エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。 内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。 フラップ(ベロ)部は付いておりません。
用途精密機器や部品などの梱包に。 構成2層
1パック(10枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
1本ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、クルーズキャップ(CR-700)の詰め替え用です。 従来の42m巻きケースに比べサイズが小さくなり、省スペースで保管ができます。
質量(g)380 タイプ詰替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)290×290×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷

1パック(10枚)
598 税込658
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 動画あり
未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。 クラフト 郵便番号欄なし 仕様封緘テープ付(両面シール) 材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン 坪量(g/m2)110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 動画あり
見栄えがいい白色のクッション封筒です。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。 郵便番号欄なし 仕様封緘テープ付(両面シール) 材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン 厚さ(mm)0.165 坪量(g/m2)110
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷

エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウ 動画あり
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤやボール・エアーマット・浮き輪への空気の充填に。 付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用) 質量(g)約1050 使用温度範囲(℃)-10~35 電流(A)10 入力DC12V 電源コード(m)約3 連続使用時間(分)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80 設定範囲1030kPa 表示圧力範囲(kPa)1030 ホース長さ(mm)520 ヒューズ容量(A)15 適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.5MB)
1台
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

ブレーキフルードブリーダー モノタロウ 動画あり
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径(トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ホース長さ(m)約1 使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツセットです。 Φ1.8のノズルが付属します。ノズルやニードルが詰まった場合に交換してください。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。 付属品Φ1.8ノズル、リング、エアキャップ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

緩衝材ロールスタンド モノタロウ 動画あり
エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。 ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。 材質 質量(kg)19 タイプロールスタンド本体 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×810×1170 適合サイズ緩衝材1500mm幅まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

緩衝材ロールスタンド用 カッターレール モノタロウ 動画あり
ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。 高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業 質量(kg)9 タイプロールスタンド用カッターレール
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー式ですので多くのリベットを簡単にかしめることができます。
用途※用途以外の使用は避けてください。 付属品1/4カプラー×1、エアーホースジョイント(1/4 5/16各1)、オイラー×1、リベット(3/16 5/32 1/8 3/32各1)、ノーズピース頭径(2.4×1 3.2×2 4.0×2 4.8×1)、ジョーケース×1、ジョーケースジョイント×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1、フレームOリング×2、フレームバックアップOリング×1、オイルポジションOリング×1、オイルバックアップOリング×1、リターンスプリング×2、安全キャップ×1、フレームキャップナット×1、フレームジョイントバックアップリング×1、フレームジョイントOリング×2、バルブプッシャOリング×1、バルブプッシャスプリング×2、バルブ×1、バルブキャップOリング×1、エアーピストンリング×1、エアーシリンダーOリング×1、スパナ×1、スパナゲージ×1、ブローケース×1、ジョイントナット×1 対応材質鉄・アルミ・ステンレス用 本体質量(kg)1.46 使用空気圧力(MPa)0.62 リベット径使用範囲(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8 空気接続口PT1/4 空気消費量(L/本)1.1 取扱説明書取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


1パック(5本)
7,298 税込8,028
3日以内出荷

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途中軽量用(精密機器、家電、自動車部品等) 種別緩衝材(エアー) 1本当りの質量約4.5kg
1本
4,998 税込5,498
欠品中

クッション性に優れ、酸・アルカリ・油等に強い
用途家庭用品の包装、陶器ガラス製品、温室等 種別緩衝材(エアー) 質量(g)290
1本ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアセルマット3層品の規格袋です。 ポリエチレン単体品につき、分別回収に便利です。
種別ベロなし 構成3層 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)