内径×外径(Φmm)5×8
色イエロー
最高使用圧力(MPa)0.8
カプラータイプ小:20PPA、大:20SP
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8
色ブルー
最高使用圧力(MPa)0.8
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8
付属品PT1/4×PF1/4
材質ポリウレタン
接続口径G1/4
流体空気
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法D(mm)100
寸法E(mm)51
寸法B(mm)500
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0
最高使用圧力(MPa)1
色ホース:オレンジ
適合流体空気
材質ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)エステルベースポリウレタン
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
フック・スプリング付です。コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0
ホース長さ(m)5
最高使用圧力(MPa)1
色ホース:オレンジ
適合流体空気
材質ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
巻数54巻(螺旋外径35mm、螺旋内径20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
最高使用圧力1.2Mpa
材質ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部G1/8
ホース取付口G1/4
ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
外径(Φmm)7.6
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付き
セット内容部品片端6mm用オスメスセット
材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12
使用温度範囲(℃)-20~70
肉厚(mm)0.8
常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで)
使用流体圧縮空気
材質(金具)BC(真鍮)
特性耐油
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
特性耐油、折れつぶれに強い
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性
使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
こんなお得な商品も!

エアーコイルホース ねじ込み式
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱・耐寒・耐油性に優れています。
非常に軽量です。
SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8
種別スパイラルエアホース
色イエロー
使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
ホース継手G1/4
材質(取付金具)銅
特性耐熱、耐寒、耐油
関連キーワード