182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本2役の空気清浄機、エアコン用ブラシです。 やわらかブラシでフィルターを傷めにくく、ホコリをからめ取ります。
用途空気清浄機・エアコンフィルターやその周辺の掃除に トラスコ品番762-5774 材質大ブラシ:ナイロン、小ブラシ・グリップ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)15 質量(g)17 縦(mm)225 横(mm)40 ブラシ幅(mm)大ブラシ55、小ブラシ40 繰り返し・詰め替え対応
1本
639 税込703
当日出荷

水だけでも汚れを落とす特殊形状の繊維を使用しており、エアコンのすきまの汚れを簡単に落とすことができます。少量の水だけでエアコンの黒い汚れを落とすことができるので、お掃除中に汚れた水が垂れてきません。また狭い隙間にも入り、適度なしなりと長さがあるのできれいにできます。故障の原因にならないよう、フィンまで届きにくいような設計となっています。抗菌加工を施した糸を使用しています。
材質柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル 寸法(mm)30×250×10 グレー 耐熱温度(℃)80 繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番EA109B 材質ステンレス製 全長(mm)138 先端幅(mm)ブラシ:約38
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

エアコンや扇風機のホコリ取りに便利です。
材質(本体・継ぎ手パイプ・クシ)ABS樹脂、(吸込口)ポリエチレン、(植毛台・カバー)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン 質量(g)157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×90×100 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
939 税込1,033
当日出荷

イチネンTASCOハンドブラシ
グリップ部は手になじみやすく、ソフト(白)とハード(青)の2種類のブラシがついています。 また、ハード側は山型カットになっており、作業がしやすくなっています。
全長(mm)220 ブラシ幅(mm)50
1個
679 税込747
当日出荷

アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番364-0159 質量(g)150 適合ピッチ(mm)すべてに対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

エアコンの送風口の狭いスキマにフィットしながら奥まで入り込んで汚れを落とします。 。先端は先割れになっているので、グラグラして安定しないルーバーも挟んで両面同時にお掃除できます。 モコモコモップが洗剤を使わずに黒カビやホコリをかき取ります。
材質グリップ:ポリプロピレン、モップ:ポリエステル 質量(g)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×265×20 繰り返し・詰め替え対応
1個
779 税込857
当日出荷

アルミフィンの清掃にお使い下さい。角度がついているので作業効率が良いブラシです。
全長(mm)300 毛材ステンレスワイヤー製 ブラシ幅(mm)100
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

フィルターのホコリを掃い落とす!
用途エアコン・空気清浄機・ファンヒーター・扇風機・洗濯乾燥機などの気になるホコリを掃除できるフィルターブラシ。斜め植毛ブラシが、スミやミゾまで届いて汚れを落とします。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。エアコンの利き、寿命を延ばすために。節電対策に。カビ対策に。気づいた時に小まめにお掃除しやすくなります。 材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン ホワイト 質量(g)約18 寸法(cm)約3×3.5×長さ18.5cm 耐熱温度(℃)約100 保冷効力(℃)9度以下(6時間) 繰り返し・詰め替え対応
1個
348 税込383
当日出荷

抗菌加工を施した糸を使用しています。 クリーナー全体を使って一気に洗えます。 特殊形状の繊維を使用し、フィルターについたホコリをからめ取ります。 柔らかいブラシなので、フィルターに傷を付けずに洗えます。
材質毛:ポリエステル、ジョイントパーツ:ポリプロピレン、吊りひも:ナイロン グレー 質量(g)36 寸法(cm)約6×約16 耐熱温度(℃)80 アズワン品番64-8949-95 繰り返し・詰め替え対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

水はねしにくくネットを傷めません。網戸やエアコンフィルターの掃除に。
使用場所網戸 トラスコ品番368-4687 材質ハンドル:ABS樹脂ブラシ:ポリプロピレン針金:ステンレス 幅(mm)約180 質量(g)120 本体サイズ(mm)180×235×50 巻芯径(Φmm)38 アズワン品番65-0334-66 繰り返し・詰め替え対応
1個
499 税込549
当日出荷

エアコンや扇風機のホコリ取りに便利です。
材質(本体・お手入れ用クシ)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン、(継ぎ手パイプ)ABS樹脂 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×230×85
1個
699 税込769
当日出荷

インダストリーコーワほうきブラシ
RoHS
ほうき感覚で、しつこいゴミ・ホコリを掃きながら吸引
用途サッシの溝・網戸・エアコンのフィルタ掃除に最適 毛材PVC+静電気防止毛 材質(本体、つぎ手パイプ)ABS樹脂 グレー 質量(g)(本体)97、(つぎ手パイプ)28 外形寸法(mm)45×95×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

BA650GY エアコンスキマキーレーのスペア商品です
材質モップ:ポリエステル 質量(g)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×50 繰り返し・詰め替え対応
1個
499 税込549
7日以内出荷

イチネンTASCOフィンブラシ
エアコン・冷凍機のフィン清掃に便利です。 腰の強いステンレスワイヤー製ですからご使用に便利です。 フィンが汚れたままで置くと熱効率を悪くします。 オールステンレス製。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

BBKテクノロジーズフィンブラシ
かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
トラスコ品番157-7305
1個
839 税込923
当日出荷

用途網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃に エスコ品番EA109RA-1 全長(mm)600 質量(g)152 毛丈(mm)約53 材質(ブラシ部)馬毛 材質(ハンドル)プラスチック ブラシ寸法(mm)5×220
1個
2,740 税込3,014
当日出荷

HVLP電動スプレーガン モノタロウ 動画あり
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属) 質量(kg)1.2 タイプHVLP 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む) 最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時) 電源コード(m)2 カップ容量(mL)700 適合塗料水性塗料、油性塗料 定格使用時間(分)30 関連資料商品使用方法(6.5MB) 取扱説明書(10.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

先端キャップを廻すことにより、噴霧/噴射2パターンの切換えが可能です。
容量(mL)550 胴径(Φmm)×高さH(mm)100×220
1個
969 税込1,066
当日出荷

用途に応じて使い分けれるソフト、ミディアム、ハードの3本セットです。 乾いた状態で埃取り、洗剤をつけて濡らして使用もできます。 塗装を傷めず、車体を傷つけることなく安心してご使用いただけます。 傷のつきにくいメタルフリー構造。グリップエリアでバランスをとり、ユーザーの疲労を最小限に抑えます。 ハンドル先端の穴にストラップを付けて、吊るして乾かすことができ場所をとりません。 エンブレムの隙間やトリム、タイヤホイール、ボルトの穴などの掃除にも活躍!社内のエアコン吹き出し口や小物入れ、コンソールボックスなどの隙間の掃除にも使用できます。
用途用途に応じて使い分けください。 【ソフト】車内:インパネ、ボタンの隙間など 【ミディアム】車外:車のロゴやエンブレム等、窓の隙間、メッシュグリルなど 【ハード】掃除が難しい隙間:頑固な汚れ、窓の隙間、インパネ、タイヤホイールなど セット内容3本 ブラック 長さ(cm)22 材質(毛)【ソフト】PP(ポリプロピレン)【ミディアム】豚の剛毛【ハード】ナイロン
1セット(3本)
2,298 税込2,528
当日出荷

網目をいためず水はねしにくいウェーブ状のブラシです。 握りやすいグリップ形状です。
用途エアコンフィルター・網戸・ネットの掃除に 使用場所網戸 トラスコ品番762-5669 材質本体:ABS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)50 グリーン 質量(g)50 縦(mm)225 横(mm)180 繰り返し・詰め替え対応
1本
759 税込835
当日出荷

低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン 質量(kg)1.24kg(本体のみ) タイプHVLP シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む) 最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時) 対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) カップ容量(mL)900 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 適合塗料水性塗料、油性塗料 取扱説明書(16.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

フィルター用のお掃除ブラシです。毛足が長く、コシのあるブラシが、隙間や奥のホコリをしっかりかきだします。パーツや吸い込み口などに溜まったホコリを落とします。エアコンや掃除機、空気清浄機、換気扇などのフィルター掃除に最適です。その他、細かな隙間のお掃除にもお使いいただけます。
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエチレンテレフタレート 幅(mm)60 ホワイト 高さ(mm)240 質量(g)40 奥行(mm)15 繰り返し・詰め替え対応
1個
129 税込142
当日出荷

圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装やエアーブラシアート等に使うことができます。充電式で小型コンプレッサーが付属しており、使いやすいコンパクトタイプです。1回の充電で(HIGH)約30分・(LOW)約40分の噴霧が可能です。
用途プラモデルの塗装やエアーブラシアートに 質量(kg)(コンプレッサー取付時)0.4 ケーブル長(m)約1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×48×210 動作方式(レバー)ダブルアクション 最高圧力(MPa)約0.15 吐出量(L/min)約4 カップ容量(mL)【付属カップ】約6/約20/約40 ノズル口径(Φmm)0.3 モーター電圧(V)7.2 充電時間(分)約60 リリース起動圧力(MPa)約0.05 取扱説明書(1.45MB)
1個
8,498 税込9,348
欠品中

CHMX6011-1 エアーブラシコンプレッサーセット AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3 容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7 仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ) セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ 接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ) 電源(V)単相100 制御方式オート運転スイッチ 本体質量(kg)3.4 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190 モーター出力(W)110/100 制御圧力(MPa)0.25~0.40 コイル長(m)(ホース)2.5 運転時間(分)(連続)20
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

ケルヒャーブラシキット
ブラシキットは、硬めの白いブラシと、柔らかめの茶色いブラシが入った2本セットです。 車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやごみを吸い取ります。 硬めの白いブラシは車内やカーペットなどの清掃に適しています。茶色い柔らかめのブラシはエアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に適しています。 このブラシはすべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。
用途車内清掃、カーペット清掃、エアコン、室内ほか 適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×70×41 パイプ径(Φmm)35
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

イチネンTASCOエアコン消臭剤
仕様カビの臭いをすばやく消臭し、カビの発生を防止します。エアコンの洗浄後に使用するとさらに効果的。 中性 原料を植物抽出成分とし、中性の為、安全性に優れ機器の材質も痛めません。 スプレーガン付 内容量…500ml 淡黄色液体
1個(500mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

仕様ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 本体は樹脂製のニ枚合わせネジ留め構造なので、替えブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型。 1/2″(Φ15.88)、3/4″(Φ22.23)給湯管サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

ブラシをかけると同時に大口吸引口でゴミ・ホコリを吸い取ります。毛先の長さが4段階に調節可能です。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmまで取付出来ます。
材質本体/ABS樹脂、吸引口/ポリエチレン、植毛台・カバー・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/ナイロン、収納袋/ポリエチレン、アクリル 高さ(mm)90 質量(g)157 縦(mm)100 横(mm)340 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

スプレーワーク・エアーブラシのトップモデルです。 長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプを採用。 幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。 本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。 HGコンプレッサーレボやHGコンプレッサーはもちろん、一般の模型用コンプレッサーにそのまま接続でき、本体のエアーバルブを取り外せばベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも接続可能です。
ノズル口径(Φmm)0.3
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷

スプレーワーク・ベーシックコンプレッサーセットのエアーブラシが単品で登場です。 メタリック塗料用やクリヤー塗料用など、塗料に合わせた使い分けのために揃えておくと便利です。 ノズル口径は0.3mm。幅約2mmの細い線から1/24スケールのカーモデルのボディまで、幅広い吹き付け塗装が手軽に楽しめ、シンプルな構造でメンテナンス性にも優れています。 塗料はタミヤカラー、アクリル、エナメル、ポリカボをはじめ各種模型用が使用可能。 また、エアー源としては、スプレーワークベーシックコンプレッサーはもちろん、HGコンプレッサーレボがそのまま使えます。 コンプレッサーセットSW-653を使う場合は、別売のベーシックエアーブラシ用ジョイントキャップが必要です。塗料カップ(17mL)と板レンチ付。
ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)17 エアー取付口PF1/8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンプレッサーからのエアーを3つに分岐させるジョイントです。 複数のエアーブラシを使用する場合でも、付け替える必要がありません。 ジョイントは一般的なPF1/8(S)サイズ。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたい方にもおすすめのエアーブラシです。 SX 0.5Dは、カーモデルのツヤあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹き付けにも対応するノズル口径0.5mmのエアーブラシ。 エアーと塗料を別々にコントロールできるダブルアクションタイプです。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。塗料カップは洗いやすい一体成形で、大容量の15mL。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れるフッ素樹脂を使用しています。 タミヤ・アクリル、エナメルをはじめラッカー系塗料などほとんどの塗料が使用可能。 エアー源はコンプレッサーレボⅡ、ベーシックコンプレッサーセットなどが使えます。
ノズル口径(Φmm)0.5 カップ容量(mL)15
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。 ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。 長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。
ノズル口径(Φmm)0.5 カップ容量(mL)15 エアー取付口PF1/8
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたいときにもお勧めの、ダブルアクションタイプのエアーブラシです。 戦車や飛行機の迷彩塗装からカーモデルの塗装まで、幅広い用途の吹きつけ塗装が楽しめます。 本体は金属製で耐久性も十分。塗料カップは容量7mLの一体型。 カップの底まで洗いやすく外側には塗料のタレを防ぐ溝がついています。ノズル口径は0.3mm。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れ塗料のしみ出しを防ぐフッ素樹脂製です。 コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサー、HGコンプレッサー レボⅡ、エアーカンと接続して使います。
ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)7 エアー取付口PF1/8
1個
8,798 税込9,678
当日出荷