239件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質コンクリート 付属品ボルトセット 仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック 付属品ボルトセット付 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 高さ(mm)70 幅(mm)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)130 高さ(mm)120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 付属品ボルト無し 仕様ステンレスレール 高さ(mm)120 幅(mm)130
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコン室外機取付用ブロックです。 軽くて丈夫なプラスチック製です。
寸法L(mm)350 寸法B(mm)100 寸法b(mm)60 寸法H(mm)100 付属品アンカーボルト、ナット、ワッシャー各2点ずつ
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)110 高さ(mm)100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック 許容静荷重(N[kgf])980(100)
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション 各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック 幅(mm)180 高さ(mm)120
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質(ブロック部)モルタル
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数3 仕様マニホールドブロック トラスコ品番457-0278 幅(mm)320 質量(kg)48 高さ(mm)145 奥行(mm)140 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc
1個
89,980 税込98,978
30日以内出荷




電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数3 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8460 幅(mm)180 質量(kg)6 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数4 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8478 幅(mm)230 質量(kg)7.8 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数2 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8451 幅(mm)130 質量(kg)4.2 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数1 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8443 幅(mm)330 質量(kg)8 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径3/8 ねじの種類Rc
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

付属品2連ブロック×1、Oリング(P20、1種B)×1、六角穴付ボルト M8×70L×3、吊りボルト M8×2、高圧プラグ Rc3/8×3、取付要領書×1 適合NDJ89-101、NDJ81-152、NDJ159-152 トラスコ品番838-8495 形状その他継手 名称2連ブロックセット
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

室外機と土台のブロックや地面の間に敷いて使用。騒音を防いだり、室外機を安定させる部材。
用途エアコン工事用部材
1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)25 仕様マニホールドブロック
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)25 仕様ブロッキングブロック トラスコ品番364-8427 質量(kg)1 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 仕様ブロッキングブロック 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1台
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数1 仕様マニホールドブロック トラスコ品番457-0251 幅(mm)130 質量(kg)19 高さ(mm)145 奥行(mm)140 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc
1個
44,980 税込49,478
30日以内出荷

花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数2 仕様マニホールドブロック トラスコ品番457-0260 幅(mm)225 質量(kg)34 高さ(mm)145 奥行(mm)140 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc
1個
67,980 税込74,778
30日以内出荷

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数5 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8486 幅(mm)280 質量(kg)9.6 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数1 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8435 幅(mm)88 質量(kg)2.7 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷


02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。
質量(kg)0.8 形式バイパスブロック 呼び径1/4 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

ロータパックのブロックセットです。
付属品1連ブロック×1、Oリング(JIS B2401 1B P18)×1、Oリング(JIS B2401 1B P20)×1、取付ボルト(六角穴付ボルト M8×100)×4、取付要領書×1 適合NDR081-071H、NDR081-071L、NDR151-10※H、NDR151-10※L用
1式
31,980 税込35,178
翌日出荷

マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)25 仕様圧力取出用ブロック トラスコ品番364-8397 質量(kg)1 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷