エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。
エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、ACジェットver.2
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコン
チューブ長さ(m)排水:3
セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G)
質量(kg)14.5
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
エスコ品番EA115Z-15
タイプ天カセ、天吊り共用
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番829-1496
セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー
種別ルームエアコン用
質量(kg)1.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性
種別スプレー
シリーズらくハピ
使用場所エアコンフィン
使用可能回数1本で1回分
効果エアコンのカビ予防
じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート
使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。
材質塩ビ(PVC)
厚さ(mm)0.2
色透明
タイプヒモ式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400
開口部(mm)200×160
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)
トラスコ品番157-9444
容量(mL)480
使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
お掃除・防カビこれ1本で解決!。お掃除しながら安全にカビ対策。素材を傷めず、汚れを落とす。強力に洗浄・除菌・消臭します。しかも効果が持続。化粧品に使う日本製の原料だから、肌に安心。嫌な臭いもありません。
用途バスルーム、キッチン、鏡・窓ガラス、エアコン、ペット周り、畳の拭き掃除、スニーカーや防具、マイカーの洗車、ガーデニングなどに。
液性中性
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)880×400×400
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ノズルガンは真鍮・樹脂(グリップ部)、ホースはポリ塩化ビニル樹脂製。吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー付。
寸法(mm)ノズルガン:300
吐出水量(L/min)5
適正使用圧力(MPa)3.4
1セット
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー、レバーコック(メッキ)付。
寸法(mm)ノズルガン:300
吐出水量(L/min)2.5
適正使用圧力(MPa)3.5
1セット
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
1セット
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
【エアコンの吹出口やスキマを拭くだけで奥までしっかり防カビコート】
エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぐ。防カビ効果は最長2ヵ月持続。※使用環境により異なります。
【効きめのひみつは、W除菌システム】
浸透除菌:防カビ成分が浸透するので、落としきれない汚れの奥に隠れているカビを、しっかり除菌。
防カビコート:カビが潜んでいる細かいキズの奥まで成分がしっかり届き、徹底除菌&効果長持ち。
※全ての菌を除菌するわけではありません。
【防カビスキマワイパーのここがすごい】
5つの効果の防カビシート
(1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート(使用環境により異なります)
(2)除菌:99%除菌(全ての菌を除菌するわけではありません)
(3)消臭:カビ臭すっきり
(4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり
(5)ホコリガード:ホコリが付きにくくなる
スキマの奥まで届く専用ワイパー
(1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい
(2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット
(3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる
無香性
【品名】エアコン吹出口用防カビウェットシート
【液性】中性
【シート材質】ポリエステル
【シートサイズ】約215mm×約40mm
【ワイパー材質】ポリプロピレン
用途【ワイパーの組み立て方】
ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして、グリップをしっかり押し込みます。※組み立てると分解できません。
【防カビシートの取りつけ方】
(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。
(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。
【使用方法】
(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。)
(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。
(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。
1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください。)
両面どちらでもお使いいただけます。
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤
シリーズらくハピ
液性中性
香り無香料
使用量1枚でエアコン1台分
使用場所エアコン
アズワン品番64-8383-84
使用頻度2ヵ月に1回
効果エアコンのカビ予防
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。
エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。
エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアコン洗浄シート 天井用
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
用途天井カセット用
仕様脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
ドレンラップTA285CV-1とホースのキット商品です。
接続箇所が少なく、施工が簡単で、水漏れが発生しにくくなります。
フレキシブルホースを採用し、現場に合わせた施工が簡単にできます。
ネジ込み式のため、点検・清掃が簡単に行えます。
用途小型ショーケース用排水キット
内径(Φ)(機器側)48、(排水口側)41、(ホース)25
ホース長さ(mm)1000
本体寸法(全長×高さ)(mm)1197×111
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ブラシキットは、硬めの白いブラシと、柔らかめの茶色いブラシが入った2本セットです。 車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやごみを吸い取ります。 硬めの白いブラシは車内やカーペットなどの清掃に適しています。茶色い柔らかめのブラシはエアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に適しています。 このブラシはすべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。
用途車内清掃、カーペット清掃、エアコン、室内ほか
適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V
質量(kg)0.1
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×70×41
パイプ径(Φmm)35
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1個
¥48,900
税込¥53,790
翌日出荷
アルミフィンの清掃に最適です。
ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。
用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。
仕様【インパクトレンチ】・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構・ソケット差込角 : 12.7mm・能力ボルト : M12・トルク : 340Nm※・最高使用圧力 : 0.6MPa・空気消費量 : 140L/min・回転数 : 7000min-1・打撃数 : 700打/分・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)・付属品 : 17,19,21mmソケット・質量 : 2.3kg※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。【タイヤチャック】・最高使用圧力 : 1.0MPa・空気接続口 : プラグ・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)【エアーダスター】・最高使用圧力 : 0.6MPa・射出口径 : Φ3.6mm・空気接続口 : プラグ【エアーホース】・最高使用圧力 : 1.0MPa・ホース内径 : 内径3/8インチ・ホース長さ : 10m・空気接続口 : ソケット、プラグ・使用温度範囲 : 5~40℃
セット内容インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース
対象普通自動車、軽自動車
適応ボルトサイズM12まで
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
■キッチン・家電のためのクリーナーシリーズ”CAND(カンド)”の洗濯機・エアコン用ウェットティッシュです。 ■洗濯機、エアコン、扇風機など、ヤニ汚れ等の黄ばみやこびりついたホコリ汚れ、手垢などしつこい汚れを一気に拭き取ることができます。 ■水を電気分解して得られる電解水の働きで、しつこい汚れも浮き上がります。 ■独自の凹凸模様とふんわり厚手の生地で汚れを絡み取る波型ティッシュを採用しています。 ■しっかり厚手の大判ティッシュなので、大きな面積も1枚でしっかり拭き取れます。 ■洗剤・合成界面活性剤不使用で、安心してご使用いただけます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
液性アルカリ性
材質波型ティッシュ(レーヨン、ポリエステル)
寸法(mm)約200×300
主成分アルカリ電解水、発酵エタノール
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
1個
¥58,200
税込¥64,020
翌日出荷
1個
¥46,900
税込¥51,590
翌日出荷
1個
¥50,500
税込¥55,550
翌日出荷
正方向の噴射と逆方向の噴射の2方向から清掃できます。エアーコンプレッサーを使用せずに清掃できます。カンのスプレーで清掃できます。プッシュボタンを押すと、インジェクターが作動しLEDが点灯します。耐久性のあるアルミにアルマイト加工がしてあります。作動テスト用の9V電池が付属しています。別売りのカプラーケーブルを使用すると他のインジェクターにも使用できるようになります。
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。
モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。
先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。
作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。
圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。
吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階
セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース
出力(W)250
電源(V)100
ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8
圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]
吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
付属品両面テープ、落下防止キット
材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ
質量(g)470
サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
過電流からモーターを保護する 「サーキットブレーカー」付。
オイルレスのため、オイルが混ざらずクリーンなエアー。
オイル交換が不要でメンテナンスも簡単です。
用途農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など
仕様短時間作業向け
付属品ロングダスター330mm、エアホース10m
質量(kg)16
電源100(50/60Hz)
タンク容量(L)25
分類オイルレス・静音
圧力(MPa)0.78
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
過電流からモーターを保護する 「サーキットブレーカー」付。
オイルレスのため、オイルが混ざらずクリーンなエアー。
オイル交換が不要でメンテナンスも簡単です。
用途農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など
仕様短時間作業向け
付属品ロングダスター330mm、エアホース10m
質量(kg)17.1
電源100(50/60Hz)
タンク容量(L)39
分類オイルレス・静音
圧力(MPa)0.78
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
ジャッキアップなどせずにパンクの応急修理ができます。
純正応急パンク修理キットの有効期限切れ代替品としてご利用いただけます。
コンプレッサーは、タイヤの日常空気圧点検にご使用いただけます。
車載に便利なように、滑り止め付携帯用バッグを採用しました。
最大6mmの傷穴まで対応
純正品にくらべ1.5倍の長寿命を実現
即座にシール効果を発揮
タイヤにこびりつかず、ウエスでラクに掃除ができる。
セット内容エアーコンプレッサー、応急パンク修理液500ml、バルブコア、バルブコア回し、注入ノズル、取扱い説明書、収納ケース
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード