冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。
材質PE
内径(Φmm)39~48
色調アイボリー
用途配管自在バンド用インシュレーションです。
材質PVC
全長L(mm)3000
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
材質PE
寸法H(mm)10
適合温度(℃)-20~60
用途空調冷媒配管用
トラスコ品番771-2766
材質PE
色アイボリー
有効内径(mm)Φ38~Φ50
1パック(10個)
¥439
税込¥483
当日出荷
スリムダクト内で配管を結束します。
質量(g)7.2
トラスコ品番761-5451
材質PE(SLバンド)、POM(SLサドル)
色アイボリー
1本
¥59
税込¥65
当日出荷
材質SPCD
長さ(mm)ボルト部(W3/8)/50
表面処理ユニクロ
厚さt(mm)バンド部/0.8
色アイボリー
内径(Φmm)38~48
1パック(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
配管の仮保持ができる為、ラクに施工できます。
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。
屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード
材質66ナイロン
色グレー
種類耐候・耐熱
使用温度(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F
特性耐候、耐熱、難燃
保温材を傷めない幅広タイプの結束バンドです。
ワイド20mm幅サイズでしっかり固定します。
材質(本体)ポリエチレン、(タッピンねじ)ステンレス
有効内径(mm)Φ40~60
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
穴径(Φmm)(針穴)6
材質PP
用途40mm幅のC型チャンネルおよびL型アングル取付用のインシュレーションです。
材質PVC
全長L(mm)1000
1箱(2個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。
材質PP
色調アイボリー
付属品配管(ブレード入ゴムホース)×1、樹脂継手×2、ゴムバンド×2、配管要領書×1
形状その他継手
名称配管セット
エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
色アイボリー
幅(mm)50
長さ(m)18
厚さ(mm)0.15
材質PVC
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー
種類ダクト
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製エアカットバルブ
冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。
特長
(1)本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。
(2)小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。
(3)屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。
メリット
(1)庫内・室内温度を保ちます。
(2)病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。
(3)蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。
(4)配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
プレート長(150mm)で被覆材の潰れを緩和します。
冷媒管の被覆材と同系色なので、配管後も美観を損ないません。
配管後でも制御ケーブルの保持ができます。
配管用鋼管用吊りバンド、セルフロックバンド、冷媒管支持金具に取り付けできます。
油性ペンにより系統数の書き込みができます。
材質ポリプロピレン
ゴム製エアカットバルブ
冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。
塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。
本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。
小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。
屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。
庫内・室内温度を保ちます。
病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。
蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。
配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
型式一般型
使用場所屋内用
ゴム製エアカットバルブ
冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。
塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。
本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。
小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。
屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。
庫内・室内温度を保ちます。
病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。
蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。
配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
型式耐候型
使用場所屋外用
エコキュートのヒートポンプ配管固定用
高さ(mm)47.5
釘穴(mm)5(両端2箇所)
長さ(mm)104
幅(mm)25
材質PP
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
簡単加工!簡単接合!
縦でも横でも組み合わせ自由自在!
接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。
結束バンド、針金などで固定してください。
配線配管があっても設置が簡単!
軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単!
フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。
用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。
幅(mm)900
厚さ(mm)33
長さ(mm)1800
質量(kg)5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1800×900×33
標準色黒
簡単加工!簡単接合!
縦でも横でも組み合わせ自由自在!
接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。
結束バンド、針金などで固定してください。
配線配管があっても設置が簡単!
軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単!
フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。
用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。
幅(mm)900
厚さ(mm)33
長さ(mm)1200
質量(kg)3.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1200×900×33
標準色黒
1セット
¥45,980
税込¥50,578
14日以内出荷
簡単加工!簡単接合!
縦でも横でも組み合わせ自由自在!
接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。
結束バンド、針金などで固定してください。
配線配管があっても設置が簡単!
軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単!
フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。
用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。
幅(mm)900
厚さ(mm)33
長さ(mm)600
質量(kg)2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×900×33
標準色黒
1セット
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
関連キーワード