フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類クーラーキャップ
材質(本体)ABS樹脂
色ホワイトグレイ
材質(パッキン)エラストマー
こんなお得な商品も!
クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。
内部・外部用の製品です。
日本製のクーラーキャップです。
ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
種類クーラーキャップ
色シルバーグレー
材質(キャップ)AES樹脂
材質(パッキン)エラストマー
材質(フランジ)AES樹脂
こんなお得な商品も!
クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
色新ホワイト
材質ABS樹脂
種類クーラーキャップ
材質ABS樹脂
内径(Φ)106.5
外径(Φ)135
適合パイプVU100、(内径・外径)107~114
こんなお得な商品も!
クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
設置位置に応じてカットできるように、スリーブ部分の25mmの位置に溝をつけました。
蓋は簡単に開閉できるカセット式です。
壁からの出幅をできるだけ少なくし(7mm)、フラット感を強調したデザインです。
材質ABS
適合パイプSU75(内径75×外径80)
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
色片側:アイボリー、片側:ホワイト
適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP
色調アイボリー
こんなお得な商品も!
クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質ABS
こんなお得な商品も!
ステンクーラーキャップ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
種類クーラーキャップ
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
種類クーラースリーブキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様蓋/ビス止め
色シルバーメタリック
仕上焼付塗装
こんなお得な商品も!
ステンクーラーキャップ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
材質本体、フタ/ステンレス(SUS304)
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm
材質PP
色アイボリー
蓋はネジ込みになっていますので左へ廻せば取外しできます。外部の蓋は室内より手を入れて廻せば取外しできます。
種類スリーブキャップ
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
適合パイプVU-100特(107×114)
PF2とデザインを合わせた樹脂製クーラーキャップです。
用途クーラーキャップとして
材質ABS樹脂
色コンフォートホワイト
種類クーラーキャップ
寸法L(mm)70
寸法A(mm)130
寸法F(mm)10
関連資料(0.07MB)
取扱説明書(0.3MB)
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ
材質ABS樹脂
仕様住戸内電気設備用
色シルバーホワイト
適合パイプVE-16特(18×22)
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
種類ウォールコーナー
後付け可能。
排気キャップは360°回転。
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ153mm以下、ツバ高さ:10mm以下
種類ウォールコーナー
寸法H(mm)24.5
寸法A(mm)94
寸法F(mm)133
寸法D(mm)203
寸法E(mm)35
寸法B(mm)73
寸法C(mm)161
寸法I(mm)173.5
寸法G(mm)88
排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
材質PVC+ABS(格子部)
材質PVC+ABS(格子部)
適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ130mm以下、ツバ高さ:10mm以下
タイプ壁面取り出し用
種類ウォールコーナー
寸法A(mm)146.5
寸法B(mm)200
ドレンホースから室内への虫の侵入を防ぎます。抗菌剤入りで菌の繁殖を抑えます。ドレンホースΦ14・Φ16共用
ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
サイドキャップにアクセントを加えてシンプルかつお洒落な見た目に。
車のエアコン取付タイプの芳香剤
丸みを帯びたボディを両サイドのキャップで引き締めたシンプルでスマートなコンパクトサイズ。香りスティック1本使用(予備1本付き)
用途車の芳香剤
成分香料
幅(mm)73
高さ(mm)163
奥行(mm)25
入数2
【3層構造】 室外機カバー アルミ蒸着 ベルトで固定
用途【遮熱効果】日差しを遮りエアコン室外機の効率アップ。空気を含んだ気泡緩衝材をアルミ蒸着シートで挟み遮熱効果を高めています。【簡単取り付け】ベルトをアジャスターに通すだけ。余ったベルトはカットできるので、室外機への巻き込みを防止できます。
材質材 質/ポリエチレン、ポリエステル、アルミニウム
寸法(mm)約幅790×長さ400
色シルバー
質量(g)300
サイズ(cm)最大外周175
1セット
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
【三層構造で直射日光を反射】気泡緩衝材をアルミ箔で挟んだ3層構造で直射日光からエアコン室外機をカバー。
用途【温度上昇抑制・負担を軽減】表面のアルミ箔で太陽からの輻射熱を反射することで、室外機の温度上昇を抑制。【ひさし付きのワイドタイプ】ひさし付きのワイドなタイプなので上面だけでなく、前面からの直射日光も反射。【エアコンの冷房効率アップ】温度上昇を抑制することで室外機の負担を軽減し、エアコンの冷房効率をアップ。
材質アルミニウム・ポリエチレン・ポリプロピレン
寸法(mm)約幅840×奥行600×厚さ10
色シルバー
質量(g)225
サイズ(cm)最大外周175
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
湯たんぽにぴったりサイズの専用ふわふわカバー、あったかい湯たんぽで、抱き心地が一層気持ちいい
軽量でやわらかい樹脂製の湯たんぽ、キャップは、しっかり締まるスクリュータイプ
パッケージ内側にメッセージが入れられるデザイン
エアコンによる風や乾燥が気になるときも、湯たんぽと併用すればエコで身体にも優しい。膝の上に、指先に。
仕様●サイズ:約270×170×55mm●容量:1L●素材:本体/塩化ビニル樹脂、キャップ/ポリプロピレン・ナイロン・シリコーン●耐熱温度:本体/70℃、キャップ/90℃●内容:本体、カバー●カラー:シャドーグレー
アズワン品番67-8022-50
1個
¥2,898
税込¥3,188
11日以内出荷
【3層構造】 室外機カバー アルミ蒸着 ベルトで固定
用途【遮熱効果】日差しを遮りエアコン室外機の効率アップ。空気を含んだ気泡緩衝材をアルミ蒸着シートで挟み遮熱効果を高めています。【簡単取り付け】ベルトをアジャスターに通すだけ。余ったベルトはカットできるので、室外機への巻き込みを防止できます。
材質材 質/ポリエチレン、ポリエステル、アルミニウム
寸法(mm)約幅790×長さ400
色シルバー
質量(g)170
サイズ(cm)最大外周175
1個
¥859
税込¥945
11日以内出荷
関連キーワード