25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラーキャップ 樹脂製 モノタロウ 動画あり
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。 種類クーラーキャップ 材質(本体)ABS樹脂 ホワイトグレイ 材質(パッキン)エラストマー
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm 材質PP アイボリー
1セット
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷

種類クーラーキャップ 材質(本体)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

割形設計のため作業性に優れています。 FP、FPWシリーズに取り付け可能。 つめを折ればビス穴になります。 柱又は天井際での取付ができるようにカットラインがついています。
呼び65 色調ホワイト 材質PP 寸法A(mm)117 寸法D(mm)66.5(外径) 寸法B(mm)98 寸法C(mm)62(内径)
1個
209 税込230
当日出荷


神栄ホームクリエイト(新協和)クーラースリーブキャップ
種類クーラースリーブキャップ 材質ステンレス(SUS304) 仕様蓋/ビス止め シルバーメタリック 仕上焼付塗装
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 材質PVC+ABS(格子部)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
片側:アイボリー、片側:ホワイト 適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷



DENSAN(デンサン/ジェフコム)割れ式キャップ
後付け可能な分割式キャップ。 AL-IKS-65と使用。
呼び65 アイボリー 厚さ(mm)6 内径(Φmm)57.6 ツバ外径(Φmm)110
1個
199 税込219
当日出荷

エアコンのドレンホースの先端に取付ける防虫キャップです。 ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。 両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。 ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
材質塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5152-03
1袋(2個)
719 税込791
当日出荷

気になる人は気になっているエアコンの”ポコポコ音”の抑制!気密性の高いマンションで様々な条件が重なったときに発生する「ポコポコ」音を防虫キャップで抑制。形状+薬剤でWブロック!薬剤練り込みタイプ。虫よけ効果は約6ヶ月。差し込むだけの簡単取り付け!
用途エアコンのポコポコ音抑制、虫よけに 材質本体:EVA、逆止弁:シリコーンゴム、有効成分:ピレスロイド系 有効成分ピレスロイド系 入数1個 使用期間約6カ月間(180日間)
1個
669 税込736
7日以内出荷

エアコンのホースに取り付けて、虫やホコリの侵入を防ぐドレンホース用キャップです。 耐衝撃性、耐熱性、耐候性にすぐれたポリカーボネート製ですので長期間使用可能です。 ワンタッチで取付可能です。目立ちにくいクリアタイプで、取り外さずに中が確認可能です。
用途エアコンホースの防虫、土・埃の進入防止に。 材質ポリカーボネート 長さ(mm)46 幅(mm)18.5 クリア 質量(g)5 奥行(mm)18.5 適合ホース内径(Φmm)14・16
1個
459 税込505
3日以内出荷

フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。 内部・外部用の製品です。 日本製のクーラーキャップです。 ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
種類クーラーキャップ シルバーグレー 材質(キャップ)AES樹脂 材質(パッキン)エラストマー 材質(フランジ)AES樹脂
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドレンホースの先端に取付けることで、虫の侵入を防ぎます。 ドレンホースの巻癖による跳上がりを防止します。 エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
用途エアコンドレンホース用 材質PVC ベージュ アズワン品番64-6507-97
1個(2個)
589 税込648
当日出荷


エアコン室外機からの虫の侵入を防ぎます。ドレンホースのジャバラ部に差し込むだけで簡単に取り付け出来ます。キレイで可愛らしいサクラのキャップで、エアコン内部から出る汚水も流れやすくします。ドレーンホースの直径 (外形)で14mmと16mmに取り付けできます。
仕様色:ピンク 材質:シリコーン アズワン品番65-3685-64
1セット
939 税込1,033
10日以内出荷

エアコンホースから室内への侵入防止!エアコン排水ホース用防虫キャップ。土やゴミ、ホコリの侵入も防ぎます。ワンタッチで取り付け簡単。耐候性のポリカーボネートを使用しており、紫外線に強い!ホース内径1.4cm・1.6cmに対応。
用途エアコン室外機の排水ホースの防虫・ごきぶり対策・ほこり防止に 材質ポリカーボネート 適合寸法(cm)ホース内径1.4・1.6
1セット(3個)
679 税込747
5日以内出荷


割形設計のため作業性に優れています。 FP/FPWと組み合わせて使用できます。 組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。 柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP 色調アイボリー
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修や延長に最適なエアコン用ドレンホース、ドレンホースに取付ける逆止弁・防虫キャップのセットです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。
材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂/エラストマー、防虫キャップ:塩化ビニル樹脂
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)