フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様オートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.2
推奨使用油ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径1/8
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)150
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.7MB)
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様セミオートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)ポリカーボネート
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)
取付け方法ブラケット取付け
推奨使用油ISO VG-32
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)125
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
設定圧力単位MPa
取扱説明書(7.0MB)
ケースケースガード付
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番522-7350
接続口径Rc1/4
全長(mm)141
全幅(mm)133
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
油滴下最少流量(L/min[ANR])50
ドレン貯容量(cm3)9.5
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
流れ方向標準流れ(左→右)
使用温度範囲(℃)5~60
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)5
エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
付属品ブラケット
全長(mm)215
質量(kg)1.4
全幅(mm)230
使用圧力(MPa)0.05~1.0
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)200
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
こんなお得な商品も!

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
ろ過度(μm)5
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
ドレン排出NOタイプ
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.4MB)
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番522-7351
接続口径Rc1/8
全長(mm)141
全幅(mm)133
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
ドレン貯留量(cm3)9.5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番520-4576
接続口径Rc1/4
全長(mm)146
全幅(mm)86
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
油滴下最少流量(L/min[ANR])50
ドレン貯容量(cm3)9.5
圧力計なし
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番520-4574
接続口径Rc1/8
全長(mm)146
全幅(mm)86
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
ドレン貯留量(cm3)9.5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
圧力計なし
最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計
トラスコ品番520-4575
接続口径Rc1/8
全長(mm)146
全幅(mm)86
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
ドレン貯留量(cm3)9.5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
圧力計D形
最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計
トラスコ品番522-7353
接続口径Rc1/8
全長(mm)141
全幅(mm)133
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
ドレン貯留量(cm3)9.5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
圧力計D形
最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出自動
圧力計角型
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出自動
圧力計角型
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出自動
圧力計角型
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出自動
圧力計角型
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PT
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.2
推奨使用油ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径1/8
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)150
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
取扱説明書(0.7MB)
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ