種類関連商品
適合本体VP103
外形寸法(mm)H116×W56×D36.5
概略質量(g)28
用途に応じた4サイズの小物ボックスです。背面にマグネットが付いているので、冷蔵庫の扉など、スチール面にそのまま貼付けることができます。吊り下げ穴付きで、通常の壁にも画鋲などで固定することもできます。
材質PP樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体SP7080、SP7090他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×85
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
◇エアコンの主な操作が可能
◇国内主要メーカー13社対応
◇紛失防止に役立つリモコンホルダー付属
◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き液晶画面
◇再設定不要のバックアップ機能搭載
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:DC3V 単四形乾電池 2本
◇電源持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用)※使用頻度により異なります。
◇外形寸法(約):幅50x高さ155x厚さ23(mm)
【対応メーカー】
ダイキン/シャープ/長府/パナソニック(ナショナル)/サンヨー/日立/東芝/コロナ/富士通ゼネラル/フナイ/LGエレクトロニクス/三菱電機(霧ヶ峰)/三菱重工(ビーバー)
※本機は2015年5月までに発売された機器をもとに開発を行なっておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また、2015年6月以降に発売された機器についても操作できない場合があります。
電源DC3V 単四形乾電池 2本
幅W×厚さ×高さH(mm)49.5×20.5×155
電池使用時間(時間)約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります。
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1個
¥2,658
税込¥2,924
当日出荷
ペン立てサイズ。ハサミや定規などの収納に最適。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。
ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×97
材質スチール・ネオジム磁石
規格目安保持荷重300g
ボトルを固定するためのブラケットです。
種別取り付け部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。
壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
ネジの太さを選ばない。
容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード
※ゴムには使用できません。
カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材
ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして
石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
コネクトOBシリーズの壁掛保管用のホルダー
材質ASA+PC-FR
RoHS指令(10物質対応)対応
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。
(姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。)
壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。
アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。
容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。)
ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。
適合材石膏ボード
成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)
取付可能対象(ねじ)3.5~4mm
種別化学反応型(湿気硬化)
◇エアコンの主な操作が可能
◇メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付
◇主要メーカー16社対応
◇0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ)
◇夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面
◇設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能
◇電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:単四形乾電池×2本(別売)
◇電池持続時間:約12カ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
◇外形寸法(約):幅56×高さ160×厚さ22.5(mm)(最大値)
◇質量:約95g(乾電池除く)
◇対応メーカー:ダイキン シャープ 長府 パナソニック 日立 サンヨー ハイセンス 富士通ゼネラル 東芝 コロナ アイリスオーヤマ 三菱電機 三菱重工 フナイ LG フィフティ
厚さ(mm)22.5(最大値)
質量(g)約95(乾電池除く)
電源単四形乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)56×160
アズワン品番64-9711-47
電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1個
¥2,563
税込¥2,819
当日出荷
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。
材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石
質量(g)66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105
耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
RoHS指令(10物質対応)対応
賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない!
重たい物を掛けたい時にご使用下さい。
4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg)(1個当たり)8
材質鉄(白色塗装)
トラスコ品番470-3685
タイプ幅広タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12×34.7×15.7
1セット(2個)
¥289
税込¥318
当日出荷
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。
デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!
用途小物収納として
色ホワイト
材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネット
マチ(mm)(上部)20、(下部)10
スタイルケースOCMシリーズ専用の壁掛用ホルダ
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OCM
材質ASA
質量(g)16
RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛保管用のホルダーです。下部に開口部が設けられているので、ケース収納時に下方からケーブルの入線が可能な構造になっています。
1ボトル(緑色/石けん液用)、2ボトル(赤色/アルコール噴射用)のセット使いをおすすめします。
用途1・2ボトル1L用専用台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×106×90
質量(g)68
仕様壁に設置して使用(ネジ又は両面テープ止め)
適合1・2ボトル1L用専用台
トラスコ品番308-9789
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ドリンクホルダーとして、スマホ、リモコンなど小物類も収納出来て便利なマルチドリンクホルダーです。エアコンから後部席まで取り付け自由自在なカラビナ&ベルトループ付きです。車中泊、ロングドライブなど様々なシーンで車内空間を快適にします。アウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする人気のカーキカラー。安心安全な抗菌&撥水素材です。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。
仕様抗菌撥水素材、横フィン~丸形対応、開口部リング内蔵、エアコンクリップ付属
サイズ(cm)本体:12×9.5 ベルト調節幅:2~16
液剤がスポンジと壁を硬化させ強化! ネジの効きも抜群!
振動が断続して加わっても強度にほとんど変化がありません
同一箇所に複数回ネジが効きます
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再施工できます
フタをしっかり締めて密閉状態であれば液は硬化しません
スポイトは市販品もお使いいただけます
用途固めて強化! 石膏ボードにネジが使える! 、石膏ボードだけでなく薄ベニヤ・MDFにも! 、使用可能な壁等の素材:石膏ボード、薄ベニヤ、バーチ、MDF(その他木材全般)、ALC、コンクリート、ブロック、タイル、取り付け対象品:カーテンレール、タオル掛け、タオルリング、フック(衣装、帽子掛け)、鏡、ピクチャーレール、額縁、掛け時計、耐震用金具、エアコン、トイレットペーパーホルダー、吊り戸、棚、電話器、配電盤、リモコン、各種配管支持材、簡易手すり、その他の用途:ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして、石膏ボード、薄ベニヤ、ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
材質ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
耐荷重(kg)35
1セット(6mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
壁に石こうボードピンで簡単に取り付けできるリモコンホルダー。付属の石こうボードピンで壁面に浮かせて設置できるリモコンホルダーです。置き場所に困るリモコンの定位置をお好みの位置に作り、。テレビやエアコンなどのリモコンを1か所にまとめてスッキリと収納できます。ホルダーの中には仕切りがあり、不安定な形状のリモコンも収納しやすいです。また、手帳やスマートフォンの一時置きにデスク周りへの設置もおすすめで、。スチール製なのでマグネットを使ってメモやDMを貼り付けてられて便利です。設置方法は、壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンの他に、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3
色ブラック
材質(本体)スチール(粉体塗装)
質量(g)450
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重1.5kg(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×3.5×11
内寸(cm)収納部:W8.2(左)・W16.4(右)×D3.3×H8.9
1個
¥2,000
税込¥2,200
4日以内出荷
壁に石こうボードピンで簡単に取り付けできるリモコンホルダー。付属の石こうボードピンで壁面に浮かせて設置できるリモコンホルダーです。置き場所に困るリモコンの定位置をお好みの位置に作り、。テレビやエアコンなどのリモコンを1か所にまとめてスッキリと収納できます。ホルダーの中には仕切りがあり、不安定な形状のリモコンも収納しやすいです。また、手帳やスマートフォンの一時置きにデスク周りへの設置もおすすめで、。スチール製なのでマグネットを使ってメモやDMを貼り付けてられて便利です。設置方法は、壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンの他に、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3
色ホワイト
材質(本体)スチール(粉体塗装)
質量(g)450
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重1.5kg(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×3.5×11
内寸(cm)収納部:W8.2(左)・W16.4(右)×D3.3×H8.9
1個
¥2,000
税込¥2,200
4日以内出荷
関連キーワード