スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性
種別スプレー
シリーズらくハピ
使用場所エアコンフィン
使用可能回数1本で1回分
効果エアコンのカビ予防
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤
使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
希釈倍率10
液性中性
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水
使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
お掃除・防カビこれ1本で解決!。お掃除しながら安全にカビ対策。素材を傷めず、汚れを落とす。強力に洗浄・除菌・消臭します。しかも効果が持続。化粧品に使う日本製の原料だから、肌に安心。嫌な臭いもありません。
用途バスルーム、キッチン、鏡・窓ガラス、エアコン、ペット周り、畳の拭き掃除、スニーカーや防具、マイカーの洗車、ガーデニングなどに。
液性中性
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
成分アルカリ性液体
仕様飲食店のエアコンのフィンの油汚れに最適。 中和剤不要の洗浄剤です。 親水性被膜を傷めません。 10~20%希釈。 中性液体。10kg
1個(10kg)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
用途アルミフィン 洗浄剤
耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番829-1496
セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー
種別ルームエアコン用
質量(kg)1.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
【エアコンの吹出口やスキマを拭くだけで奥までしっかり防カビコート】
エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぐ。防カビ効果は最長2ヵ月持続。※使用環境により異なります。
【効きめのひみつは、W除菌システム】
浸透除菌:防カビ成分が浸透するので、落としきれない汚れの奥に隠れているカビを、しっかり除菌。
防カビコート:カビが潜んでいる細かいキズの奥まで成分がしっかり届き、徹底除菌&効果長持ち。
※全ての菌を除菌するわけではありません。
【防カビスキマワイパーのここがすごい】
5つの効果の防カビシート
(1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート(使用環境により異なります)
(2)除菌:99%除菌(全ての菌を除菌するわけではありません)
(3)消臭:カビ臭すっきり
(4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり
(5)ホコリガード:ホコリが付きにくくなる
スキマの奥まで届く専用ワイパー
(1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい
(2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット
(3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる
無香性
【品名】エアコン吹出口用防カビウェットシート
【液性】中性
【シート材質】ポリエステル
【シートサイズ】約215mm×約40mm
【ワイパー材質】ポリプロピレン
用途【ワイパーの組み立て方】
ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして、グリップをしっかり押し込みます。※組み立てると分解できません。
【防カビシートの取りつけ方】
(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。
(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。
【使用方法】
(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。)
(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。
(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。
1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください。)
両面どちらでもお使いいただけます。
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤
シリーズらくハピ
液性中性
香り無香料
使用量1枚でエアコン1台分
使用場所エアコン
アズワン品番64-8383-84
使用頻度2ヵ月に1回
効果エアコンのカビ予防
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。
アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。
Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。
10~50倍に水で希釈して使用。
他の薬品と区別がつきやすい黄色。
1本(10kg)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類蓄圧式
型式手持式
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

アルカリ排水用中和剤
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。
使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。
容量(kg)10
使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】(シルバーNプラス)640mL(グリラー)425mL(シルバーマイルド)486mL
アズワン品番64-6748-47
1本(10kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗浄剤 エアコン用 中性タイプ
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です。
生分解性の高い界面活性剤を配合しています。
10倍に希釈して噴霧洗浄し、水洗いしてください。
用途アルミフィン・フィルターの洗浄に。
トラスコ品番208-3433
質量(kg)10
色無色~淡黄色透明
容量(L)9.9
容量(kg)10
主成分非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン
使用希釈倍率10倍
アズワン品番64-7723-79
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。
タイプ中和不要
希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様中性タイプで配管を傷めずスライム除去可能。 冷凍空調機器の冷却回路中に生成したスライムや軟質スケールを剥離、除去する無公害の中性洗剤です。 中性洗浄剤 使用濃度…20~50%20kg
1個(20kg)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」専用の取替え用防カビシート※ワイパー本体は入っていません。
。エアコンの吹出口やスキマに:拭くだけで奥までしっかり防カビコート
。防カビ効果は最長2ヵ月。※使用環境により異なります。
。ウエットタイプ・無香性
。【シート枚数】5枚
。
【防カビスキマワイパーのここがすごい】
。5つの効果の防カビシート
。(1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート※使用環境により異なります。
。(2)除菌:99%除菌※全ての菌を除菌するわけではありません。
。(3)消臭:カビ臭すっきり
。(4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり
。(5)ホコリガード:ホコリがつきにくくなる
。スキマの奥まで届く専用ワイパー(別売り)
。(1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい
。(2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット
。(3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる
用途※ワイパーは、別売りの「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」にセットされている専用ワイパーをご使用ください。
。【防カビシートの取りつけ方】
。(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。
。(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。
。【使用方法】
。(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。)
。(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。
。(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。
。1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください)
。両面どちらでもお使いいただけます。
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤
種別住居関連
シリーズらくハピ
シートサイズ(mm)約215×40
材質(シート)ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×180×61
液性中性
香り無香性
アズワン品番65-2349-30
商品タイプ替え
1箱(5枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
エアコンでのカビの繁殖を抑制し衛生的な環境を作ります!主成分は高機能第四級アンモニウム塩であり一時的な除菌ではなく、清掃後も除菌効果が継続するので一定期間の再発生を抑える効果があります。中性。
液色淡黄色透明
pH7~8.5
主成分第四級アンモニウム塩
内容量(kg)4.0
使用量80~160ml/台
1個
¥8,600
税込¥9,460
8日以内出荷
エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等を簡単に強力洗浄できます。洗浄性に優れ、中性でアルミニウム等のデリケートな素材の洗浄に適しています。溶剤を一切含んでいませんので、引火性もなく、安全性が高く安心してお使い頂けます。
用途エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等の洗浄
成分界面活性剤、洗浄助剤
使用方法1.エアコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。液ダレすることがありますのでエアコンの下にビニール等を敷いて下さい。2.エアコンのフィルターを外して下さい。3.エアコンの説明書に従ってアルミファンを露出させ、表面に付いているホコリを掃除機で吸い取って下さい。4.本品を市販のハンドスプレー容器などに移し、アルミファンから10cmほど離して、アルミファン全体に上下に噴露して下さい。5.約15分間放置し、洗浄成分を十分に効かせた後、10分~20分送風運転をして作業完了です。
種類洗浄剤:水系
液性中性
使用範囲(g)【1台当たり】家庭用エアコン(6~8畳用):約125/業務用エアコン:約250
商品タイプ業務用
1個(4kg)
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート
使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。
材質塩ビ(PVC)
厚さ(mm)0.2
色透明
タイプヒモ式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400
開口部(mm)200×160
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)
トラスコ品番157-9444
容量(mL)480
使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
泡切れがよく手荒れの少ないマイルドな高級アルコール中性洗剤です。
トラスコ品番836-6812
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×246×351
希釈倍率野菜・果物:1000倍、食器・調理器具:500倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20kg)
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
アミ戸の汚れをスッキリ落とすアミ戸クリーナー。はじける泡が汚れ&花粉を浮き出す!アミの目の奥までスッキリ!取り外しのできないアミ戸もそのままで洗浄することができます。ゴシゴシこする必要がないのでアミ戸をいためる心配がありません。アップルカモミールの香り。はじける泡でアミの目の奥までスッキリ!!エアコンフィルターにも。
用途【液性】中性
使用場所網戸
商品タイプ本体
アズワン品番64-1228-42
1個(290mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
エアコンの消臭・除菌剤
スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。
抗菌剤を配合しています。
直接スプレーしてください。
液性中性
アズワン品番64-7723-85
1個(480mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
いろんなサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。
地デジテレビやパソコン付属のリモコン、エアコン、各プレーヤーのリモコンに使用できます。
縦約+80mm、横約+30mmまで伸ばすことができます。
角に丸みを持たせてありますので、いろいろな形状のリモコンでもフィットしやすい形になっています。
透明感バツグンでボタンも押し易い、厚み約0.4mm~0.5mmの極薄カバーです。
シリコン製なので、肌にやさしく丈夫です。
抗菌仕様なので、汚れた手で触っても大丈夫です。
水洗い、中性洗剤での洗浄が可能です。
全体はべたつかない加工、赤外線部分は通信を妨げないよう、クリアになる加工をしてあります。
材質シリコン
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×200×20、対応サイズ(最大):80×280×30
取扱説明書なし
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
食器類の洗浄・調理機器の洗浄、床の洗浄に。
用途食器調理器具、厨房器具、壁・床・タイル
希釈倍率原液~3000倍(標準6倍)
1本(5kg)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
色々なサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。地デジテレビ、パソコン、エアコンや各種プレーヤーなど、様々なリモコンに対応します。透明感バツグンで、ボタンも押しやすく、厚さが約0.4~0.5mmの極薄カバーです。抗菌仕様なので、菌が付着しにくく、清潔さを保てます。水洗い、中性洗剤での洗浄が可能です。角に丸みを持たせてあるので、様々な形状のリモコンにフィットします。シリコン製なので、肌に優しく丈夫です。カバー全体には、べたつかない加工を施しています。 赤外線部分には、通信を妨げないよう、クリアになる加工をしています。
仕様●4×24個●容量(mL):125●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:106.8、口径:34、底面:66●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番65-3862-95
1セット(4パック×24個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
優れた濾過性能を有します。加工が簡単で、はさみやカッターナイフで加工できます。耐薬品性、耐油性などの科学的特性に優れています。水、中性洗剤による洗浄が可能です。通気性にすぐれています。モルトフィルターは、ポリウレタンフォームを特殊処理により、。完全な網目構造にしたウレタンフォームです。エアコン・空気清浄器フィルター、ペイントローラーに、スピーカーグリルに。可燃物のため、火気には近づけないよう十分に気をつけてください。ポリウレタンフォームの性質上、黄変しますが、物質的にはまったく変わりはありません。特に直射日光や紫外線にさらすと黄変が早まりますのでご注意ください。燃やしたりしますと、火力が強く、はげしく燃えますので、家庭では絶対に燃やさないようにしてください。
材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工フィルター)
寸法(mm)500×500×厚10
色黒
アズワン品番64-5077-29
1枚
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
粉塵等の空調服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。<用途>、冷却衣服の電動ファン用フィルターです。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。
仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●標準風速:1.5m/s●裏面粘着タイプ●材質:難燃性ポリエステル、粘着剤●※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。●※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。●※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
自然なひんやり感が気持ちいい冷却ジェルマット。45×45cmサイズ。ジェルの偏りを軽減し、床付き感の少ない独自の構造。省エネ対策に。布団やベッドの上に敷いて使用する。幼児やお年寄りなど意志表示が十分にできない方や、寝たきりの方、寝返りが十分にできない方に使用する場合は、必ず保護者の指導のもとで使用する。長時間連続使用すると、冷えすぎ等による体調不良を起こす場合があるため、注意する。エアコン等で室内を快適な温度にしてから使用する。冷たすぎる場合は、タオルをかけるなど調節する。冷凍庫や氷温室には入れないこと。ジェルが入っている袋は破らないこと。ジェルマット本体が汚れた場合は、中性洗剤を含ませ固く絞った布等で汚れを拭き取り、その後十分に乾燥させる。
材質ジェル本体/水、PVA、ポリエステル、防腐剤 中芯/ポリエステル 袋/ナイロン、ポリエチレン
質量(kg)1.5
サイズ(cm)幅45×奥行45×厚さ0.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途植物の水やり、薬品の散布。
種類蓄圧式
型式手持式
ノズル長(mm)235
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
関連キーワード