難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。
しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。
手にべとつかず、簡単に作業ができます。
油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。
耐久性・防水性に優れています。
用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。
流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。
モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。
仕様油性パテ
成分ポリオレフィン、フィラー、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41
適応下地モルタル、コンクリート面
特性難燃、防水
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類クーラーキャップ
材質(本体)ABS樹脂
色ホワイトグレイ
材質(パッキン)エラストマー
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm
材質PP
色アイボリー
エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテ
色アイボリー
使用温度(℃)-20~50
使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
作業後すぐに使用でき、手につきにくく、物によくつきます。
用途エアコンの配管取付部のすき間や充填穴埋めに。
色白
仕様非硬化
トラスコ品番309-5479
材質/仕上炭酸カルシウム、ポリブデン樹脂、顔料
質量(g)400
危険物の類別非危険物
1袋(400g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
こんなお得な商品も!
パテ エアコン配管用
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40
使用温度(℃)-20~50
ウォールキャップWC用の穴蓋です。
色調アイボリー
材質EVA
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP
色調アイボリー
エアコン用シールパテ
材質ポリブテン樹脂製
色調ホワイト
材質PP
適合壁厚(mm)50~250
適合穴径(Φmm)60~100
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮タイプ
用途エアコン等配管部のスキ間用パテ。
こんなお得な商品も!
クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
色新ホワイト
材質ABS樹脂
種類クーラーキャップ
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)90×Φ72
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
ステンクーラーキャップ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ビス脱着式です。
種類クーラーキャップ
材質(本体・蓋)SUS304、(パッキン)エラストマ
仕上HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
いつまでも固まらない粘土状のパテです。
コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。
手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。
台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。
洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質ABS
こんなお得な商品も!
タイシーラー
モノタロウ
¥539
税込¥593
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
色片側:アイボリー、片側:ホワイト
適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
クランプフィン付で仮止めができ、ひとりでも簡単に取り付けできます。
バンドを引くだけで簡単に穴を塞ぐことができます。
用途エアコン配管用貫通穴に使用する化粧プレートです。
トラスコ品番771-2740
材質PP
適合穴(mm)Φ60~100
色調アイボリー(シルキーホワイト系)
適合壁厚50~250mm
用途エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め
色(混合後)銅色
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
適合銅
エスコ品番EA934WA-2
材質エポキシ樹脂、銅充填剤
耐熱温度(℃)【乾燥後】‐50~120(一時的:150)
引張強度(N/mm2)4.8
使用可能時間(分間)3
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)80
硬度(ショア D)80
1個(115g)
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
ビニールクロスとカベにできた穴(ピン穴、釘の抜き穴、繊維壁のキズ穴、大きなキズ穴など)や柱とカベのすき間、エアコンホースとカベのすき間の穴埋め補修材です。
手にベト付かずあらゆるキズ穴につめたり伸ばしたりでき、肉やせ、ヒビ割れがなく、補修面に密着します。
メーカー姉妹品の『クロス型取りなおし3点セット』のパテ材としても使用できます。
用途クロスカベのキズ穴かくし
成分アクリル樹脂、パルプ組織
使用の目安2mm厚で約8cm2
硬化時間パテ材:約12時間(20℃の場合)※乾燥時間は、室内温度やカベ紙の状態(温度や湿度等)により異なります。
1個(5g)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
関連キーワード