53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(20個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
439 税込483
当日出荷

サドル内側の突起がフリージョイントの波の谷部に入り、ズレがなく確実に固定できます。
種類ダクト
1セット(10個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サドルバンド
適応結束径Φ40-Φ60。 高耐候性。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付き。
セット内容サドルバンド:10本、ビス:10本 アイボリー
1個(10本)
699 税込769
欠品中

1個
31 税込34
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。 材質PP 色調アイボリー
1個
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)片サドル
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
1個ほか
63 税込69
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個 寸法(mm)6.35×9.52
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
適合●吊りバンド/MDBP-15、25、MDB-20●ダクト径/Φ50~Φ150mm 最高使用温度(℃)60 許容静荷重(kN[kgf])20[2]
1袋(10個)
669 税込736
翌々日出荷

解除レバーで開け閉め簡単です。
用途配管支持部材。 トラスコ品番836-4159 材質バンド:PA6、本体金具:ステンレス 質量(g)34 2018年トラスコ掲載ページ7 0613
1個
319 税込351
当日出荷



1袋(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムダクト内で配管を結束します。
質量(g)7.2 トラスコ品番761-5451 材質PE(SLバンド)、POM(SLサドル) アイボリー
1本
59 税込65
当日出荷


仮止め機能によりビスうちが簡単にできます。 結束径18~51ミリ。 ドレンから2分4分配管まで対応。 エアコン配管用
材質ポリエチレン 結束径(Φmm)18~51 寸法(長さL×幅W)(mm)190×20
1セット(5個)ほか
189 税込208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンサドル20本入りです。配管サドル 20本入り。結束径 40~60mm
材質ポリエチレン
1セット(20本)
289 税込318
翌日出荷

強度アップしました。耐候剤を大量に増量しましたので、従来品より超大幅に長持ちします。
用途エアコン工事用部材 材質ポリエチレン(耐候剤入) アイボリー タイプ有効内径(mm):Φ36~Φ48 ツバ径(Φmm)99 有効内径(mm)76
1箱(500個)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
種類ジョイントサドル 寸法A(mm)56
1個
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

因幡電工片サドル
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。 トラスコ品番771-2758
1個
44 税込48
当日出荷

種別配管セット(新冷媒対応) 型式2分・4分 外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”) セット数1 仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23 肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8 断熱材難燃性(外側1種、内側2種) 対応冷媒種別2
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻 寸法(mm)6.35×9.52 サドル径o(Φmm)38~53
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フソー化成片サドル
ビス穴は、ワンタッチはめ込み式の仮止め機能付。
アイボリー 寸法A(mm)80 寸法B(mm)52 寸法C(mm)48 結束径(Φmm)40~50
1袋(10本)ほか
279 税込307
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒管及びスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から冷媒管の間隔が調整可能です。
材質ステンレス製 種類ダクト
1セット(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フソー化成サドルバンド
やわらかい素材なので、カットも簡単。 高耐候性。耐久性も抜群で適合結束径はΦ40~Φ60。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付。
アイボリー 寸法A(mm)202 寸法B(mm)20
1袋(10本)ほか
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面等への冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別フリーサドル アイボリー 径(Φmm)最小38~最大55まで 入数(個)10
1袋(10個)
249 税込274
4日以内出荷

軟質ポリエチレン製、高強度(カッターで簡単にカット可能)。 1本でΦ60~Φ10まで、太物から細物まで対応可能。 両サドル兼片サドルとして使用可能。 2本の配管を同時固定可能。
アイボリー 寸法A(mm)190 寸法B(mm)20
1袋(10本)
299 税込329
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒管及びスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から冷媒管の間隔が調整可能です。
材質ステンレス製 種類ダクト
1セット(10個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管固定バンド
配管化粧カバーを主に横引きする場合に配管を固定します。縦引き時、ドレンホース接続部の抜け防止として、接続部の下側にもご使用頂けます。
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
セット内容フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。 ダクトクリップを併用して管が固定できます。 タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。 コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。 カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。 M8ボルト用穴があります。
ミルキーホワイト 材質プラスチック製(コンクリートブロック入) 許容静荷重(kN[kgf])2.94(300)
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)