2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 ハンドル長さ(mm)1070 仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長崎ジャッキガレージジャッキ
走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ
仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪 全長(mm)1591 質量(kg)163 全幅(mm)446 揚程(mm)420 能力(t)10 最高位(mm)560 最低位(mm)140 ハンドル長さ(mm)1465 フレーム高さ(mm)200 作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10) コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷