3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現
能力(t)1段目/40、2段目/20 標準アタッチメント(mm)8/50/100 使用温度範囲(℃)-5~40 使用空気圧力(MPa)0.78~0.97
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)20 最低高さ(mm)受金:143 最高高さ(mm)受金:243 ストローク(mm)100(二段式) 作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 コンプレッサー(kW)3.7 上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約280 全長(mm)600 全幅(mm)315 フレーム高さ(mm)170 質量(kg)44 トラスコ品番851-9960 補助ネジ(mm)-
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 コンプレッサー(kW)3.7
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)