21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
32 税込35
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途ロックレバー式ローターリーバー用 種別空気式ダイグラインダ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500 付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6344 全長(mm)170.7 質量(kg)0.45 空気消費量(m3/min)0.35 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チャック径(Φmm)6
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
用途砥石専用 種別空気式ダイグラインダ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000 付属品砥石 №2(Φ17×32mm) 1本 №3(Φ19×20mm) 1本チャックピン 1本スパナ14mm 1本カプラ200-30SH 1個 トラスコ品番116-6336 全長(mm)135.5 質量(kg)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チャック径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

用途エアソニック L-35型用砥石 適合機種L-35C、L-35RA
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式砥石用 種別空気式ダイグラインダ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000 付属品砥石:№2(Φ17×32mm)、№3(Φ19×20mm)×各1本チャックピン×1本スパナ14mm×1本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6352 全長(mm)135.5 質量(kg)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チャック径(Φmm)6
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式ローターリーバー用 種別空気式ダイグラインダ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500 付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6361 全長(mm)168 質量(kg)0.45 空気消費量(m3/min)0.35 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チャック径(Φmm)6
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

1個ほか
37 税込41
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500 空気消費量(m3/min)0.17 付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個 全長(mm)133 本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6 音圧レベル(dB)70A 振動(m/s2)0.82 チャック径(Φmm)3 音響パワーレベル(dB)81A
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

BC-005 バリカッター 日東工器 動画あり
機械加工後の穴バリ取りに エア源さえあればどこでも穴バリ取り可能 ワークに当てないと刃物が回転しないプッシュスタート式 エアダスタ機能付でエアガンへの持ち替えが不要
用途穴バリ取り用 最大回転数(min-1[r.p.m])420 無負荷空気消費量(m3/min)0.22 付属品アタッチメント6、アタッチメント8、アタッチメント10(本体装着)、フック、六角棒スパナ2.5mm トラスコ品番759-9391 穴径(Φmm)(加工)Φ3~Φ34 シャンク径(Φmm)(取付可能)6、8、10、12 本体質量(kg)0.75 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5 全長(mm)190 本体質量(kg)0.68 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.5MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

マイトン MYGシリーズ 日東工器 動画あり
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

様々な金属研磨作業に向いてます。 小さくて軽いコンパクトボディです。 軸付き砥石10本付きです。
用途様々な金属の研磨、切削作業の際に 仕様砥石の性質:靱性が大きく硬度はやや低い(金属用A材)、多結晶砥粒で適度な靱性を合わせもつ(金属用PA材)、A砥粒より純度が高く硬度も高いが靱性がやや劣る(金属用WA材)、砥石用途:一般鋼材、低炭素鋼、鋳物、鍛造品などの一般研削、重研削向き(金属用A材)、焼入鋼、炭素工具鋼、合金工具鋼などの精密研削向き(金属用PA材)、軽研削向き(金属用WA材) 付属品軸付砥石A材(別種類各5本づつ)、PA材(別種類各2本づつ)、WA材3本(別種類各3本づつ)、ハンドレンチ11、17mm(各1個づつ)、コレットチャック3、6mm(各1個づつ)、エアープラグ1個、オイル差し1個、シールテープ1個 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)86 使用空気圧力(MPa)0.61 ホース取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高) 空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時) 仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付) トラスコ品番211-6014 全長(mm)約174(砥石なし) 質量(kg)約0.56(砥石なし) コレットチャック寸法(mm)6 軸心より側面まで(mm)約17.0 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))85
1台
41,980 税込46,178
欠品中

ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)198 空気接続口1/4 付属品1/4カプラー 全長(mm)136 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)3 取扱説明書(2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
用途小型部品の仕上げ研削など。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット 寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500 質量(kg)0.5 タイプ後方排気 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000 空気消費量(L/min)200 使用空気圧力(MPa)0.62 騒音値(dB)63 空気接続口PT1/4 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.0MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.15 仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方 トラスコ品番301-9128 全長(mm)155 質量(g)108 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

仕様エアインレット:Rc1/4 全長(mm)175 質量(kg)0.6 回転数(min-1[r.p.m])22000 コレットサイズ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


1セット
699 税込769
当日出荷