・増圧弁をコンパクトに接続可能。
・タンク単体として使用できます。
・第2種圧力容器非該当。
・海外規格も一部対応可能。
エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ。エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
用途サウンドパーツ
色ブラック
最高使用圧力120(PSI)
こんなお得な商品も!

エアー補助タンク スチール製
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器
材質取っ手)ABS樹脂
タンク容量(L)38
全高(mm)420(ハンドル部含む)
最高使用圧力(MPa)1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420
空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス
乾燥質量(kg)16
空気取入口1/4クイックカプラ/オス
胴径×全長(mm)295×625
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。
エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。
タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。
充填したエアーの移動に。
材質アルミ
質量(kg)約4.8
タンク容量(L)約30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8
空気取出口1/4(メスカプラ)×2口
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390
空気取入口1/4(オスカプラ)×1口
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.6MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・増圧弁をコンパクトに接続可能。
・タンク単体として使用できます。
・第2種圧力容器非該当。
・海外規格も一部対応可能。
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。
エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。
キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。
質量(kg)9.5
タンク容量(L)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×400
空気圧力(MPa)(最高)0.95
接続口空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。
用途液体の圧送用。
仕様フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4
材質(本体)ステンレス(SUS304)
使用圧力0.49MPa以下
材質(パッキン)バイトンゴム
ポートRc1/4
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
ニップルを解放して1人でエア抜きOK!。逆流なしのチェックバルブ付き(ワンウェイバルブ)
タンク容量(L)1
寸法(幅W×高さH)(mm)115×175(タンク)
ホース寸法(内径×外径)(mm)4×8(シリコンホース)
ホース長さ(m)1
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。
用途エアーブラシ塗装用。
接続口径G1/8(Sねじ)
質量(g)1800
タンク容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×190
空気圧力(MPa)(最高)0.45
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格食品衛生法適合
口径(Φmm)32
常圧接続中間タンク(増設タンクとしても使用可)
用途一般釘打機、エアツール専用
仕様最高取出圧力(二次側)(Mpa[kgf/cm2])/0.83(約8.5)消費時内蔵圧力(一次側)(Mpa[kgf/cm2])/1.0(約10)
質量(kg)8.3
タンク容量(L)17
最高吐出圧(MPa)0.83
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×310×440
エア取出口一般用(常圧)2個(PT1/4)
エア取入口エアプラグ
1個
¥24,980
税込¥27,478
12日以内出荷
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)
精度FS±6%
接続口径RC1/4
材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム
耐圧(MPa)0.7
最高使用温度(℃)65
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
寸法A(Φmm)32
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器
材質取っ手)ABS樹脂
タンク容量(L)22
全高(mm)360(ハンドル部含む)
最高使用圧力(MPa)1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360
空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス
乾燥質量(kg)11
空気取入口1/4クイックカプラ/オス
胴径×全長(mm)240×560
パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。
奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。
用途スプレー缶。
容量(mL)600
材質アルミニウム
容量(L)0.6
使用圧力(MPa)0.34~0.64
耐圧(MPa)0.98
適合チャック米式バルブ
危険物の類別非危険物
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ポータブル設計で持ち運べて空気入れが楽できます。エアコンプレッサと離れた場所にもタンクごと持ち運べます。圧力パネルが見やすいカラー表示です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途エアの貯蔵、安定したエア供給に。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
質量(kg)20
高さ(mm)736
タンク容量(L)36
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc3/8ストップバルブ
胴径(Φmm)266
空気取入口1/2×3/8ブッシュ付
ドレン弁Φ6竹の子
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。
コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。
水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。
環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。
不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。
上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。
また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。
内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。
【安全装置】
・切り忘れ防止装置:何も操作しない状態が24時間つづくと、自動的に電源が切れる。装置が作動した場合は(電源切/入)を押すと再開します。
・3分間保護機能:運転停止後直ぐ電源を入にしても、ランプは点灯しますが、直ぐに運転しません。3分経つと運転を再開します。
色ホワイト
質量(g)14000
タイプコンプレッサー式
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格電力(W)50Hz:265・60Hz:300
タンク容量(L)約4.0で自動停止
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618
消費電力(W)(50/60Hz)265/300
運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾
除湿能力(L/日)12
1台
¥26,900
税込¥29,590
翌々日出荷
付属品:エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、オイルキャップ(本体取付済)×1、パイプシール×1、取扱説明書。1.5馬力モータ+30Lタンクで一般的なエアツールの使用に最適です。
質量(kg)27
電源AC100V(50/60Hz)・1.1kw(1.5HP)
最高使用圧力(MPa)0.8
吐出し空気量(L/min)0.0MPa時50・60Hz:115・125、0.4MPa時50・60Hz:85・95、0.6MPa時50・60Hz:70・80、0.8MPa時50・60Hz:50・60
空気タンク容量(L)30
サイズ(mm)580(W)×360(D)×630(H)
騒音値(dB)(50/60Hz)85
1台
¥45,700
税込¥50,270
翌日出荷
規格WB188-12
図解NoJHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、MS059-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.20、MB320L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.10、BC230MG エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.5、BC20L エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 プライマ_No.15、BC264M キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 プライマ_No.5、KC26MX1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.5、MBS2350 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.6、MB228U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.5、MBS320-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.10、MB2330G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5、MB23J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.5、MB261ESU エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.5など
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
JS-E955Wは1日あたり7.1L(60Hz)の除湿能力と4Lの大容量タンクを備えた衣類乾燥除湿機です。消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積がほぼA4用紙サイズの省スペース設計です。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要
質量(kg)10
色ホワイト
定格電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)4(4で自動停止)
定格消費電力(W)165/170(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×225×527
電源コード(m)1.8
風向上下(自動)
除湿方式コンプレッサー方式
除湿能力(L/日)6.3(50Hz)、7.1(60Hz)
除湿面積【木造】8畳(13(m2))/9畳(15(m2))(50/60Hz)【プレハブ】12畳(20(m2))/14畳(23(m2))(50/60Hz)【鉄筋】16畳(26(m2))/18畳(30(m2))(50/60Hz)
切タイマー1/2/3/4/5/6/7/8時間
設置場所の省スペース化に貢献する縦型コンプレッサー。最高使用圧1.3Mpa 2段圧縮式を採用。快適な作業性を提供する38Lタンクを装備。メンテナンスの容易なオイルレス仕様。水抜きレギュレーター付き。作業環境を選ばない静音構造 運転時騒音75dB
色黒
電流(A)9.5/11.5
消費電力(W)900/1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×455×870
最高圧到達時間290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
上抜き・下抜きどちらも排計量することができます。
容量9.5Lの透明シリンダーで抜取量が一目で確認できます。
1分間に約1.5Lのオイルをパワフルに吸引します。
直径55cmの大型受皿で廃油をこぼさずキャッチできます。
工具を置くトレー付き
タンク内の廃油はエア加圧でらくらく排出ができます
用途エンジンオイル交換時の廃油抜き取り(上抜き・下抜き方式)に
トラスコ品番206-7357
セット内容廃油受皿大550mm、スチールチューブΦ6×735mm、スチールチューブΦ7×885mm、アルミチューブΦ6.2×600mm、ナイロンチューブΦ6×750mm、ナイロンチューブΦ3/8×430mm
質量(kg)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1390~1660
ホース長さ(mm)1800
アズワン品番64-8611-89
危険物の類別非危険物
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。
仕様18L角缶直置式、空気供給口:G1/4
トラスコ品番451-7024
質量(kg)4
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大流量(L/min)2
圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6
動力源コンプレッサー
吐出口(塗料)G1/4
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
外せるサーキュレーターと除湿機のダブルパワーでスピード衣類乾燥。サーキュレーター連動運転。赤外線通信でかしこく自動制御。乾燥仕上げまですべておまかせ。サーキュレーターのガードと羽根は取り外し可能でお手入れラクラク。抗菌、防カビ仕様の熱交換器。3.6Lタンクで約11時間連続運転OK。サーキュレーター単独運転も可能で1年中活躍。コンプレッサー式。ヒーター温風乾燥タイプ。DC送風モーター。サーキュレーター適応畳数:20畳
用途除湿機、サーキュレーターとして。送風 衣類乾燥機 乾燥機 部屋干し 室内干し 梅雨 結露防止
質量(kg)12
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29.8×31×55.6
適用畳数サーキュレーター:20
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
規格26フクム
部品名称タンクキヤツプブクミタテ
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(0.81MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.79MB)
図解NoBC263SNL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 タンクキャップブクミタテ_No.25A、KC26NXL1 キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.25、GKB2702L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.34、MKF-A415-1 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.35、BCW234S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、MLB2700U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、BC233SG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.25、GKB2203U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.34、BCS264SN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、BC200T エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、MLB2200U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、KC26MX1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.25、MB228L エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。
仕様スタンド式、空気供給口:G1/4
トラスコ品番451-7059
質量(kg)7
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大流量(L/min)2
圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6
動力源コンプレッサー
吐出口(塗料)G1/4
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。
仕様スタンド式、空気供給口:G1/4
トラスコ品番451-7008
質量(kg)8
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大流量(L/min)2
圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6
動力源コンプレッサー
吐出口(塗料)G1/4
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
備考43,44フクム
部品名称タンクキヤツプクミタテ(シヨウ)
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.31MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.91MB)
図解NoMBS3000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、DB21D-1 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MJS-10 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.26、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.6、MB200-1U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、DB233D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MBC235L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、MK058SP-20 本体部品_No.6、HG2600 エンジン クランクケースシリンダ部品_No.60、JC20S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.26、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.59、BC20L エンジン(クランクケースなど
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
規格WYL-320A、2~15フクム
部品名称キヤブレタアセンブリ
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.8MB)
図解NoJC203DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、BC203S エンジン キャブレタ,燃料タンク部品_No.1、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 キャブレタアセンブリ_No.1、BC204L エンジン キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.1、BC233MN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、BC234MN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、NBC205 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、BC204G エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.1、BC233M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、JC233DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)-2014年10月部品 キャブレタアセンブリ_No.1、BC20T エンジン(キャブレタなど
1個
¥11,400
税込¥12,540
7日以内出荷
仕様WYL-191A
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.8MB)
図解NoKC26B-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、BK26R エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 キャブレタアセンブリ_No.1、JHC26U-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1、JC26DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1、BCS23M エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 キャブレタアセンブリ_No.1、GS10R エンジン キャプレタ、リコイルスタータ部品 キャブレタアセンブリ_No.14、KC2600 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、AC26S エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 キャブレタアセンブリ_No.1、LBC26UT エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、NK26S(L) エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1、TKA26DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1など
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
規格3X5X160L(クロ)
部品名称ネンリヨウパイプ
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.31MB) 展開図31(1.31MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoMS059-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.59、TC206 キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31、BC200T エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.31、BC263STD エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ネンリヨウパイプ_No.37、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、MBS260 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.69、MB260G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.68、GKB2201U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MB2320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、MK057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.59、BC20C(8枚刃) エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 ネンリヨウパイプ_No.32、JHC30DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.42、LBC264UT-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.30など
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
既設ファン・扇風機に簡単装着。ファンの風にミストをのせて、冷却効率アップ。
コンプレッサーエアーのみで即稼働
二流体ノズル(2個)と取付け金具、配管用チューブ、ポリタンクと噴霧に必要なパーツがセットになっており、お手持ちのファンや扇風機に簡単装着。あとはコンプレッサーエアーを接続し電源をONするだけで噴霧可能です。
約10μmの微細ミストを噴霧
サイフォン(吸い上げ)式により、超微細ミストを生成。噴霧量は約1.5~2.0L/hで付属の10Lポリタンクで5~6時間の連続噴霧が可能です。※粒子径、噴霧量はご使用条件により異なります。
送風+ミストの相乗効果
送風にミストを付加することで清涼感がアップ。ミストの到達距離も長くなります。
用途工場、倉庫、作業場などの細霧冷房
エントランス、待合室、屋内施設などの暑熱対策
空気消費量(L/min)約18L(normal)※二流体ノズル2ヶ使用時
電源(V)AC100(1.5A、150W)※50Hz時
セット内容二流体ノズル(ノズルチップ、ワンタッチ継手付)×2ヶ、取付け金具×2ヶ、T型継手×2ヶ、エアー用チューブ(ソフトウレタン/黒)×1本(2m)、水用チューブ(ソフトナイロン/乳白、ストレーナー付)×1本(2m)、ポリタンク(樹脂製/10L、キャップ穴加工済)×1ケ、コンプレッサー内蔵タイプ
空気圧力(MPa)約0.15
外形寸法(mm)220×300×H550※ポリタンクは除く
タンク容量(L)10
1個
¥99,900
税込¥109,890
5日以内出荷
備考2~22フクム
規格WYK-264A
部品名称キヤブレタアセンブリ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.07MB)
図解NoMB2460L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1、MB247VUT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1、MB2460G エンジン キャブレータ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1、MBS247VT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1、MB247VGT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1、MB247VU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1、MB247VG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1、MB247VLT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1、MBS247V エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1、MB247VL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1、MB2460U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
クリーンディーゼル (2009年国内自主規制適合)。ヤンマー独自の2軸バランサ採用による低振動。特殊過流室式燃焼室と大容量マフラーが低騒音を実現。セルモータによる簡単始動。高耐久性&イージーメンテナンス
付属品標準工具一式、取扱説明書
燃焼方式球形過流室式(IDI)
冷却方式ラジエター冷却式
潤滑方式トロコイドポンプによる強制潤滑油式
始動方式電気始動式
規格クロMARUYAMA
部品名称クリーナカバー
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.88MB)
図解NoGKB2202EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.30、MB279L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.34、MB247VLT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.34、MB328U-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.34、MBS328 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.34、GKS11-1 キャブレタ,エアクリーナ部品_No.42、MB247VU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.34、GKB2601L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、GKBS2702 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.30、MB227VL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.34、MB248EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.34、MB278STU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.34など
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
規格WB5-2557
部品名称パージボデイ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(0.68MB) 展開図50(0.82MB)
図解NoBCS26CSN-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 パージボデイ_No.3、MB265SPL エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.3、MB2350L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.4、BC234SLエンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品パージボデイ_No.3、BC231RSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.3、MB360B 駆動部、付属品部品_No.9、MTL235SP エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.3、BC26T エンジン キャブレタ,燃料タンク部品_No.3、MB261EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.3、KC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.4、MB2350G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.4、MKF-340(ステンレスバイド) キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.3、KC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.4など
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ